絞り込み
形状

ユニオンエルボ(39)

ユニオンストレート(71)

ユニオンティー(88)

ユニオンワイ(45)

レデューサー(21)

ロングエルボ(24)

六角穴付ストレート(19)

違径ユニオンストレート(29)

違径ユニオンワイ(22)

隔壁ユニオン(18)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.29・0.3・0.5・0.6・0.7・0.8・0.88・0.9・1・1.0・1.5・1.6・2・3.5・7.5・10・その他
ブランド
- モノタロウ(12)
- PISCO(ピスコ)(320)
- コガネイ(237)
- 千代田通商(190)
- ニッタ(104)
- CKD(69)
- エスコ(63)
- 潤工社(56)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(22)
- 近畿製作所(19)
- SK11(16)
- アークランズ(15)
- H&H(13)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(9)
- TRUSCO(7)
- 扶桑精機(7)
- 川西水道機器(7)
- KITZ(キッツ)(6)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・コガネイ・千代田通商・ニッタ・CKD・エスコ・潤工社・AirTAC・BeHAUS・近畿製作所・SK11・アークランズ・H&H・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・TRUSCO・扶桑精機・川西水道機器・KITZ(キッツ)・ヤマトエンジニアリング・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

エルボ(130)

ストレート(120)

その他(36)

ティー(47)

ニップル(31)

ユニオンエルボ(39)

ユニオンストレート(71)

ユニオンティー(88)

ユニオンワイ(45)

違径ユニオンストレート(29)
形状をもっと見る

チューブフィッティングPP レデューサ
PISCO(ピスコ)¥419~税込¥461~1個当日出荷から7日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状レデューサ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ 異径ユニオンティ
千代田通商¥399~税込¥439~1個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状異径ユニオンティー材質(本体)樹脂(難燃性PBT)流体圧縮空気/水使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
W管継手 ストレートユニオン
SK11¥299~税込¥329~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
レジューサー
AirTAC¥60~税込¥66~1個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格レジューサ―RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手 T型ユニオン
H&H¥599~税込¥659~1個当日出荷工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。形状T型ユニオン最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
PTチーズ
千代田通商(15件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷形状PTチーズ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
違径トリプルエルボ
PISCO(ピスコ)¥699~税込¥769~1個当日出荷形状違径トリプルダブル色開放リング/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ
千代田通商(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルブランチティ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ミニタイプ カートリッジ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から18日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状カートリッジタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
隔壁ユニオン
AirTAC¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状六角穴付ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ジュンロン黄銅製継手 ユニオン
潤工社(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)¥179~税込¥197~1個当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー
ニッタ¥629~税込¥692~1個当日出荷形状異径ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
クイック継手 エルボ
コガネイ¥269~税込¥296~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ロングソケットエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体・ガイドリング/黄銅、無電解ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート開放リング/ポリアセタールロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン又はナイロン弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム形状ロングソケットエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
プッシュワンEシリーズ 90°エルボ
ニッタ(6件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状90°エルボ材質(本体)難燃性PBT樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
アマック継手 真鍮
アベ機械商会¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質真鍮(C3604)
異径ユニオンテイ
AirTAC¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格異径ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手 ミニタイプ ユニオンストレート
コガネイ¥279~税込¥307~1個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(28件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状エルボ材質(本体)PBT使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から3日以内出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状メスパネルタッチコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975接続ねじ種類Rc
ブランチユニオン二重ワイ
PISCO(ピスコ)¥569~税込¥626~1個当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。形状ブランチユニオン二重ワイ色開放リング/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
異径ユニオンテイ
AirTAC¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格異径ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルエルボ
AirTAC¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
回転式中間ジョイント
AIR MASTER(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。全長(mm)35材質(本体)真鍮質量(g)37管接続口径G1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ・おねじ)Gねじ規格インチサイズ
固定絞リ継手 ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,190~税込¥2,409~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ1/8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
ステンレス継手 ニップル(ミリ系列)
潤工社¥969~税込¥1,066~1個当日出荷耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
W管継手 エルボユニオン
SK11¥439~税込¥483~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ブッシング
AirTAC(4件のレビュー)¥55~税込¥61~1個当日出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。使用温度範囲(℃)0~150規格オス&メスソケット最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸))
CKD¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ミニマル継手 ミニマルティー
PISCO(ピスコ)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとチューブの接続形状ティータイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
フルメタル隔壁ユニオン
AirTAC¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。規格フルメタル隔壁ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ストレート カバー付
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手