絞り込み
形状
形状
エルボ(6)
形状
ストレート(5)
形状
ティー(4)
形状
トリポッドエルボ(1)
形状
ブランチティー(3)
形状
ブランチワイ(1)
形状
メスストレート(2)
形状
メスブランチエイ(1)
形状
ユニオンストレート(1)
形状
ユニオンティー(2)
形状
ユニバーサルエルボ(2)
形状
レデューサー(2)
形状
ロングエルボ(1)
形状
六角穴付ストレート(1)
形状
違径二重ワイ(1)
適合チューブ外径
  • 4
  • 5/32(2)
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 2(6)
  • 3(1)
  • 3.2(6)
  • 5(1)
  • 6(40)
  • 8(32)
  • 10(40)
  • 12(11)
  • 16(1)
  • 23(1)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/8(12)
  • 1/4(1)
  • M3(6)
  • M5(13)
  • M6(1)
使用流体
  • 使用流体水(28)
  • 使用流体油(6)
  • 使用流体空気(33)
  • 使用流体薬品(1)
ねじの種類
  • M(15)
  • R(12)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.19(1)
  • 0.6(1)
  • 0.9(2)
  • 1(29)
0.19・0.6・0.9・1
ブランド
  • CKD(2)
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • SMC(15)
  • コガネイ(1)
  • ニッタ(7)
  • 千代田通商(1)
  • 潤工社(1)
CKD・PISCO(ピスコ)・SMC・コガネイ・ニッタ・千代田通商・潤工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(28)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管用ワンタッチ管継手 :「g10」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(6)
ストレート
ストレート(5)
ティー
ティー(4)
ブランチティー
ブランチティー(3)
メスストレート
メスストレート(2)
ユニオンティー
ユニオンティー(2)
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(2)
レデューサー
レデューサー(2)
六角穴付ストレート
六角穴付ストレート(1)
違径二重ワイ
違径二重ワイ(1)
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • プッシュワンEシリーズ ティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ティー

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー付 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー付

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
    形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ サービスティー

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    当日出荷から42日以内出荷
  • ミニチュア管継手 Mシリーズ SMC

    ミニチュア管継手 Mシリーズ

    SMC
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(2個)
    当日出荷から18日以内出荷
  • ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り

    CKD
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状両口チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂)

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルエルボ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • 10 Series(10-KQ2H) SMC

    10 Series(10-KQ2H)

    SMC
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニオンストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手) コガネイ

    TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手)

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
  • 10 Series(10-KQ2L) SMC

    10 Series(10-KQ2L)

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
  • トリポットエルボ PISCO(ピスコ)

    トリポットエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状トリポッドエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • 10 Series(10-KQ2T) SMC

    10 Series(10-KQ2T)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(10個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水
  • メスブランチエイ PISCO(ピスコ)

    メスブランチエイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ティー

    ニッタ
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状ティー
  • 10 Series(10-KQ2S) SMC

    10 Series(10-KQ2S)

    SMC
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(10個)
    当日出荷から22日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン
  • プッシュワン Eシリーズ ダブルYユニオン ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ ダブルYユニオン

    ニッタ
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状ダブルYユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り

    CKD
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状D形チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • 10 Series(10-KQ2W) SMC

    10 Series(10-KQ2W)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04

    SMC
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    欠品中
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04

    SMC
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04

    SMC
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種サービスチーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V04 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V04

    SMC
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04

    SMC
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ブランチエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランチ SMC

    ブランチ

    SMC
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
    材質(本体)C3604BD・PBT・PP流体空気/一般工業用水使用温度範囲(℃)空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0色(本体)黒色使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04

    SMC
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04

    SMC
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
  • チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプ(シールゴム FKM)

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    形状レデューサカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    材質シールゴム:HNBR形状レデューサカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM)

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(10個)
    16日以内出荷
    形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ティー(一般配管用) 潤工社

    ティー(一般配管用)

    潤工社
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(50個)
    37日以内出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
    用途・一般空気圧、水圧用配管。・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状ティー使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
  • プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ

    ニッタ
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状ユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • プッシュワン Aシリーズ サービスティー ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ サービスティー

    ニッタ
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10個)
    42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手