FA現場のお役立ち情報
23,340件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
  • RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:50mm ストローク:50mm RS PRO

    RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:50mm ストローク:50mm

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
    仕様ストローク = 50mmボア = 50mm動作 = ダブル長さ = 103mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 103 x 68 x 68mm幅 = 68mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 68mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:80mm ストローク:25mm RS PRO

    RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:80mm ストローク:25mm

    RS PRO
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
    仕様ストローク = 25mmボア = 80mm動作 = ダブル長さ = 89mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 89 x 98 x 98mm幅 = 98mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 98mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:40mm ストローク:100mm RS PRO

    RS PRO コンパクトエアシリンダ ボア:40mm ストローク:100mm

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
    仕様ストローク = 100mmボア = 40mm動作 = ダブル長さ = 152mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 152 x 55 x 55mm幅 = 55mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 55mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    16日以内出荷
    付属品通し穴用取付ボルト同梱:取付ボルトなし仕様許容運動エネルギー:0.18ストローク(mm)20形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションラバークッション付作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ取付支持金具通し穴(標準)オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
  • CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    16日以内出荷
    仕様通し穴用取付ボルト同梱なしストローク(mm)20形式空気圧タイプクッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド許容運動エネルギー(J)0.055チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ取付支持金具通し穴(標準)オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100Vオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
  • 薄形シリンダ CQ2 Series SMC

    薄形シリンダ CQ2 Series

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    30日以内出荷
    Φ6, Φ10を追加。全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。オートスイッチの飛びだしがありません。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)。取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま。 す)
    取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ CQ2 Series SMC

    薄形シリンダ CQ2 Series

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    13日以内出荷
    Φ4, Φ6, Φ10を追加。全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。オートスイッチの飛びだしがありません。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)。取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま。 す)
    取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし
  • CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)50形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド取付ボルト取付ボルト同梱:なし使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.055チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用磁石付オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ取付支持金具通し穴(標準)オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V/AC100Vオートスイッチ追記号3ヶ付ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様標準
  • CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気リード線(m)0.5保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rcロッド先端金具なし使用磁石(内蔵式)オートスイッチ用磁石付オーダーメイド仕様標準
  • CQ2 Z Series ロングストロークタイプ/複動・片ロッド SMC

    CQ2 Z Series ロングストロークタイプ/複動・片ロッド

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)225形式空気圧タイプクッションラバークッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド取付ボルト通し穴用取付ボルト同梱なし使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.29チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0 ※ダンパの変化量は含みません。RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc取付支持金具両端タップオートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
  • CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)100形式空気圧タイプクッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド取付ボルト通し穴用取付ボルト同梱なし使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.77チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5M最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0※ダンパの変化量は含みません。RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc取付支持金具通し穴オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC200Vオートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なし
  • CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様オートスイッチ用磁石付ストローク(mm)75形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド取付ボルト通し穴用取付ボルトなし使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mm ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc取付支持金具両端タップオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V, AC100Vオートスイッチ追記号3ロッド先端金具なし
  • CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    仕様オートスイッチ用磁石ありストローク(mm)30形式空気圧タイプクッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド取付ボルトなし使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.15チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc取付支持金具通し穴ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様全長寸法をCQ1シリーズと同寸法オートスイッチ有無あり
  • コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:6mm ストローク:10mm Festo

    コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:6mm ストローク:10mm

    Festo
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストローク径は 10 mm、内径は 6 mm で、ポジションセンサを使用して任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
    仕様●ストローク:10mm●ボア:6mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9926アズワン品番65-7994-54
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm

    Festo
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 80 mm で、M12 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8903アズワン品番65-7993-60
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:80mm

    Festo
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8895アズワン品番65-8012-55
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:50mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:50mm

    Festo
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8966アズワン品番65-7990-97
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm

    Festo
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M16x1.5 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:30mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8883アズワン品番65-7999-67
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:20mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:20mm

    Festo
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8826アズワン品番65-7993-04
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:15mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:15mm

    Festo
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 15 mm で、M16x1.5 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:15mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8879アズワン品番65-8013-25
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:10mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:10mm

    Festo
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:10mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8852アズワン品番65-7993-17
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:6mm ストローク:5mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:6mm ストローク:5mm

    Festo
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストーブの直径は 5mm で、内径は 6mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
    仕様●ストローク:5mm●ボア:6mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9913アズワン品番65-8012-64
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:6mm ストローク:10mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:6mm ストローク:10mm

    Festo
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストーブの直径は 10 mm、内径は 6 mm で、あらゆる位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
    仕様●ストローク:10mm●ボア:6mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9909アズワン品番65-7919-35
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:60mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:60mm

    Festo
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 60 mm、M12 x 1.25 で、ピストンロッドのねじ山です。エンドポジションの衝撃エネルギーは 4.8 J です周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:60mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8861アズワン品番65-8011-97
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm

    Festo
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 50 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山で、最大動作圧力は 1 → 10 bar です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8869アズワン品番65-8018-68
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:40mm ストローク:40mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:40mm ストローク:40mm

    Festo
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 40 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山で、最大動作圧力は 1 → 10 bar です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8938アズワン品番65-8012-58
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:32mm ストローク:20mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:32mm ストローク:20mm

    Festo
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 20 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:20mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8776アズワン品番65-8005-26
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:25mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:25mm

    Festo
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 25 mm、M6 は最大動作圧力 1.5 10 バール。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8952アズワン品番65-8019-07
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm

    Festo
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm で、M6 は最大動作圧力 1.5 → 10 bar のピストンロッドのねじです。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8845アズワン品番65-7983-40
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:20mm ストローク:50mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:20mm ストローク:50mm

    Festo
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 50 mm で、M8 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:50mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8784アズワン品番65-8019-05
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:20mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:20mm ストローク:30mm

    Festo
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M6 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:30mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8787アズワン品番65-7999-68
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm

    Festo
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストーブの直径は 5mm で、内径は 10mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用 製品重量: 17 g
    仕様●ストローク:5mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9906アズワン品番65-8002-65
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm

    Festo
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    FestoADNシリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。メスねじの付いたM3の空圧接続があります。ストーブの直径は10mmで、内径は10mmで、あらゆる位置で組み立てられます。周囲温度:-10→60℃展伸アルミニウム合金材使用
    仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9904アズワン品番65-8013-30
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm

    Festo
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8950アズワン品番65-7993-41
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:40mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:40mm

    Festo
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:40mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8793アズワン品番65-8003-34
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:25mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:25mm

    Festo
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 25 mm で、M16x1.5 はピストンロッドのねじ山で、エンドポジションの衝撃エネルギーは 2.5 J です周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8815アズワン品番65-7979-36
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:20mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:20mm

    Festo
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:20mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8807アズワン品番65-7978-68
  • コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm Festo

    コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm

    Festo
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストローク径は 5mm で、内径は 10mm です。ポジションセンサを使用して任意の位置に組み立てることもできます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用
    仕様●ボア:10mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9924ストローク(mm)5作動方式単動アズワン品番65-8004-72
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:30mm

    Festo
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M8 はピストンロッドのねじ部で、エンドポジション 0.2 J の衝撃エネルギーを発揮します周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8855ストローク(mm)30アズワン品番65-8019-38
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:80mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:80mm

    Festo
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 80 mm、M10 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8851ストローク(mm)80アズワン品番65-8018-59
コンパクトエアシリンダ