絞り込み
ブランド
- 前田シェルサービス
- モノタロウ(1)
- SMC(92)
- CKD(17)
- コガネイ(9)
- 大阪サニタリー(7)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- オリオン機械(3)
- ParkerTAIYO(3)
- BeHAUS(3)
- ショウエイ(3)
- SUN UP(2)
- SICK(2)
- フルード工業(2)
- TRUSCO(1)
- 日本精器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- AirTAC(1)
- FSC藤原産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

圧縮空気品質モニター AIR-MO
前田シェルサービス¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保することセット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68