絞り込み
ブランド
- ショウエイ
- モノタロウ(1)
- SMC(92)
- CKD(17)
- コガネイ(9)
- 大阪サニタリー(7)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- オリオン機械(3)
- ParkerTAIYO(3)
- BeHAUS(3)
- SUN UP(2)
- SICK(2)
- フルード工業(2)
- TRUSCO(1)
- 日本精器(1)
- 前田シェルサービス(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- AirTAC(1)
- FSC藤原産業(1)

隔膜式圧力計トンド
ショウエイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から21日以内出荷測定する流体とブルドン管圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。装置の指標を指針確認出来ます。材質本体:ナイロン PA 白、隔膜:FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100接続径R 1/2
隔膜式圧力センサ
ショウエイ¥179,800税込¥197,7801個21日以内出荷測定する流体とデジタル圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力を感知して、かかる圧力の大きさに応じてそれ測定する流体と圧力センサの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力の大きさに応じて、電気的信号に変換します。材質(隔膜)FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100使用圧力範囲(MPa)0~1.0
隔膜式圧力スイッチ
ショウエイ¥40,980税込¥45,0781個21日以内出荷測定する流体と圧力スイッチの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。運転状況の観測や安全の維持に役立ちます。材質(隔膜)FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100使用圧力範囲(MPa)0~1.0