カテゴリ
絞り込み
圧力レンジ
- 0~1MPa(24)
- 0~16MPa(1)
- 0~100kPa(3)
- 0~100MPa(1)
- 0~101kPa(10)
- 0~101MPa(1)
- 0~-101kPa(51)
- 0~-101MPa(1)
- 0~-101.3kPa(3)
- -0.1~1MPa(65)
- -0.1~2MPa(5)
- -2~2kPa(1)
- -5~5kPa(1)
- -10~10kPa(1)
- -100~100kPa(58)
- -100~100MPa(16)
- -100~500kPa(1)
- -100~1000kPa(1)
- -101.3~0kPa(1)
- -1000~1000kPa(1)
- 圧力レンジをもっと見る
ブランド
- SMC(347)
- SICK(31)
- CKD(22)
- バルコム(13)
- PISCO(ピスコ)(11)
- ハネウェル(9)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- Festo(7)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(6)
- WIKA(6)
- サーパス工業(5)
- コガネイ(4)
- Baumer(3)
- NORGREN(2)
- AirTAC(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 日本精器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エヌピーエーシステム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG230)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(2)防滴型(IP44相当)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG191)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷管接続口径(03)R3/8接点構成(-)1a1b単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100CE-対応品(-Q)対応品
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG131)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG130)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷仕様(1)応差目盛板付管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(1)開放型(IP40相当)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG121)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG120)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷仕様(1)応差目盛板付管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(1)開放型(IP40相当)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG110)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個9日以内出荷圧力調整範囲(MPa)(1)0.02~0.3単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(1)開放型(IP40相当)
ZSE2/ISE2 - 小型圧力スイッチ(ISE2)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個9日以内出荷配管形式(T1) 単体取付形 NPTF 1/8出力(55) PNPオープンコレクタ定格圧力範囲(MPa)(ISE2) 正圧 / 0 ~ 1
ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ISE1)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷型式(ISE1) 正圧用配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8設定圧力範囲(MPa)0~1
I Series(ISA3-HFP)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
I Series(ISA3-HFN)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
I Series(ISA3-HCP)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
I Series(ISA3-GFP)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から16日以内出荷配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
I Series(ISA3-GFN)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
I Series(ISA3-GCN)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から15日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
I Series(ISA3-FFP)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
I Series(ISA3-FFN)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
I Series(ISA3-FCP)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
I Series(ISA3-FCN)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から12日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2CPL-~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用
PISCO(ピスコ)¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷から12日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態NPNオープンコレクタ出力耐圧(MPa)200表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力圧力設定点数/1スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)応 差/固定(2%F.S.以下)動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)応答性/約1m・sec設定圧力範囲/0~1MPa供給電源DC10.8~30V (リップル含)
小型圧力センサ 表示器
PISCO(ピスコ)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.)消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時)入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下)動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと)スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上)供給電源DC10.8~ 30V
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
- 機械式圧力スイッチ
- 電子式フロースイッチ/センサ
- 機械式フロースイッチ/センサ
- コントローラ