カテゴリ
絞り込み
圧力レンジ
- 0~1MPa(24)
- 0~16MPa(1)
- 0~100kPa(3)
- 0~100MPa(1)
- 0~101kPa(10)
- 0~101MPa(1)
- 0~-101kPa(51)
- 0~-101MPa(1)
- 0~-101.3kPa(3)
- -0.1~1MPa(65)
- -0.1~2MPa(5)
- -2~2kPa(1)
- -5~5kPa(1)
- -10~10kPa(1)
- -100~100kPa(58)
- -100~100MPa(16)
- -100~500kPa(1)
- -100~1000kPa(1)
- -101.3~0kPa(1)
- -1000~1000kPa(1)
- 圧力レンジをもっと見る
ブランド
- SMC(347)
- SICK(31)
- CKD(22)
- バルコム(13)
- PISCO(ピスコ)(11)
- ハネウェル(10)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- Festo(7)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(6)
- WIKA(6)
- サーパス工業(5)
- コガネイ(4)
- Baumer(3)
- NORGREN(2)
- AirTAC(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 日本精器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エヌピーエーシステム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用
PISCO(ピスコ)¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷から12日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態NPNオープンコレクタ出力耐圧(MPa)200表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力圧力設定点数/1スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)応 差/固定(2%F.S.以下)動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)応答性/約1m・sec設定圧力範囲/0~1MPa供給電源DC10.8~30V (リップル含)
小型圧力センサ 表示器
PISCO(ピスコ)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.)消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時)入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下)動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと)スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上)供給電源DC10.8~ 30V
LED表示付圧力センサ
PISCO(ピスコ)¥12,900~税込¥14,190~1個4日以内出荷から14日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当精度±3%F.S.max.(at Ta=25℃)表示0~-99kPa (2桁 赤色LED表示)耐圧(MPa)0.2表示部LED表示付き分解能1digit消費電流(mA)40以下表示形式約4回/1秒湿度範囲(RH)35~85%(結露なきこと)表示精度±3%F.S. ±2digit検出方法拡散半導体圧力スイッチ設定圧力範囲(MPa)-99~0保存温度範囲(℃)-20~80(大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応応答性1m・sec max.供給電源DC12~24V ±10% リップル(P-P)10%以下
HPSシリーズ 密着確認スイッチ
CKD¥29,980~税込¥32,978~1個8日以内出荷から19日以内出荷接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4
UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット
CKD¥53,013~税込¥58,314~1個8日以内出荷種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷から11日以内出荷・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
小型圧力スイッチ ISE2
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。配管(T1)単体取付形NPTF1/8出力仕様(15)NPNオープンコレクタ配線方式(CN)コネクタなし定格圧力範囲(MPa)0~1(正圧)モデルISE2(正圧)
小型圧力スイッチ ISE1
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷型式(ISE1) 正圧用配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8配線方式(L) グロメットタイプ リード線長さ3m定格圧力範囲(MPa)0~1
LCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷・故障予知機能内蔵。 ・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。 ・サクションフィルタ付。
LCD表示形デジタル圧力スイッチ(正圧用)(ISE3-~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・故障予知機能内蔵。 ・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。 ・サクションフィルタ付。電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス消費電流(mA)25以下設定圧力範囲(MPa)0~0.98繰返し精度±1%F.S.以下
小型圧力スイッチ ISE1
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から11日以内出荷・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下繰返し精度±1%F.S.以下
エアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~)
SMC¥559~税込¥615~1個4日以内出荷から9日以内出荷・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2V~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2CSL-4~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。連数4
エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2CSL-3~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2CSL-2~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。連数2
エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2CSL-1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。連数1
エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2CPL-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
エアコンビネーション 圧力スイッチ/二次電池対応シリーズ 25A-ZSE30Aシリーズ
SMC¥10,980税込¥12,0781個35日以内出荷配管R1/8単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応二次電池対応二次電池対応シリーズ
M12コネクタ付リード線
SMC¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷材質(シース)耐油PVCリード線(m)3色(絶縁体)茶、灰、白、黒、青RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)Φ6絶縁体外径(Φmm)1.6
25A-ZSE20 Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用
SMC¥9,898税込¥10,8881個35日以内出荷付属品取扱説明書備考校正証明書なし出力NPNオープンコレクタ1出力配管R1/8単位単位切換機能付定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
PSEセンサセットアップツール PSE-ST Series
SMC¥10,053~税込¥11,058~1個10日以内出荷2機種のIO-Link対応小型圧力スイッチに対応(PSE54□-L/PSE57□-L2用)規格CE/UKCA/WEEE本体質量(g)50電源供給方式USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
- 機械式圧力スイッチ
- 電子式フロースイッチ/センサ
- 機械式フロースイッチ/センサ
- コントローラ