カテゴリ
絞り込み
圧力レンジ
- 0~1MPa(8)
- 0~16MPa(1)
- 0~50MPa(1)
- 0~100kPa(3)
- 0~100MPa(1)
- 0~101kPa(10)
- 0~101MPa(1)
- 0~-101kPa(30)
- 0~-101MPa(1)
- 0~-101.3kPa(3)
- -0.1~1MPa(44)
- -0.1~2MPa(5)
- -2~2kPa(1)
- -5~5kPa(1)
- -10~10kPa(1)
- -100~100kPa(38)
- -100~100MPa(1)
- -100~1000kPa(1)
- -101.3~0kPa(1)
- -1000~1000kPa(1)
- 圧力レンジをもっと見る
出力仕様
ブランド
- SMC(347)
- SICK(31)
- CKD(22)
- バルコム(13)
- PISCO(ピスコ)(11)
- ハネウェル(10)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- Festo(7)
- ifm electronic(6)
- WIKA(6)
- サーパス工業(5)
- コガネイ(4)
- Baumer(3)
- NORGREN(2)
- AirTAC(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 日本精器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エヌピーエーシステム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ISE35 - デジタル圧力スイッチ (レギュレータ内蔵タイプ)
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷仕様リード線取出し方法:(R) 配線上取出し、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) なし、オプション2:(B) ARM10/11シリーズ取付用キット出力仕様(25) NPN出力
デジタル圧力計
エヌピーエーシステム¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷表示部分が回転するデジタル圧力計。 表示部分が回転するので、取付後でも表示面を正面位置に 調整することが容易に可能です。 ピークホールド機能がありフル4桁液晶表示でバックライト 付きで使いやすいデジタル圧力計。 水やホコリから本体を守るシリコンカバーを標準装備。用途油圧プレスの荷重表示に、試験データ等の外部出力が必要な場合に質量(g)約240最高使用圧力(MPa)70精度±0.25%F.S. ±1digit(直線性・ヒステリシス・再現性含む)使用温度(℃)0~50(氷結、結露不可)接続ねじG1/4(オス)測定流体液体
圧力センサー HAMシリーズ
サーパス工業1個欠品中インラインタイプで省スペースに取り付けすることができます。デットスペースを極力抑えた流路構造により、内部の容積量を最小限に対応しています。電源電圧DC24V±10%精度±1%F.Sアナログ出力DC4~20mA防塵防水性能IP65準拠材質(接液部)サファイア、PTFE消費電流MAX30mA
3画面高精度デジタル圧力スイッチ (ISE77G~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷・測定値を見ながら設定可能 ・IO-Link ・斜め表示部採用。各種取付位置における視認性を確保 ・表示部回転機構採用。設置後に表示部を336°回転が可能 ・適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体 ・定格圧力範囲0~10Mpa用途正圧(汎用流体用)
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
- 機械式圧力スイッチ
- 電子式フロースイッチ/センサ
- 機械式フロースイッチ/センサ
- コントローラ