絞り込み
圧力レンジ
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
487件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル着座スイッチ用シール付プラグ SMC

    デジタル着座スイッチ用シール付プラグ

    SMC
    149税込164
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • PPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ CKD

    PPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ

    CKD(1件のレビュー)
    6,938税込7,632
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類電子式圧力スイッチセンサータイプ圧力センサ
  • ダイヤル式圧力センサ ifm electronic

    ダイヤル式圧力センサ

    ifm electronic
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    2つの設定リングでスイッチポイント設定がシンプルで、読取りを最適化。高い許容圧力定格の堅牢なステンレス測定セルで、高い長期安定性。ロック機構でスイッチポイントの不用意な操作を防止。5000万を超える圧力サイクルの製品寿命。油圧、空圧、空調、および冷却用
    適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2材質媒体接触部:ステンレス 1.4404 (SUS316L)、PBT, PC, FKM , ステンレス 1.4404 (SUS316L)タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 27 / L = 70.6保護構造IP 67出力開閉電流(mA): (DC)500対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100消費電流(mA)< 25絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号短絡保護使用電圧範囲(V)DC 9.6~32応答周波数(Hz)(DC)100保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:5000万回RoHS指令(10物質対応)対応出力機能C接点電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5出力数最大:2電気仕様PNP
  • 低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム

    低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ

    バルコム
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷から74日以内出荷
    ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
    用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
  • 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series SMC

    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
    用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • PS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ SMC

    PS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様配管仕様:(R06) Φ6レジューサ、オプション(CE対応):(-) なし
  • デジタル圧力センサ 表面取付パネル コンバム(旧:妙徳)

    デジタル圧力センサ 表面取付パネル

    コンバム(旧:妙徳)
    419税込461
    1個
    欠品中
    パネルアダプタ(2種類)と前面保護カバのセット。
    仕様MPS-35用適合MPS-35用
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    仕様(-) 取扱説明書定格圧力範囲(kPa)(ZSE20CF) -100 ~ 100
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BF SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BF

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)(ZSE20BF) -100 ~ 100
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表示単位(M) SI 単位固定定格圧力範囲(MPa)(ISE20C) -0.1 ~ 1
  • デジタル圧力スイッチGS6シリーズ コガネイ

    デジタル圧力スイッチGS6シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
    使用圧力範囲(MPa)高圧タイプ-0.100~+1.000機能高機能タイプ(比較出力1点+アナログ出力1点)
  • デジタル圧力スイッチGS6シリーズ コガネイ

    デジタル圧力スイッチGS6シリーズ

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
    使用圧力範囲(MPa)低圧タイプ-0.10~+0.10
  • PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563) SMC

    PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    センサレンジ(3) 連成圧用(-100~100kPa)
  • 薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10 SMC

    薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    ・薄形9.8mm ・縦方向設置スペース約1/2 (ZSE/ISE30A比較) ・最大10台まで同時コピー可能。 ・3ステップ設定。
  • 中高圧用高精度アンプ内蔵圧力センサ バルコム

    中高圧用高精度アンプ内蔵圧力センサ

    バルコム
    80,980税込89,078
    1個
    30日以内出荷
    高精度(非直線性±0.2%R.C.)。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命。圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
    用途水・油・ガス等は15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
  • デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ CKD

    デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ

    CKD
    9,713税込10,684
    1台
    当日出荷
    □30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
    用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に配管形式R1/8、M5めねじ圧力ゲージ圧消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
  • 分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series SMC

    分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    ・コネクタ接続。・スイッチ出力
    用途小型空気圧用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能保護構造IP40(IEC)本体質量(g)30接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)データ出力プロセスデータ:4byte絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回圧力種類ゲージ圧出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード圧力ポートM5めねじ適合流体非腐食性気体出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証通信規格IO-Link Specification V1.1耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間))時間(ms)最小サイクル時間:1応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用流体用圧力センサ PSE570シリーズ SMC

    汎用流体用圧力センサ PSE570シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • 圧力スイッチ/二次電池対応シリーズ 25A-ZSE40Aシリーズ SMC

    圧力スイッチ/二次電池対応シリーズ 25A-ZSE40Aシリーズ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • プレッシャセンサ PSE530シリーズ SMC

    プレッシャセンサ PSE530シリーズ

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    12日以内出荷
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20F SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20F

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F) -100 ~ 100
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CH SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CH

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様(-) 取扱説明書表示単位(M) SI 単位固定リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)定格圧力範囲(MPa)(ISE20CH) -0.1 ~ 2配管方向(-) 背面配管
  • P Series(PSE575) SMC

    P Series(PSE575)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレートセンサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
  • 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用

    PISCO(ピスコ)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • 小型圧力センサ 表示器 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ 表示器

    PISCO(ピスコ)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.)消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時)入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下)動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと)スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上)供給電源DC10.8~ 30V
  • PWSシリーズ スレッシュホールドセンサ CKD

    PWSシリーズ スレッシュホールドセンサ

    CKD
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類電子式圧力センサセンサータイプ圧力センサ
  • PPD3シリーズ 電子式圧力スイッチ CKD

    PPD3シリーズ 電子式圧力スイッチ

    CKD
    713税込784
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 小型圧力スイッチ(正圧用) ISE2 SMC

    小型圧力スイッチ(正圧用) ISE2

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。
    電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下消費電流(mA)17以下(DC24V ON時)繰返し精度±1%F.S.以下
  • 小型圧力スイッチ ZSE SMC

    小型圧力スイッチ ZSE

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
    電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下定格圧力範囲(kPa)0~-101設定圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500繰返し精度±1%F.S.以下拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
  • M12コネクタ付リード線(両側コネクタ) SMC

    M12コネクタ付リード線(両側コネクタ)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
    アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • M12コネクタ付リード線(ライトアングル) SMC

    M12コネクタ付リード線(ライトアングル)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
    アングルライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子式圧力センサ コンバム(旧:妙徳)

    電子式圧力センサ

    コンバム(旧:妙徳)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    タイプ電子式圧力センサ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(Vp-p)10%以下使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス消費電流(mA)20保証耐圧力(MPa)0.5周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと)設定圧力範囲(kPa)-101.2~-2.7周囲温度(℃)0~50ポートサイズR1/8、NPT1/8、G1/8圧力レンジ-
  • 10-ISE20A Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    10-ISE20A Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    21日以内出荷
    配管R1/8配管アダプタ単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1

スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

電子式圧力スイッチ/圧力センサ