12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロースイッチ:FSシリーズ azbil(旧:山武)フロースイッチ:FSシリーズazbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
各種フロースイッチを用意。
パネルマウントマスフローコントローラ:MPC azbil(旧:山武)パネルマウントマスフローコントローラ:MPCazbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷から111日以内出荷
● パネルマウント形マスフローコントローラ:制御盤前面からの操作・設定が可能 ● 質量流量を高精度に制御:ガス流量を設定値に追従させ、安定したプロセスを実現 ● 表示・操作一体型:流量表示、設定、状態確認を本体パネルで完結 ● 装置組込みに最適:半導体・FPD・分析装置などに幅広く採用
用途● プロセスガス流量制御:成膜、エッチング、洗浄、雰囲気制御 ● 装置用ガス供給制御:半導体・FPD・研究開発装置 ● 分析・試験用途:分析計、評価装置での精密流量制御 ● ガス消費量の安定化:品質ばらつきの低減・再現性向上
パネルマウントマスフローコントローラ:MPC用ローダパッケージ azbil(旧:山武)パネルマウントマスフローコントローラ:MPC用ローダパッケージazbil(旧:山武)
87,980税込96,778
1個
32日以内出荷
パネルマウントマスフローコントローラ:MPC用のパソコン設定ツールです。
デジタルマスフローコントローラ:MQV用ローダパッケージ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ:MQV用ローダパッケージazbil(旧:山武)
87,980税込96,778
1個
32日以内出荷
デジタルマスフローコントローラ:MQV用のパソコン設定ツールです。
マイクロフローセンサ用 ミストセパレータ azbil(旧:山武)マイクロフローセンサ用 ミストセパレータazbil(旧:山武)
2,598,000税込2,857,800
1個
21日以内出荷
アズビルマイクロ―製品に適合するセパレータ
デジタルマスフローコントローラー専用ケーブル F9Y4QHPシリーズ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラー専用ケーブル F9Y4QHPシリーズazbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
81日以内出荷
デジタルマスフローコントローラ:F4Q用通信ケーブル
小型デジタルマスフローコントローラ:F4Hシリーズ azbil(旧:山武)小型デジタルマスフローコントローラ:F4Hシリーズazbil(旧:山武)
229,800税込252,780
1個
40日以内出荷から61日以内出荷
●高応答・高制御性能:0.3 秒応答など、従来機の優れた制御性を継承。 ●小型化:幅28mm、従来比50%の小型化で装置の省スペース化に貢献。 ●RS-485通信(CPL/Modbus)搭載:PLCとプログラムレス接続可能。 ●強力な耐ノイズ性:電源回路と信号回路の絶縁によりノイズの影響を低減。 ●トータルコスト削減:アナログI/O不要で配線量・PLCコスト削減が可能。
用途●半導体製造装置のプロセスガス流量制御:高応答・高精度が要求されるガス供給制御に最適 ●一般産業のガス流量自動制御:各種産業ガス(空気・窒素・CO2・H2 など)の正確な流量調整。 ●装置組込み用途(省スペース機器)小型化により分析装置・実験装置・小型製造装置に組込みやすい。 ●IoT・設備監視用途:流量データを通信で監視し、状態診断や予防保全に活用。
ランコ(R) Oシリーズ 単一低圧コントローラー ロバートショウランコ(R) Oシリーズ 単一低圧コントローラーロバートショウ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Ranco(R)Oシリーズシングル低圧制御は、さまざまな圧力範囲とスイッチアクションを提供して、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めます。ほとんどの冷媒タイプで利用可能な制御 。高電流定格スイッチ(SPST)設計(O10。1402/O10。1483) 。スーパーキャプ(R)キャピラリー振動防止システム 。非導電性フロントカバー(非脱落型ネジ付き 。見やすいスケールプレート 。振動コーン(ろう付け部から振動を吸収・分散) 。低質量の銅合金製キャピラリーチューブ(機器の振動によるキャピラリーへのストレスを軽減) 。冷媒134A、401A、401B、402A、402B、403A、403B、404Aに対応 。すべてのオーストラリア向け温度コントロールにはキャップが付属しています。他の地域向けはオプションです。
用途機器、システムの温度管理圧力接続タイプ1/4 "SAEフレアナットリセット自動長さ(inch)キャピラリー:36(0.9m)
ランコ(R) デュアルプレッシャーコントローラー ロバートショウランコ(R) デュアルプレッシャーコントローラーロバートショウ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Ranco(R)DualPressureControlsは、単一の高圧リミット制御と単一の低圧制御の機能を1つのユニットに組み合わせ、単極単投(SPST)スイッチを備えています。コンバーチブル機能により、高圧下での運転時に手動またはリセット機能を選択可能(O12。4833/O12。4834) 。さまざまな高圧手動または自動リセット制御を交換できます(O12。4833またはO12。4834) 。高圧リミットと吸引圧力センシングを組み合わせて、温度制御やポンプダウンを行います 。上限調整ネジ 。手動または自動用のセレクターネジ 。リセットボタン 。耐久性に優れたメッキ鋼製フレーム 。中央取り付けネジ付きの高耐衝撃プラスチックカバー 。高圧用目盛り板 。SuperCap(R)キャピラリープロテクションシステム搭載 。圧力ラインを簡単に識別できるカラーコード付き 。高圧側キャピラリーフレアナット(シルバー) 。低圧側キャピラリーフレアナット(真鍮製) 。オーストラリア向け温度コントローラにはすべてキャップが付属。他の地域ではオプション。
用途機器、システムの温度管理仕様シリーズ用途:デュアル圧力制御、低圧(オープンロー)カットイン:10インチHg~100PSI(0.3~7バール)、低圧(低圧側で開く)差動:10 to 40 (1 to 3 bar)、低温リセット:自動、高圧(オープンハイ)ディファレンシャル(PSI):70 (5バール)固定、高圧(オープン・ハイ)カットアウト圧力(PSI):150 ~ 450 (10 ~ 31 bar)、高温リセット:変換可能スイッチSPST圧力接続タイプ1/4インチ SAE フレアナット長さ(inch)キャピラリー:48(1.2m)
ランコ(R) Oシリーズ 単一高圧コントローラー ロバートショウランコ(R) Oシリーズ 単一高圧コントローラーロバートショウ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Ranco(R)Oシリーズシングル高圧制御は、さまざまな圧力範囲とスイッチアクションを提供し、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めます。NEMA1エンクロージャー、非導電性カバー付き 。前面に配置された非脱落型カバーネジ 。大きくて読みやすいスケールプレート 。スーパーキャップ(R)キャピラリープロテクションシステム 。ネジ留め式端子は隆起しており、完全にアクセス可能です簡単な配線 。耐久性を高めるレーザー溶接ベローズを採用 。耐久性に優れたメッキ鋼製フレーム 。キャップはオーストラリア向けの温度コントロール製品にはすべて付属。他の地域向けではオプション。
用途機器、システムの温度管理仕様シリーズ用途:高圧制御、圧力範囲:100 to 400 PSI (7 to 27 bar)、差動:0 ~ 150 PSI (3 ~ 10 bar)スイッチSPST圧力接続タイプ1/4 インチSAEフレアナットリセット自動長さ(inch)キャピラリー:36(0.9m)
空気用フローコントローラ PFCQ SMC空気用フローコントローラ PFCQSMC
83,980税込92,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
用途乾燥空気、N2耐圧力(MPa)1適合流体乾燥空気、N2配管口径Rc1/2使用圧力範囲(kPa)50~800RoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)9~300動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
マルチモニタ MD (NPN出力タイプ) CKDマルチモニタ MD (NPN出力タイプ)CKD
10,388税込11,427
1個
4日以内出荷から54日以内出荷
種類コントロール電源(V)DC12~24

スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

コントローラ