絞り込み
ポート数
- 2(10)
- 3(1)
ブランド
- CKD(11)
管接続口径
- 1/4(3)
- 3/8(3)
- 1/2(5)
- 3/4(5)
- 1(3)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 50A(1)
定格電圧(V)
- AC110
- AC12(3)
- AC24(4)
- AC100(20)
- AC110~120(1)
- AC115(1)
- AC120(3)
- AC200(20)
- AC220(14)
- AC240(3)
- AC380(1)
- AC400(4)
- AC415(1)
- AC440(5)
- DC12(7)
- DC24(11)
- DC48(3)
- DC100(8)
- DC110(5)
- DC200(1)
ねじの種類
- Rc(11)
作動方式
- NC(通電時開)形(5)
- NO(通電時閉)形(4)
- 直動式(2)
NC(通電時開)形・NO(通電時閉)形・直動式
「ポート数」から絞り込む
2(10)
3(1)

ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥33,275~税込¥36,603~1個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。ポート数2ねじの種類Rc
AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥67,513~税込¥74,264~1個8日以内出荷ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥46,888~税込¥51,577~1個8日以内出荷から12日以内出荷ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥45,788税込¥50,3671個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式NO(通電時閉)形ポート数2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥39,050~税込¥42,955~1個8日以内出荷から32日以内出荷作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥36,163~税込¥39,779~1個8日以内出荷から22日以内出荷作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)4(水圧にて)弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥35,888税込¥39,4771個当日出荷から8日以内出荷作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥34,238~税込¥37,662~1個7日以内出荷から14日以内出荷作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥23,375~税込¥25,713~1個当日出荷から16日以内出荷作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造