絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
エコロジープロダクト
「耐荷重(kg)」から絞り込む

回転盤
イースタン精工(41件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。用途ターンテーブル、テレビ回転台等。トラスコ品番384-7772材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ高さ(mm)12.5質量(g)898内径(Φmm)70均等荷重(kg)100外径(Φmm)160取付穴径(Φmm)8.1取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
回転台
サンワサプライ(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。付属品滑り止めシート(4枚)材質ABS樹脂総耐荷重(kg)30
回転台
サンワサプライ¥2,598税込¥2,8581台当日出荷PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。付属品滑り止めゴム×4材質(本体)アルミ質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9総耐荷重(kg)10
回転盤
LAMP(スガツネ工業)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、フリクション機能付きです。中央の穴から配線を通せます。用途工作機械、食品機械、工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
テレビ回転台
スマイルキッズ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷指1本でらくに左右回転できます。 物を載せる上面に滑り止めゴムを配置してありますので、回転中に載せた物が滑らないようになって安全に使用できます。用途軽い力でテレビの向きを変えられる回転台です。対応テレビは20インチまでです。 耐荷重が100kgですので頻繁に向きを変えるスピーカー置きや、台所で調味料置きにも重宝されています。材質ABS樹脂質量(g)個装:1200耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:410×410×25センサー探知範囲最長 約4m・左右方向 約100°
回転盤 偏荷重対応90° ロック付
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど仕様90°ロック付材質鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)1680使用温度(℃)0~ 40仕上光沢クロメート処理(三価)ロック強度150N・mRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(垂直吊)(kN)1470
TV回転台
AIS (エイ・アイ・エス)¥4,398税込¥4,8381台3日以内出荷TV回転台の特徴。TVの向きを360度お好みに変えられるTV回転台です。TVを見やすい向きに360度自由に回転できるターンテーブルです。スチール製ですので、耐久性・安定性抜群!! ・厚みはわずか2.5cmの薄型設計。お持ちのTVラックや棚に乗せてお使いいただけます。耐荷重約50kg、広めの天板がテレビなどをしっかり支えます。回転盤には、保護用フェルト付き。完成品でのお届けになりますので、箱から開けてすぐにご使用いただけます。台の上に物を置く際、バランスが崩れないように回転台の中心に合わせて設置してください。目安となるテレビのサイズは安定して回転させるため、テレビの脚部が裏面の回転盤のサイズ(直径30.3cm)に収まる大きさのテレビを設置してください(50V型までを推奨)。メーカーにより、本体の形状や重量等は異なりますので、あくまでもご参考にお考えください。幅(mm)650質量(kg)3.1色BK高さ(mm)25奥行(mm)400
直径330mmノートPC用回転台
エスコ¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷仕様ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。材質ABS樹脂サイズ直径330×15(t)mm耐荷重30kg