絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(3)
  • エスコ(1)
  • イースタン精工(1)
  • ニシキ工業(1)
  • ハイロジック(1)
  • スマイルキッズ(1)
  • セーフラン安全用品(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
  • ターンテーブル LAMP(スガツネ工業)

    ターンテーブル

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
    用途作業台。寸法d(Φmm)4.8主な用途テレビ、モニターの回転台
  • 回転盤 LAMP(スガツネ工業)

    回転盤

    LAMP(スガツネ工業)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、フリクション機能付きです。中央の穴から配線を通せます。
    用途工作機械、食品機械、工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転盤 偏荷重対応90° ロック付 LAMP(スガツネ工業)

    回転盤 偏荷重対応90° ロック付

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。
    用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど仕様90°ロック付材質鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)1680使用温度(℃)0~ 40仕上光沢クロメート処理(三価)ロック強度150N・mRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(垂直吊)(kN)1470

PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

モニタ回転台