352件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • リンケージスマホホルダー エアコン 槌屋ヤック

    リンケージスマホホルダー エアコン

    槌屋ヤック
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンをアームに置くだけでホールドします
    用途ボールジョイント構造により、見やすい位置に調節可能です。エアコンのフィンの傾きを防止するサポートステー付きです。エアコン吹き出し口にダイヤルタイプのクリップで固定するだけの簡単取付です。収納可能サイズ:幅70~90mm、厚み15mmまで耐荷重(g)300以下
  • ピタンコマグネットタブホルダー 槌屋ヤック

    ピタンコマグネットタブホルダー

    槌屋ヤック
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    マグネット&サポートアームで大型タブレットもしっかりホールドできます
    用途スマートフォン(縦置きのみ)から13インチクラスのタブレット(横置きのみ)までマルチに使えるマグネットタブレットホルダーです。ダブルローダウン+ホルダー上下スライド機構で、視界を遮らない位置まで下げて設置できます。特殊ゲル吸盤の採用で、ダッシュボードに強力吸着・簡単脱着できます。収納可能サイズ:高さ90~250mm、幅65mm以上、厚み15mmまで耐荷重(g)700以下
  • タブレットスタンド ITPROTECH

    タブレットスタンド

    ITPROTECH
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    タブレットにPD充電しながら機能を拡張することができるドッキングステーション機能付タブレットスタンドです。 最大13インチまでのUSB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどがセットでき、タブレットを卓上でパソコンのように使用することが可能です。 耐久性抜群のオールアルミ製で、高さ・角度・左右360°回転で調整することができます。 iPadOS/iOS/Android OS/Windows OSに対応しています。 USB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどと付属のType-CtoCケーブルで、本体Type-Cポート(HOST)に接続すれば設置デバイスにType-C PD充電しながら機能を拡張することができます。 省スペースの空間にタブレットと一緒に使用することで作業の幅が広がります。 環境に合わせて高さ0~170mm、天板角度0~90°、左右360°回転と微調整が可能ですので、固定した角度での使用も角度を変更した使用にも対応できます。 コンパクトに折りたたみができる構造となっており、収納しやすいサイズになりますのでタブレットと一緒にバックなどに入れて簡単に持ち運びできます。 タブレット用の小型サイズながら耐荷重3kgを実現したオールアルミ製です。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いボディとなっています。アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
    仕様●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUBコネクタ(給電用):USB Type-C メス(PD100W 20V/5A対応)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●対応デバイスサイズ:最大13インチ●調整範囲:高さ0~170mm/天板の角度0~90度/左右360度回転質量(g)約380耐荷重3Kg対応OSWindows 11/10、Android OS、iOS、iPadOSサイズ(mm)約W120×D140×H175(突起部含まず)素材アルミ
  • スマホホルダーダッシュボード 多摩電子

    スマホホルダーダッシュボード

    多摩電子
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    粘着ゲル付き真空吸盤でがっちり吸着。オープンボタンを押すとホールドアームが開き、簡単にスマートフォンを取り付け・取りはずしできるワンプッシュオープンタイプのスマートフォンホルダー。ホルダーが360°回転でき縦置き横置きに対応。可動式アームで幅47~113mmのスマートフォンをホールド可能。
    ブラック質量(g)ホルダー:約75、台座:約56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約68×100×54(アーム収納時)吸着面寸法(Φmm)台座:約70材質(ホルダー)ABS 他特性ゲル吸盤付、縦置き・横置き対応、回転機能材質(台座)ABS 他
  • スマホ用マグネット式車載ホルダー エアージェイ

    スマホ用マグネット式車載ホルダー

    エアージェイ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    強力磁石とルーバーフックでスマホをしっかりホールドできる車載ホルダーです。ルーバーをがっちり掴む金属フックを採用し、3点の面でルーバーをしっかり支えるから安定感もバツグンです。なお、本商品は車載ホルダーであり、充電機能は備わっていません。
    質量(g)約66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×73.9×82.8(マグネット部直径59)素材ABS+マグネット+シリコンガウス(G)マグネット部磁力:4000
  • VLOG マルチホルダーブラケット トリプル エツミ

    VLOG マルチホルダーブラケット トリプル

    エツミ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    複数台同時に取り付け可能なホルダー、VLOG マルチホルダーブラケット トリプル。スマートフォンやタブレット等、複数台同時に取り付け可能なホルダー。背面にはロッドクランプが付いてるので、三脚などのポール部分に取り付けて使用できます。
    質量(g)総質量:約175幅(cm)タブレット固定:【ホルダー3つの場合】約29以上34未満、【ホルダー2つの場合】約18.5以上21未満寸法(cm)ホルダー可動サイズ:約23.5~29耐荷重(g)約500以内取付可能ロッド径(Φmm)ロッドクランプ:約10~28
  • 石こうボード壁対応 タブレット&リモコンホルダー リン ブラウン 山崎実業

    石こうボード壁対応 タブレット&リモコンホルダー リン ブラウン

    山崎実業
    4,000税込4,400
    1個
    13日以内出荷
    石こうボードピンで壁に取り付け可能な収納ホルダー。リモコンやタブレット、ペンやハサミなどを壁に浮かせてスッキリ一括収納。お子様やペットの手が届かない位置に収納できて便利。収納の定位置を決めればお部屋もキレイに片付きます。下のスリットから充電ケーブルを通して収納したまま充電できます。下のフレームにケーブルを通してまとめれば配線スッキリ。付属の充電用ホルダーを使えばケーブルの着脱もスムーズです。付属のフックでコードをまとめて収納できます。置いても使用できます。ソファー横など、すぐに手の届く場所に取り付けることができて便利。
    付属品充電用ホルダー×1 石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 緩衝材×4 フック×4材質本体:スチール(粉体塗装)・天然木積層合板、充電ケーブル差し込み口:シリコーン質量(g)約800備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ10mm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)約3(本体:約2/フック1つあたり:約0.25)適合サイズ充電用ホルダー:厚み約1.8cmまでのスマートフォン・タブレットPC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×7×11.5(本体)内寸法(cm)本体収納部:約W5(左)・25.4(右)×D5.8×H9.8、充電ケーブル差し込み口の穴・1つあたり:約W2.7×D0.5
  • レイジースマホホルダー bitstrong(ビットストロング)

    レイジースマホホルダー

    bitstrong(ビットストロング)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ・スマホをホルダーに固定することで、手に持たずに長時間楽しむことができます。・フレキシブルアームとボールヘッドを動かすことで、目線に合わせた調整が可能です。・取り付け部・スマホホルダーには滑り止めのゴムが付いております。・動画鑑賞やゲーム、撮影、配信、Web会議などにご利用いただけます。・カラーバリエーションは5種類ございます。
    用途スマートフォンやタブレットを固定して、手で持たずに動画鑑賞などをする際に使用します。材質ABS樹脂全長(mm)(フレキシブルアーム)780質量(g)177ベース幅(mm)55ベース奥行(mm)82開口幅(mm)(クリップホルダー)120
  • マグネット 車載 スマホホルダー ワイヤレス充電器 7.5W エアコンクリップタイプ 【MagSafe対応iPhone】 エレコム

    マグネット 車載 スマホホルダー ワイヤレス充電器 7.5W エアコンクリップタイプ 【MagSafe対応iPhone】

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱でき、ワイヤレス充電が行える車載ホルダーです。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定しながら、ワイヤレス充電ができる、エアコンルーバー取り付けタイプのワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。7.5Wの高速ワイヤレス充電と5Wのワイヤレス充電に対応しています。 。クリップを挟み込むだけでエアコンルーバーに簡単に設置することができる、エアコンクリップタイプです。 。スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 。※スイングアームを取り外して使用することができます。 。自由自在に角度を調整できるボールジョイントを採用しているので、端末を見やすい角度に調整できます。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可能。付属品ケーブル×1黒、【ケーブル】黒質量(g)102(本体+スイングアーム+エアコンクリップ)使用温度範囲0℃~40℃(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×13.5×82.5(筐体サイズ)対応機種MagSafe対応iPhoneLED色充電中:赤色点灯、通電中/満充電:青色点灯ホルダーエアコンクリップタイプ保証期間1年間ケーブルUSB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)入力端子USB Type-C(TM)保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)ケーブル長(cm)約100
  • デスク・壁兼用 モバイルデバイススタンド bitstrong(ビットストロング)

    デスク・壁兼用 モバイルデバイススタンド

    bitstrong(ビットストロング)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    【取り付け場所が自由自在】 付属マウントでスマホ・タブレットをデスク・壁・テーブルキッチンなど側面にも取り付け可能。 360度回転可能で画面の縦横変更も自由自在。グリップ部分に設計されたリリースボタンで簡単にスマホ・タブレットの取付・取外し可能。 【コンパクトタイプ】 取付フォルダーには、滑り止めを付加。 壁に固定するには、3Mの接着剤とネジで留めることになります(製品に接着剤とネジを含む) 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
    用途オフィス・キッチン・寝室で活用。特性回転機能、縦置き・横置き対応、滑り止め質量(g)510シルバー取付フォルダー19cmまで拡張可能
  • CLA-2用スマートフォンホルダー オプション TRUSCO

    CLA-2用スマートフォンホルダー オプション

    TRUSCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途スマートフォンの固定にトラスコ品番207-7631材質/仕上ABS樹脂質量(g)28品名スマートフォンホルダー最大幅(mm)90アズワン品番64-8463-42
  • 三脚用タブレットホルダー Velbon(ベルボン)

    三脚用タブレットホルダー

    Velbon(ベルボン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カラフルでおしゃれな三脚用タブレットホルダー。
    タイプブラケット型質量(g)66積載荷重(kg)(推奨)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×31×22適合機器タブレットのみ適合幅(mm)123~210三脚取付ねじUNC1/4(細ネジ)適合厚さ(mm)22以内
  • 卓上タブレットスタンド Velbon(ベルボン)

    卓上タブレットスタンド

    Velbon(ベルボン)
    4,298税込4,728
    1台
    6日以内出荷
    いつものカフェで快適にブラウジング。 軽くてコンパクトな卓上タブレットスタンドの登場です。
    タイプ卓上スタンド型特性高さ調節、角度調節質量(g)217積載荷重(kg)(推奨)0.5全高(mm)340適合機器タブレットのみ適合幅(mm)123~210縮長(mm)170適合厚さ(mm)22以内
  • スマホスタンド 角度調整可能 コンパクト ソフトレザー P-DSCMP エレコム

    スマホスタンド 角度調整可能 コンパクト ソフトレザー P-DSCMP

    エレコム
    899税込989
    1個
    当日出荷
    お手ごろ価格で折りたたんでコンパクトに持ち運びできる、樹脂素材のスマートフォン用コンパクトスタンドです。 待ち受け、動画視聴、タイピングなど、使用シーンに応じて最適な角度に調整できるフリーアングルタイプのスタンドです。 コンパクトながらiPhone 6s Plusも安定して立てられる設計です。 ヒンジ部のボタンを押しながら角度を変える事ができ、300度の稼働領域のお好きな角度でご使用いただけます。 ゴム素材の滑り止めにより、機器本体をしっかり保持し、スタンドも滑らずしっかり設置できます。 折りたたんでコンパクトに収納可能です。 ■フラップ側面は、指がかかりやすく、開きやすい設計です。
    用途折りたたんでコンパクトに持ち運びできる!使用シーンに応じて最適な角度に調整できるフリーアングルタイプのスマートフォン用コンパクトスタンド。材質ABS、TPU質量(g)約60
  • タブレットホルダー マグネット固定 ライト ブラック クリップ タブレット8.3~12.9インチまで 角度調節可能 Smart Stock

    タブレットホルダー マグネット固定 ライト ブラック クリップ タブレット8.3~12.9インチまで 角度調節可能

    Smart Stock
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    【外装:袋】【端末固定方法:クリップ/本体固定方法:マグネット】約5kgまでの荷重に耐える強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダー/細いポールにも取り付けられる/クリップで簡単固定/片手でラクラク操作/タブレット8.3~12.9インチまで対応/1関節タイプ/1つのボールジョイントで角度調節可能
  • タブレットホルダー TCL Note A1 NXTPAPER 9566X 11.5インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットホルダー TCL Note A1 NXTPAPER 9566X 11.5インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1セット
    4日以内出荷
    汎用タブレットホルダーと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。店舗用端末や、厨房でのレシピ表示などの用途にも適しています。【ホルダー仕様】。・タブレットをしっかり保持できる汎用タイプ。・回転機能付き。・角度調整が可能。・ヘッドレストへの取り付けに対応。・ハンドル付きで、持ち運び、壁掛け、ヘッドレスト取り付けに使用可能。・折りたたみ可能。【保護フィルム仕様】。・反射防止タイプ。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・液晶表示領域に合わせた仕様。・付属品:ヘラ/クリーニングクロス
    適合機種TCL Note A1 NXTPAPER 9566X寸法(mm)185×105×39ブラック質量(g)210対応幅(mm)タブレット:170~203対応インチサイズ11.5インチ 解像度(2200×1440)特性フィルム特性:反射防止(3H)
  • タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 Pro 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 Pro 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1セット
    4日以内出荷
    汎用タブレットホルダーと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。店舗用端末や、厨房でのレシピ表示などの用途にも適しています。【ホルダー仕様】。・タブレットをしっかり保持できる汎用タイプ。・回転機能付き。・角度調整が可能。・ヘッドレストへの取り付けに対応。・ハンドル付きで、持ち運び、壁掛け、ヘッドレスト取り付けに使用可能。・折りたたみ可能。【保護フィルム仕様】。・反射防止タイプ。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・液晶表示領域に合わせた仕様。・付属品:ヘラ/クリーニングクロス
    適合機種Xiaomi Pad 8 Pro寸法(mm)185×105×39ブラック質量(g)210対応幅(mm)タブレット:170~203対応インチサイズ11.2インチ 解像度(3200×2136)特性フィルム:反射防止(3H)
  • タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットホルダー Xiaomi Pad 8 11.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1セット
    4日以内出荷
    汎用タブレットホルダーと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。店舗用端末や、厨房でのレシピ表示などの用途にも適しています。【ホルダー仕様】。・タブレットをしっかり保持できる汎用タイプ。・回転機能付き。・角度調整が可能。・ヘッドレストへの取り付けに対応。・ハンドル付きで、持ち運び、壁掛け、ヘッドレスト取り付けに使用可能。・折りたたみ可能。【保護フィルム仕様】。・反射防止タイプ。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・液晶表示領域に合わせた仕様。・付属品:ヘラ/クリーニングクロス
    適合機種Xiaomi Pad 8寸法(mm)185×105×39ブラック質量(g)210対応幅(mm)タブレット:170~203対応インチサイズ11.2インチ 解像度(3200×2136)特性フィルム特性:反射防止(3H)
  • タブレットホルダー TCL TAB A1 Plus 12.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットホルダー TCL TAB A1 Plus 12.2インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1セット
    4日以内出荷
    汎用タブレットホルダーと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。店舗用端末や、厨房でのレシピ表示などの用途にも適しています。【ホルダー仕様】。・タブレットをしっかり保持できる汎用タイプ。・回転機能付き。・角度調整が可能。・ヘッドレストへの取り付けに対応。・ハンドル付きで、持ち運び、壁掛け、ヘッドレスト取り付けに使用可能。・折りたたみ可能。【保護フィルム仕様】。・反射防止タイプ。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・液晶表示領域に合わせた仕様。・付属品:ヘラ/クリーニングクロス
    適合機種TCL TAB A1 Plusブラック質量(g)210対応幅(mm)タブレット:170~203サイズ(mm)185×105×39対応インチサイズ12.2インチ 解像度(2400×1600)特性フィルム:反射防止(3H)
  • MOFT ダイナミックフォリオ 11インチiPad Air&11インチiPad Pro MS028-1-11P23-CMGY MOFT(モフト)

    MOFT ダイナミックフォリオ 11インチiPad Air&11インチiPad Pro MS028-1-11P23-CMGY

    MOFT(モフト)
    7,098税込7,808
    1個
    6日以内出荷
    次世代iPadスタンド。独自の折り紙にインスパイアされたデザインで、縦横自由自在、効率アップ。片手でサッと角度切り替え。縦横の切り替えは片手で横に半回転させるだけ。両手で畳み直す手間は不要です。薄くて超軽量。一体型構造で、収納時はまるで紙のよう。いつでもどこでも、スマートに持ち運べます。心地良い触感、高耐久の新素材MOVAS。MOFTが開発したMOVASは、繊細な手触りでありながら高耐久の新素材です。
    材質MOVASヴィーガンレザー、ポリカーボネート、マグネット、金属プレート、ガラス繊維ストーングレー×サファイアブルー対応機種11インチiPad Air (M2/M3/第4/5世代)&11インチiPad Pro (第2/3/4世代)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT ダイナミックフォリオ 11インチiPad Air&11インチiPad Pro MS028-1-11P23-JTBK MOFT(モフト)

    MOFT ダイナミックフォリオ 11インチiPad Air&11インチiPad Pro MS028-1-11P23-JTBK

    MOFT(モフト)
    7,098税込7,808
    1個
    6日以内出荷
    次世代iPadスタンド。独自の折り紙にインスパイアされたデザインで、縦横自由自在、効率アップ。片手でサッと角度切り替え。縦横の切り替えは片手で横に半回転させるだけ。両手で畳み直す手間は不要です。薄くて超軽量。一体型構造で、収納時はまるで紙のよう。いつでもどこでも、スマートに持ち運べます。心地良い触感、高耐久の新素材MOVAS。MOFTが開発したMOVASは、繊細な手触りでありながら高耐久の新素材です。
    材質MOVASヴィーガンレザー、ポリカーボネート、マグネット、金属プレート、ガラス繊維ジェットブラック対応機種11インチiPad Air (M2/M3/第4/5世代)&11インチiPad Pro (第2/3/4世代)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT ダイナミックフォリオ iPad mini(第6世代/A17 Pro) MS028-1-mini-CMGY MOFT(モフト)

    MOFT ダイナミックフォリオ iPad mini(第6世代/A17 Pro) MS028-1-mini-CMGY

    MOFT(モフト)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    次世代iPadスタンド。独自の折り紙にインスパイアされたデザインで、縦横自由自在、効率アップ。片手でサッと角度切り替え。縦横の切り替えは片手で横に半回転させるだけ。両手で畳み直す手間は不要です。薄くて超軽量。一体型構造で、収納時はまるで紙のよう。いつでもどこでも、スマートに持ち運べます。心地良い触感、高耐久の新素材MOVAS。MOFTが開発したMOVASは、繊細な手触りでありながら高耐久の新素材です。
    材質MOVASヴィーガンレザー、ポリカーボネート、マグネット、金属プレート、ガラス繊維ストーングレー×サファイアブルー対応機種iPad mini (第6世代/A17 Pro)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT ダイナミックフォリオ 13インチiPad Air&12.9インチiPad Pro MS028-1-12.9P23-JTBK MOFT(モフト)

    MOFT ダイナミックフォリオ 13インチiPad Air&12.9インチiPad Pro MS028-1-12.9P23-JTBK

    MOFT(モフト)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    次世代iPadスタンド。独自の折り紙にインスパイアされたデザインで、縦横自由自在、効率アップ。片手でサッと角度切り替え。縦横の切り替えは片手で横に半回転させるだけ。両手で畳み直す手間は不要です。薄くて超軽量。一体型構造で、収納時はまるで紙のよう。いつでもどこでも、スマートに持ち運べます。心地良い触感、高耐久の新素材MOVAS。MOFTが開発したMOVASは、繊細な手触りでありながら高耐久の新素材です。
    材質MOVASヴィーガンレザー、ポリカーボネート、マグネット、金属プレート、ガラス繊維ジェットブラック対応機種13インチiPad Air (M2/M3)&12.9インチiPad Pro(第4/5/6世代)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT ダイナミックフォリオ 13インチiPad Air&12.9インチiPad Pro MS028-1-12.9P23-SMBU MOFT(モフト)

    MOFT ダイナミックフォリオ 13インチiPad Air&12.9インチiPad Pro MS028-1-12.9P23-SMBU

    MOFT(モフト)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    次世代iPadスタンド。独自の折り紙にインスパイアされたデザインで、縦横自由自在、効率アップ。片手でサッと角度切り替え。縦横の切り替えは片手で横に半回転させるだけ。両手で畳み直す手間は不要です。薄くて超軽量。一体型構造で、収納時はまるで紙のよう。いつでもどこでも、スマートに持ち運べます。心地良い触感、高耐久の新素材MOVAS。MOFTが開発したMOVASは、繊細な手触りでありながら高耐久の新素材です。
    材質MOVASヴィーガンレザー、ポリカーボネート、マグネット、金属プレート、ガラス繊維ミストブルー×ミスティグレー対応機種13インチiPad Air (M2/M3)&12.9インチiPad Pro(第4/5/6世代)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT ダイナミックフォリオ 13インチiPad Air&12.9インチiPad Pro MS028-1-12.9P23-CMGY MOFT(モフト)

    MOFT ダイナミックフォリオ 13インチiPad Air&12.9インチiPad Pro MS028-1-12.9P23-CMGY

    MOFT(モフト)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    次世代iPadスタンド。独自の折り紙にインスパイアされたデザインで、縦横自由自在、効率アップ。片手でサッと角度切り替え。縦横の切り替えは片手で横に半回転させるだけ。両手で畳み直す手間は不要です。薄くて超軽量。一体型構造で、収納時はまるで紙のよう。いつでもどこでも、スマートに持ち運べます。心地良い触感、高耐久の新素材MOVAS。MOFTが開発したMOVASは、繊細な手触りでありながら高耐久の新素材です。
    材質MOVASヴィーガンレザー、ポリカーボネート、マグネット、金属プレート、ガラス繊維ストーングレー×サファイアブルー対応機種13インチiPad Air (M2/M3)&12.9インチiPad Pro(第4/5/6世代)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-ME-PCPK MOFT(モフト)

    MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-ME-PCPK

    MOFT(モフト)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    一体式折り畳み構造。折り畳み時の厚さわずか0.74cmのカードサイズから展開して、頑丈なスマホスタンドに早変わりします。底部の三角形構造で安定性を高めました。超高位置レンズ&多角度。スマホのカメラレンズを最大20cmの高さに設置でき、角度も自由に調節することが可能です。動画撮影、ビデオ会議、ライブ配信などで活躍します。高耐久、柔らか、サステナブル。「MOVAS」はMOFT特製のヴィーガンレザーで、肌になじむ柔らかな質感でありながら、高耐久で汚れにくいのが特徴です。
    材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PCピーチピンク対応機種iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-MCGY MOFT(モフト)

    MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-MCGY

    MOFT(モフト)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    一体式折り畳み構造。折り畳み時の厚さわずか0.74cmのカードサイズから展開して、頑丈なスマホスタンドに早変わりします。底部の三角形構造で安定性を高めました。超高位置レンズ&多角度。スマホのカメラレンズを最大20cmの高さに設置でき、角度も自由に調節することが可能です。動画撮影、ビデオ会議、ライブ配信などで活躍します。高耐久、柔らか、サステナブル。「MOVAS」はMOFT特製のヴィーガンレザーで、肌になじむ柔らかな質感でありながら、高耐久で汚れにくいのが特徴です。
    材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PCミスティグレー対応機種iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-ME-PNPP MOFT(モフト)

    MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-ME-PNPP

    MOFT(モフト)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    一体式折り畳み構造。折り畳み時の厚さわずか0.74cmのカードサイズから展開して、頑丈なスマホスタンドに早変わりします。底部の三角形構造で安定性を高めました。超高位置レンズ&多角度。スマホのカメラレンズを最大20cmの高さに設置でき、角度も自由に調節することが可能です。動画撮影、ビデオ会議、ライブ配信などで活躍します。高耐久、柔らか、サステナブル。「MOVAS」はMOFT特製のヴィーガンレザーで、肌になじむ柔らかな質感でありながら、高耐久で汚れにくいのが特徴です。
    材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PCラベンダー対応機種iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-SFGN MOFT(モフト)

    MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-SFGN

    MOFT(モフト)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    一体式折り畳み構造。折り畳み時の厚さわずか0.74cmのカードサイズから展開して、頑丈なスマホスタンドに早変わりします。底部の三角形構造で安定性を高めました。超高位置レンズ&多角度。スマホのカメラレンズを最大20cmの高さに設置でき、角度も自由に調節することが可能です。動画撮影、ビデオ会議、ライブ配信などで活躍します。高耐久、柔らか、サステナブル。「MOVAS」はMOFT特製のヴィーガンレザーで、肌になじむ柔らかな質感でありながら、高耐久で汚れにくいのが特徴です。
    材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PCスモークターコイズ対応機種iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-SPBU MOFT(モフト)

    MOFT 七変化マルチスタンド MagSafe対応 MS027-1-MO-SPBU

    MOFT(モフト)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    一体式折り畳み構造。折り畳み時の厚さわずか0.74cmのカードサイズから展開して、頑丈なスマホスタンドに早変わりします。底部の三角形構造で安定性を高めました。超高位置レンズ&多角度。スマホのカメラレンズを最大20cmの高さに設置でき、角度も自由に調節することが可能です。動画撮影、ビデオ会議、ライブ配信などで活躍します。高耐久、柔らか、サステナブル。「MOVAS」はMOFT特製のヴィーガンレザーで、肌になじむ柔らかな質感でありながら、高耐久で汚れにくいのが特徴です。
    材質MOVASヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、 金属シート、PCサファイアブルー対応機種iPhone12/13/14/15/16/17シリーズ(付属のアイアンリング併用で全機種対応可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットスマートフォン充電ホルダー タワー ホワイト 山崎実業

    マグネットスマートフォン充電ホルダー タワー ホワイト

    山崎実業
    1,700税込1,870
    1個
    13日以内出荷
    スチール面に簡単設置!マグネット式ワイヤレス充電器対応のスマートフォンホルダー。マグネットがつくスチール面に簡単に設置できる、スチール製のスマートフォンホルダーです。お手持ちのマグネット式ワイヤレス充電器をホルダー部にはめ込み、磁力でスマートフォンを取り付けるだけで充電でき、ハンズフリーでの操作が可能です。シリコーン製の保護カバーがスマートフォンをキズから守ります。
    付属品厚さ調整シート 調整シールホワイト質量(g)175備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面耐荷重(kg)1(静止荷重)内寸法(mm)ホルダー部:内径59、保護カバーケーブル通し口:W11・内径4表示【品質】本体:スチール(粉体塗装) ポリストーン マグネット 保護カバー・滑り止め:シリコーンゴム対応【機種】 Apple純正MagSafe充電器(25W型番A2580・A3250・15W型番A2140) 【サイズ】 Apple純正MagSafe充電器(25W型番A2580・A3250:厚さ4.37mm・外径55.5mm 15W型番A2140:厚さ5.3mm・外径55.9mm) 厚さ4.37~5.3mm・外径55.5~55.9mmのワイヤレス充電器 ※ワイヤレス充電器のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7×1.5×14
  • ウォールスマートフォン充電ホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業

    ウォールスマートフォン充電ホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

    山崎実業
    1,700税込1,870
    1個
    13日以内出荷
    石こうボードピンで簡単設置!マグネット式ワイヤレス充電器対応のスマートフォンホルダー。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けできる、スチール製のスマートフォンホルダーです。お手持ちのマグネット式ワイヤレス充電器をホルダー部にはめ込み、磁力でスマートフォンを取り付けるだけで充電でき、ハンズフリーでの操作が可能です。シリコーン製の保護カバーがスマートフォンをキズから守ります。
    付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×6 キャップ×2) 木ネジ×2 厚さ調整シート 調整シールホワイト質量(g)195備考【取り付け可能な壁】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)1(静止荷重)内寸法(mm)ホルダー部:内径59、保護カバーケーブル通し口:W11・内径4表示【品質】本体:スチール(粉体塗装) ポリストーン 保護カバー:シリコーンゴム対応【機種】 Apple純正MagSafe充電器(25W型番A2580・A3250・15W型番A2140) 【サイズ】 Apple純正MagSafe充電器(25W型番A2580・A3250:厚さ4.37mm・外径55.5mm 15W型番A2140:厚さ5.3mm・外径55.9mm) 厚さ4.37~5.3mm・外径55.5~55.9mmのワイヤレス充電器 ※ワイヤレス充電器のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7×1.4×14
  • ウォールスマートフォン充電ホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業

    ウォールスマートフォン充電ホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック

    山崎実業
    1,700税込1,870
    1個
    13日以内出荷
    石こうボードピンで簡単設置!マグネット式ワイヤレス充電器対応のスマートフォンホルダー。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けできる、スチール製のスマートフォンホルダーです。お手持ちのマグネット式ワイヤレス充電器をホルダー部にはめ込み、磁力でスマートフォンを取り付けるだけで充電でき、ハンズフリーでの操作が可能です。シリコーン製の保護カバーがスマートフォンをキズから守ります。
    付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×6 キャップ×2) 木ネジ×2 厚さ調整シート 調整シールブラック質量(g)195備考【取り付け可能な壁】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)1(静止荷重)内寸法(mm)ホルダー部:内径59、保護カバーケーブル通し口:W11・内径4表示【品質】本体:スチール(粉体塗装) ポリストーン 保護カバー:シリコーンゴム対応【機種】 Apple純正MagSafe充電器(25W型番A2580・A3250・15W型番A2140) 【サイズ】 Apple純正MagSafe充電器(25W型番A2580・A3250:厚さ4.37mm・外径55.5mm 15W型番A2140:厚さ5.3mm・外径55.9mm) 厚さ4.37~5.3mm・外径55.5~55.9mmのワイヤレス充電器 ※ワイヤレス充電器のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7×1.4×14
  • マグネットスマートフォン充電ホルダー タワー ブラック 山崎実業

    マグネットスマートフォン充電ホルダー タワー ブラック

    山崎実業
    1,700税込1,870
    1個
    13日以内出荷
    スチール面に簡単設置!マグネット式ワイヤレス充電器対応のスマートフォンホルダー。マグネットがつくスチール面に簡単に設置できる、スチール製のスマートフォンホルダーです。お手持ちのマグネット式ワイヤレス充電器をホルダー部にはめ込み、磁力でスマートフォンを取り付けるだけで充電でき、ハンズフリーでの操作が可能です。シリコーン製の保護カバーがスマートフォンをキズから守ります。
    付属品厚さ調整シート 調整シールブラック質量(g)175備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面耐荷重(kg)1(静止荷重)内寸法(mm)ホルダー部:内径59、保護カバーケーブル通し口:W11・内径4表示【品質】本体:スチール(粉体塗装) ポリストーン マグネット 保護カバー・滑り止め:シリコーンゴム対応【機種】 Apple純正MagSafe充電器(25W型番A2580・A3250・15W型番A2140) 【サイズ】 Apple純正MagSafe充電器(25W型番A2580・A3250:厚さ4.37mm・外径55.5mm 15W型番A2140:厚さ5.3mm・外径55.9mm) 厚さ4.37~5.3mm・外径55.5~55.9mmのワイヤレス充電器 ※ワイヤレス充電器のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7×1.5×14
  • タブレットホルダー Lenovo dtab Compact d-52C 2023年版 8.4インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットホルダー Lenovo dtab Compact d-52C 2023年版 8.4インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    汎用タブレットホルダーと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。店舗用端末や、厨房でのレシピ表示などの用途にも適しています。【ホルダー仕様】。・タブレットをしっかり保持できる汎用タイプ。・回転機能付き。・角度調整が可能。・ヘッドレストへの取り付けに対応。・ハンドル付きで、持ち運び、壁掛け、ヘッドレスト取り付けに使用可能。・折りたたみ可能。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    適合機種Lenovo dtab Compact d-52C 2023年版ブラック質量(g)210対応幅(mm)170~203サイズ(mm)185×105×39対応インチサイズ8.4インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止(3H)
  • タブレットホルダー Geanee JT07-90 7インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットホルダー Geanee JT07-90 7インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    汎用タブレットホルダーと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。店舗用端末や、厨房でのレシピ表示などの用途にも適しています。【ホルダー仕様】。・タブレットをしっかり保持できる汎用タイプ。・回転機能付き。・角度調整が可能。・ヘッドレストへの取り付けに対応。・ハンドル付きで、持ち運び、壁掛け、ヘッドレスト取り付けに使用可能。・折りたたみ可能。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    適合機種Geanee JT07-90ブラック質量(g)210対応幅(mm)170~203サイズ(mm)185×105×39対応インチサイズ7インチ 解像度(1024×600)特性反射防止(3H)
  • タブレットホルダー Lenovo Tab M8 (3rd Gen) 2021年版 8インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットホルダー Lenovo Tab M8 (3rd Gen) 2021年版 8インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    汎用タブレットホルダーと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。店舗用端末や、厨房でのレシピ表示などの用途にも適しています。【ホルダー仕様】。・タブレットをしっかり保持できる汎用タイプ。・回転機能付き。・角度調整が可能。・ヘッドレストへの取り付けに対応。・ハンドル付きで、持ち運び、壁掛け、ヘッドレスト取り付けに使用可能。・折りたたみ可能。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    適合機種Lenovo Tab M8 (3rd Gen) 2021年版ブラック質量(g)210対応幅(mm)170~203サイズ(mm)185×105×39対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)
  • タブレットホルダー NEC LAVIE Tab E TE708/KAS 8インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットホルダー NEC LAVIE Tab E TE708/KAS 8インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    汎用タブレットホルダーと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。店舗用端末や、厨房でのレシピ表示などの用途にも適しています。【ホルダー仕様】。・タブレットをしっかり保持できる汎用タイプ。・回転機能付き。・角度調整が可能。・ヘッドレストへの取り付けに対応。・ハンドル付きで、持ち運び、壁掛け、ヘッドレスト取り付けに使用可能。・折りたたみ可能。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    適合機種NEC LAVIE Tab E TE708/KASブラック質量(g)210対応幅(mm)170~203サイズ(mm)185×105×39対応インチサイズ8インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止(3H)
  • タブレットホルダー HUAWEI MatePad T8 8インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットホルダー HUAWEI MatePad T8 8インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    汎用タブレットホルダーと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。店舗用端末や、厨房でのレシピ表示などの用途にも適しています。【ホルダー仕様】。・タブレットをしっかり保持できる汎用タイプ。・回転機能付き。・角度調整が可能。・ヘッドレストへの取り付けに対応。・ハンドル付きで、持ち運び、壁掛け、ヘッドレスト取り付けに使用可能。・折りたたみ可能。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    適合機種HUAWEI MatePad T8ブラック質量(g)210対応幅(mm)170~203サイズ(mm)185×105×39対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)
  • タブレットホルダー NEC LAVIE Tab E TE507/JAW 7インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットホルダー NEC LAVIE Tab E TE507/JAW 7インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    汎用タブレットホルダーと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。店舗用端末や、厨房でのレシピ表示などの用途にも適しています。【ホルダー仕様】。・タブレットをしっかり保持できる汎用タイプ。・回転機能付き。・角度調整が可能。・ヘッドレストへの取り付けに対応。・ハンドル付きで、持ち運び、壁掛け、ヘッドレスト取り付けに使用可能。・折りたたみ可能。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    適合機種NEC LAVIE Tab E TE507/JAWブラック質量(g)210対応幅(mm)170~203サイズ(mm)185×105×39対応インチサイズ7インチ 解像度(1280×720)特性反射防止(3H)

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

スマホ/タブレットホルダー・アーム