絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- PISCO(ピスコ)(8)
- コガネイ(3)
- 前田シェルサービス(3)
- KITZ(キッツ)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- フクハラ(1)
「流量(L/min(ANR))」から絞り込む

冷凍式エアドライヤ(高入気温度型)
アネスト岩田¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷圧縮空気を強制的に冷却、トラブルの元となる水分を除湿し、乾燥空気を供給します。サビない、漏れないステンレス製熱交換器を採用しました。全機種高圧対応(1.4MPa)です。用途空気中に含まれる水分の除去。トラスコ品番455-8251幅(mm)350接続口径Rc1高さ(mm)795奥行(mm)744電源(V)三相200最大使用圧力(MPa)1.4入口空気温度(℃)5~80処理空気流量(m3/min)(ANR)1.9入口空気圧力(MPa)0.2~1.4消費電力(kW)(50/60Hz)0.63/0.74出口空気露点(℃)10℃以下