30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
シャーシーグリス TRUSCOシャーシーグリスTRUSCO(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(420mL×20本)
当日出荷
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。黄褐色使用温度範囲(℃)-10~80主成分鉱物油容量(mL)420容量(g)370使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
シャーシーグリス AZ(エーゼット)シャーシーグリスAZ(エーゼット)(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
欠品中
各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。 付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。
用途各種車輪の足回りに。使用温度範囲(℃)-5~70液色黄褐色主成分カルシウム石けん基グリスキャップ色オレンジ危険物の類別指定可燃物
HOC シャーシーグリース ジャバラチューブ AZ(エーゼット)HOC シャーシーグリース ジャバラチューブAZ(エーゼット)(5件のレビュー)
289税込318
1本(80g)
当日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。ちょう度1号液色褐色主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤使用温度範囲(℃)-5~70適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別シャーシー容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)使用目的サビ止め、潤滑
マイクロマルチグリース シャーシー ヤマダコーポレーションマイクロマルチグリース シャーシーヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
619税込681
1本(420mL)ほか
当日出荷
極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース
用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分などちょう度310~340ちょう度範囲(1/10mm)310~340使用温度範囲(℃)-10~80容器色グリーン系キャップ色オレンジ種類シャシー淡褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性商品タイプカルシウム石けんグリース
グリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃ エスコグリース シャーシー/20本 400g/-5℃~70℃エスコ
10,900税込11,990
1箱(20本)
4日以内出荷
各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400アズワン品番65-2314-18危険物の類別非危険物
シャーシグリス 出光NTGシャーシグリス出光NTG
3,698税込4,068
1缶(2.5kg)
当日出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120混和ちょう度332滴点(℃)201増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油チムケン式耐荷重性能(kg)6.8銅板腐食合格特性付着性、耐水性危険物の類別非危険物
グリース シャーシー 400g/-5℃~70℃ エスコグリース シャーシー 400g/-5℃~70℃エスコ
560税込616
1本
4日以内出荷
各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑個所や摺動部に適しています。
仕様NLGI-2茶褐色使用温度範囲(℃)-5~70内容量(g)400アズワン品番65-2314-17危険物の類別非危険物
ミニシャーシグリース SK11ミニシャーシグリースSK11(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
用途自動車や農機具等の潤滑、防錆。特性耐水性、付着性適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
シャーシーグリス TRUSCOシャーシーグリスTRUSCO(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(2.5kg)
当日出荷
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度No.1使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
カートリッジシャーシグリス 出光NTGカートリッジシャーシグリス出光NTG
499税込549
1本(400g)
当日出荷
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。褐色バター状湿潤性(14日)A級チムケン式耐荷重性能(kg)4.08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g水洗耐水度(℃)1(38℃/1h)銅板腐食(室温24h)合格特性潤滑性・粘着性
シャーシグリス 出光NTGシャーシグリス出光NTG(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(16kg)
当日出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。褐色使用温度範囲(℃)-10~60増ちょう剤カルシウム基油鉱油
400g カートリッジグリース(シャーシー) エスコ400g カートリッジグリース(シャーシー)エスコ
590税込649
1本(400g)
当日出荷
用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。ちょう度1褐色成分カルシウム石鹸基エスコ品番EA991C-1使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑危険物の類別非危険物
シャシーグリースMO SUMICO(住鉱潤滑剤)シャシーグリースMOSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
699税込769
1本(400g)
当日出荷
鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリースに二硫化モリブデンを配合。焼付き防止性に優れたカルシウムグリースです。耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。
用途各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。その他機械の軽荷重下の摺動部に。ちょう度No.2商品タイプモリブデン入りカルシウム石けんグリース特性焼付防止、耐水性タイプ二硫化モリブデン配合タイプ使用温度範囲(℃)-5~80外観灰黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g
シャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプ TRUSCOシャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプTRUSCO
3,798税込4,178
1缶
当日出荷
ちょう度No.2黄褐色特性極圧・耐水性主成分鉱物油危険物の類別非危険物
シャーシーグリース ミニ BOLLシャーシーグリース ミニBOLL
439税込483
1本(80g)
欠品中
グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
寸法(mm)H150×W35×D35質量(g)95使用温度範囲(℃)-20~+60淡黄色ちょう度2増ちょう剤カルシウム石鹸基油鉱油危険物の類別非危険物特性付着性、耐水性
カートリッジグリス [オレンジ] エスコカートリッジグリス [オレンジ]エスコ
865税込952
1個
当日出荷
エスコ品番EA991C-3危険物の類別非危険物
グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
22,980税込25,278
1缶(16kg)
翌々日出荷
耐水カルシウム石けんグリースです。
用途自動車シャシー各部の潤滑に。ちょう度280トラスコ品番868-2341使用温度範囲(℃)-5~+80使用目的潤滑外観黄褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
カセットシャーシグリス SK11カセットシャーシグリスSK11
1,298税込1,428
1本
欠品中
シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
用途農機具や建設機械等の潤滑・防錆。ちょう度2特性耐水性、付着性使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
400g カートリッジグリース(シャーシー/20本) エスコ400g カートリッジグリース(シャーシー/20本)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
シャシーグリース。 カルシウム石鹸基。
用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に褐色仕様NLGI-1エスコ品番EA991C-11使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑危険物の類別非危険物
AZシャーシーグリス AZ(エーゼット)AZシャーシーグリスAZ(エーゼット)
24,980税込27,478
1本(16kg)
4日以内出荷
各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。
用途主に小型から大型トラックのシャーシーに、建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、ブルドーザーなどのベアリング、ギアに、農業機械/耕耘機、田植え機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部のシャーシーに、産業機械の転がり、すべり軸受けに、ワイヤー、屋外機器にちょう度1号特性耐水性使用温度範囲-5℃~+70℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16kg毒劇区分普通物
シャーシーグリース BOLLシャーシーグリースBOLL
1,198税込1,318
1本(100g)
翌日出荷
油差しタッチでグリース注入できます。 付着性・粘着性に優れています。潤滑箇所に強く付着し。潤滑面から飛散することがありません。耐摩耗性・耐水性・防錆性に優れています。
特性付着性、粘着性、耐摩耗性、耐水性、防錆性寸法(mm)H295×W80×D45質量(g)120使用温度範囲(℃)-10~60危険物の類別非危険物
ニグモールド L 出光NTGニグモールド L出光NTG
169,800税込186,780
1缶(16kg)
4日以内出荷
リチウム石けん淡黄色半固体極圧性、圧送性に優れる
用途電動射出成型機のボールねじ、トグル部、装置摺動部の潤滑 その他産業機械の摺動部潤滑。危険物の類別非危険物
MNS No.2 出光NTGMNS No.2出光NTG
59,980税込65,978
1缶(2.5kg)
4日以内出荷
無機増ちょう剤シリコーン油グラファイト
用途通電潤滑用:ナイフスイッチの刀部 その他電気部品の高温潤滑部の潤滑。使用温度範囲(℃)-40~+200危険物の類別非危険物
KCグリース NO.2 出光NTGKCグリース NO.2出光NTG
92,980税込102,278
1缶(16kg)
4日以内出荷
無機増ちょう剤/合成油黒色半固体グラファイト
用途熱処理炉、炉内下部のベアリングやトロッコの潤滑、雰囲気炉ドア開閉部分の潤滑、窯業炉などの潤滑。危険物の類別非危険物
VR4141 出光NTGVR4141出光NTG
99,980税込109,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
無機増ちょう剤粘り強く、耐摩耗性に優れる
用途弱電ボリューム関係の摺動部の潤滑、ダンパー用にも使用可。危険物の類別非危険物
R73 出光NTGR73出光NTG
75,980税込83,578
1缶(16kg)
4日以内出荷
無機増ちょう剤粘り強く、耐摩耗性に優れる
用途弱電ボリューム関係の摺動部の潤滑、ダンパー用にも使用可。危険物の類別非危険物
スーパーモリブデン 出光NTGスーパーモリブデン出光NTG
32,980税込36,278
1缶(16kg)
4日以内出荷
二硫化モリブデンを配合し、耐摩耗性に優れています。安価で、潤滑性に優れ、汎用的にご使用頂けます。
用途建設機械の各種摺動部の潤滑・自動車シャシー部の潤滑・各種農機具の摺動部の潤滑・その他、潤滑が必要な箇所の潤滑外観灰黒色危険物の類別非危険物
キングスター SG-0(LF) 出光NTGキングスター SG-0(LF)出光NTG
54,980税込60,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
特殊ポリマーの配合により、ギヤー歯面への付着性に優れ、音鳴りを抑えます。有機モリブデン入りで耐摩耗性に優れています。極圧性に優れています。機械安定性に優れています。ゴムシールに対する影響が少なく、グリースの漏洩を防止します。鉛化合物・バリウム化合物などの環境負荷物質を含有していません。
用途?一般産業機械軸受の潤滑?減速機ギヤーの潤滑?衝撃荷重、高荷重摺動部の潤滑滴点(℃)191外観黄褐色半固体混和ちょう度370(25℃)蒸発量(%)0.29(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)10(99℃ 100h)
カートリッジシャシー 出光NTGカートリッジシャシー出光NTG
129,800税込142,780
1缶(16kg)
4日以内出荷
カートリッジシャシーは、カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用頂けるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
湿潤性A級(14 日)外観褐色チムケン式耐荷重性能(kg)4.08危険物の類別非危険物水洗耐水度(%)1(38℃)
カプラーMOグリス 出光NTGカプラーMOグリス出光NTG
19,980税込21,978
1箱(400g×20kg)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
シャーシーグリース