絞り込み
ちょう度
- 0号(355~385)(2)
- 1号(310~340)(3)
- 2号(265~295)(5)
- 3号(220~250)(1)
特性
- 付着性(2)
- 潤滑性(2)
- 耐寒性(1)
- 耐水性(17)
- 耐熱性(15)
- 耐衝撃荷重性(32)
- 防錆性(2)
色
イエロー系(2)
ブラウン系(5)
ホワイト系(1)
使用目的
- 摩耗防止(1)
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(2)
- 出光NTG(29)
- 協同油脂(28)
- ダイゾーニチモリ(19)
- ダイゾー(16)
- NOKクリューバー(11)
- TRUSCO(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(6)
- AZ(エーゼット)(5)
- エスコ(4)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
- 日立産機システム(3)
- BOLL(3)
- NSK(日本精工)(2)
- GA(グリーンエース)(2)
- THK(2)
- ノーブランド(2)
- イチネンTASCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(2)
1号(310~340)(3)
2号(265~295)(5)
3号(220~250)(1)

スミプレックスMP
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(400g)ほか当日出荷リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。色黄使用温度範囲(℃)-20~200主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥5,698税込¥6,2681缶(2.5kg)当日出荷汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤにトラスコ品番836-3284色淡褐色使用温度範囲(℃)130ちょう度No.2外観淡褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)99増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性耐水性商品タイプリチウムグリース
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥5,998税込¥6,5981本(2.5kg)当日出荷汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。用途車輌、建機の軸受、摺動部に。 工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに。トラスコ品番836-3285色淡褐色使用温度範囲(℃)130ちょう度No.3主成分鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤外観淡褐色増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性耐水性商品タイプリチウムグリース
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 400g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥31,980税込¥35,1781箱(400g×20缶)当日出荷トラスコ品番836-3291危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-65危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
スミコーマルチグリスEX No.1 400g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781箱(20箱)4日以内出荷極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。焼付き防止性に優れた。リチウムコンプレックス。石けんグリース。用途製鉄所の連続鋳造設備、熱間圧延機。アスファルトプラント、アスファルトフィニッシャーなどの高温軸受。建設機械のバケットピン、アーム、ブームピン、ブレーカなどの極圧下の軸受。砕石場の穿孔機、削岩機、クラッシャーなど衝撃荷重下の軸受など。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用仕様耐熱・耐水・高荷重用ロングライフグリーストラスコ品番546-5920色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)0.4容量(g)400ちょう度329容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.3 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)6日以内出荷トラスコ品番868-2331アズワン品番64-7143-73危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)6日以内出荷アズワン品番64-7143-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
スミテック353
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥14,980税込¥16,4781缶翌々日出荷PTFE、MCAを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリースです。用途主にプラスチック×プラスチックの潤滑に。トラスコ品番868-2307容量(kg)1容器仕様缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
スミコーマルチグリスEX
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥33,980税込¥37,3781缶4日以内出荷極圧添加剤配合の焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリース。用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。トラスコ品番459-8918色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)16容量(g)16000ちょう度270危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.52kgRoHS指令(10物質対応)対応
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに色淡黄色アズワン品番64-7143-85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥34,980税込¥38,4781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-84危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-83危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥11,980税込¥13,1781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2344危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(合成油系・広温度範囲用) スミテック103 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2301容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2329アズワン品番64-7143-71危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,998税込¥10,9981缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2268危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥33,980税込¥37,3781缶(16kg)翌々日出荷トラスコ品番868-2327アズワン品番64-7143-69危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類商品タイプリチウムグリース
住鉱 スミコーマルチグリスEX
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥36,980税込¥40,6781缶6日以内出荷極圧添加剤配合の焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリース。用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)16容量(g)16000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.52kgRoHS指令(10物質対応)対応
スミテンプグリス 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥28,980税込¥31,8781缶4日以内出荷トラスコ品番429-5900危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.797kgRoHS指令(10物質対応)対応
グリース(低温用グリース) ローテンプグリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥33,980税込¥37,3781缶(16kg)4日以内出荷低粘度オイルをベースとした カルシウム石けんグリース。 低温下で優れた 低トルク効果を発揮。 冷凍室や寒冷地で使用される 機械の軸受や摺動部に。使用温度範囲(℃)-50~+80ちょう度269:0W外観淡褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐寒性
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥11,980税込¥13,1781缶(2.5kg)5日以内出荷モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。 高温240℃下の集中給油を実現しました。 耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。 熱風送風機など高温軸受に。 製鉄の高温軸受に。 製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。 その他装置機械の高温軸受に。トラスコ品番868-2345使用温度範囲(℃)-10~+240ちょう度No.2(274)外観黒増ちょう剤リチウムコンプレックス石けん基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥53,980税込¥59,3781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-82危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥53,980税込¥59,3781缶(16kg)4日以内出荷危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-81危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥44,980税込¥49,4781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-80危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥44,980税込¥49,4781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-79危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥54,980税込¥60,4781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-78危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.1 400g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥35,980税込¥39,5781箱(400g×20本)4日以内出荷トラスコ品番868-2342危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥54,980税込¥60,4781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-77危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(合成油系・低温タイプ) スミテック201 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2302容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース)モリLGグリースNo.0 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥8,198税込¥9,0181缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2922危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリLGグリースNo.3 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥8,198税込¥9,0181缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2923危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリLGグリースNo.3 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥41,980税込¥46,1781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7144-48危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリLGグリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥41,980税込¥46,1781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-47危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリLGグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥41,980税込¥46,1781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7144-46危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリLGグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥41,980税込¥46,1781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリHDグリースNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥64,980税込¥71,4781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-44危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース