絞り込み
ちょう度
- 1号(310~340)(1)
特性
- 耐衝撃荷重性(1)
色
ブラック系(1)
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
- モノタロウ(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(49)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- AZ(エーゼット)(2)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
- 出光NTG(2)
- 協同油脂(2)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
- GA(グリーンエース)(1)
- ノーブランド(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- ダイゾー(1)
- コベルコ(KOBELCO)(1)
- 三共コーポレーション(1)
- SK11(1)
特価
「ちょう度」から絞り込む
1号(310~340)(1)

モリノックAP
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥24,980税込¥27,4781箱(400g×20本)3日以内出荷二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。 特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。用途高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など仕様酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa使用温度範囲(℃)-20~125外観黒色バター状動粘度(mm2/s)18.1(基油、100℃)危険物の類別非危険物商品タイプモリブデン入りリチウムグリース