絞り込み
ちょう度
  • 0号(355~385)(1)
  • 00号(400~430)(1)
  • 1号(310~340)(15)
  • 1号と2号の中間(1)
  • 2号(265~295)(11)
特性
  • 付着性(2)
  • 極圧性(1)
  • 耐摩耗性(1)
  • 耐水性(1)
  • 耐熱性(6)
  • 耐衝撃荷重性(3)
  • 色イエロー系(3)
  • 色グレー系(6)
  • 色ブラック系(2)
使用目的
  • 潤滑(2)
  • 給脂・給油間隔延長(2)
  • 耐久グリース(6)
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
  • 出光NTG(2)
  • 協同油脂(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • ノーブランド(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • ダイゾー(1)
  • コベルコ(KOBELCO)(1)
  • 三共コーポレーション(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
0号(355~385)(1)
00号(400~430)(1)
1号(310~340)(15)
1号と2号の中間(1)
2号(265~295)(11)
  • モリサームNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリサームNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。 耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。 一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。 連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
    用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに 乾燥炉・加熱炉・熱風送風機 製紙のドライヤーロールちょう度No.2使用温度範囲(℃)-10~200主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン引火点(℃)300以上ちょう度(25℃、60W/min)280滴点(℃)なし外観灰黒色粘度(at40℃mm2/s)400流動点(℃)-15.0増ちょう剤特殊無機物基油鉱物油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)10.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スミプレックスLーMO SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミプレックスLーMO

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    2,198税込2,418
    1本(400g)
    当日出荷
    高粘度・高引火点のオイルベースで耐熱性に大変優れています。 二硫化モリブデン配合で、耐摩耗性・焼付防止性にも優れています。 耐水性に優れ、水のかかる機械にも使用可能です。
    用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機等の高温箇所に。灰黒色使用温度範囲-10~240℃主成分鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg
  • モリHDグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリHDグリースNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
    用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2種別リチウム石けん基グリースタイプカートリッジタイプ引火点(℃)200以上外観灰黒色均一粘着グリース粘度(at40℃mm2/s)700.9流動点(℃)-10.0増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん基油鉱油+合成油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • モリLGグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリLGグリース

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(400g)
    当日出荷
    リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。 一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
    用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に仕様カートリッジタイプタイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的部品寿命・給脂間隔延長主成分リチウム石けん基グリース引火点(℃)基油:200以上外観灰黒色粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3流動点(℃)基油:-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱物油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別非危険物商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • モリリチュームSグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリリチュームSグリース

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(400g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンと極圧剤を配合した汎用極圧リチウムグリースです。 高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリースです。 建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適です。
    用途建設機械の旋回ギア、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。質量(g)410成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • モリFM-LグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリFM-LグリースNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(400g)
    当日出荷
    リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
    用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部にちょう度No.2商品タイプモリブデン入りリチウムグリーストラスコ品番123-0638タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-10~130引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)190外観黄色粘度(at40℃mm2/s)123.0流動点(℃)-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤離油度質量(%)1.3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg
  • モリFM-LグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリFM-LグリースNo.1

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(400g)
    当日出荷
    リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
    用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部にちょう度No.1商品タイプモリブデン入りリチウムグリーストラスコ品番123-0646タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-10~130引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)190外観黄色粘度(at40℃mm2/s)123.0流動点(℃)-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤離油度質量(%)3.1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg
  • モリロープドレッサー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリロープドレッサー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    9,498税込10,448
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。 ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。
    用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。灰黒容量(kg)2.5質量(kg)2.8使用温度範囲-10~150℃使用目的潤滑主成分鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性付着性、撥水性
  • モリLGグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリLGグリース

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    8,198税込9,018
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
    用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に。コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に使用温度範囲(℃)-15~130種別リチウム石けん基グリース使用目的部品寿命・給脂間隔延長引火点(℃)基油:200以上滴点(℃)185外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3流動点(℃)基油:-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • モリHDグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリHDグリースNo.1

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
    用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に混和ちょう度310/340(25℃、60回)ちょう度No.1種別リチウム石けん基グリースタイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-15~150引火点(℃)200以上滴点(℃)195外観灰黒色均一粘着グリース粘度(at40℃mm2/s)700.9流動点(℃)-10.0増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん基油鉱油+合成油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)1.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • モリサームNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリサームNo.1

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
    用途高温下の摺動部、軸受にちょう度No.1使用温度範囲(℃)-10~200増ちょう剤特殊無機物固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物
  • モリトングリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリトングリースNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
    用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に 高温流出を嫌う部位に 給脂困難な箇所の軸受、摺動部に 家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして使用温度範囲(℃)-25~120種別非石けん基グリース(無機系)容量(kg)2.5引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9トラスコ品番123-1014使用目的耐久グリース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
  • モリスピードグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリスピードグリースNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
    用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてちょう度(25℃、60W/min)265/295灰黒容量(kg)2.5質量(kg)2.8トラスコ品番123-0999種別非石けん基グリース(無機系)使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度No.2使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
  • グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    14,980税込16,478
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    耐荷重性と付着性に優れたグリースで、スコーリングやピッチングなどのギヤ損傷、ワイヤロープの摩耗や偏心変形を防止。
    用途開放歯車の潤滑に。ギヤカップリングに。ちょう度No.1容量(kg)2.5質量(kg)2.8トラスコ品番868-2321使用温度範囲(℃)-10~+100℃使用目的潤滑増ちょう剤ベントン基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性耐荷重性、付着性
  • モリトングリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリトングリースNo.1

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    9,498税込10,448
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
    用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして使用温度範囲(℃)-25~120トラスコ品番123-1022種別非石けん基グリース(無機系)ちょう度No.1使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)2.7危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 住鉱 スミプレックスEPY SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 スミプレックスEPY

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    17,980税込19,778
    1箱(20箱)
    4日以内出荷
    耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた非黒色のロングライフグリース。
    用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。黄色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)0.4容量(g)400容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • スミプレックスYM-K SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミプレックスYM-K

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    16,980税込18,678
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れる非黒色のロングライフグリース。
    用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。黄色使用温度範囲(℃)-10~+200ちょう度274危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    29,980税込32,978
    1缶(2.5kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-1929容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    9,998税込10,998
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2281容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.0 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    55,980税込61,578
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    トラスコ品番136-0791容量(kg)16アズワン品番64-7143-37危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(ガスコック用) モリトンCK 50g(チューブ) SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(ガスコック用) モリトンCK 50g(チューブ)

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    17,980税込19,778
    1箱(50g×12缶)
    当日出荷
    ちょう度No.1灰黒トラスコ品番836-3290容量(g)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • モリスピードグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリスピードグリースNo.1

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    7,498税込8,248
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。滴点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
    用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして使用温度範囲(℃)-25~120トラスコ品番123-1006種別非石けん基グリース(無機系)ちょう度No.1使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)2.7危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
  • 住鉱 スミプレックスYM-K SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 スミプレックスYM-K

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    17,980税込19,778
    1箱(20箱)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れる非黒色のロングライフグリース。
    用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。黄色使用温度範囲(℃)-10~+200ちょう度321危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住鉱 スミプレックスMO-K SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 スミプレックスMO-K

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    18,980税込20,878
    1箱(20箱)ほか
    6日以内出荷
    耐荷重、耐摩耗性に優れる二硫化モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れるロングライフグリース。
    用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。仕様二硫化モリブデン配合で高粘度ベースオイル採用のリチウムコンプレックス石けんグリース。黒色使用温度範囲(℃)-10~+200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • モリトンCK-L2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリトンCK-L2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    46,980税込51,678
    1箱(2缶)
    31日以内出荷
    付着性とせん断安定性に優れます。産業用ガスバルブコック向け二硫化モリブデン配合の高粘度合成油グリースです。
    用途大口径コックや産業用ガスバルブコックに。産業用ガスバルクコックに。トラスコ品番254-3868灰黒色使用温度範囲(℃)-10~200容量(kg)2.5容量(g)2500ちょう度305危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3.025kg
  • グリース(超高温用グリース)スミテンプグリースNo1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(超高温用グリース)スミテンプグリースNo1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    159,800税込175,780
    1缶
    6日以内出荷
    特殊設計の基油に複数の金属微粉末を配合した粘ちょうバター状グリース。高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。難燃性向上タイプ。使用温度範囲:-10℃~800℃
    用途ロータリーキルンのタイヤシェルに。スライディングノズル、ロータリーノズルの摺動部、ネジ部に。レードルつり手、加熱炉ダンパー軸受に。高温下の摺動部、ボルト、ナットにトラスコ品番377-0223容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.6kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    10,980税込12,078
    1缶
    20日以内出荷
    モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。高温240℃下の集中給油を実現しました。耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。
    用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。熱風送風機など高温軸受に。製鉄の高温軸受に。製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。その他装置機械の高温軸受に。トラスコ品番377-0224使用温度範囲(℃)-10~240容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.8kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリース(ガスコック用) モリトンCK 500g(227167) SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(ガスコック用) モリトンCK 500g(227167)

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    29,980税込32,978
    1箱(6缶)
    6日以内出荷
    モリブデン配合のガスコック専用グリースです。低温から高温までの広い温度範囲に使用でき、長期間のガスもれと固着を防止します。
    用途ガスコックの潤滑に。柄子、本体ともに銅系に。トラスコ品番553-5853容量(kg)0.5容量(g)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量601g入数6缶RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリース(超高温用グリース) モリHTD-Bグリース 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(超高温用グリース) モリHTD-Bグリース 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    99,980税込109,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    特性耐熱性アズワン品番64-7143-39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    67,980税込74,778
    1箱(2.5kg×2缶)
    8日以内出荷
    特性耐熱性トラスコ品番868-2294危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    179,800税込197,780
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    特性耐熱性アズワン品番64-7143-41危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.0 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    189,800税込208,780
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    特性耐熱性アズワン品番64-7143-40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(超高温用グリース) スミコーSN-Bグリース 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(超高温用グリース) スミコーSN-Bグリース 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(2.5kg)
    欠品中
    半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。 高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。
    用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部にちょう度No.1特性耐熱性トラスコ品番868-2293使用温度範囲(℃)-10~800外観暗褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)435増ちょう剤ベントン基油鉱物油+合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(耐熱・高荷重用) モリSTS 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・高荷重用) モリSTS 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    14,980税込16,478
    1缶(2.5kg)
    4日以内出荷
    特性耐熱性、耐荷重性トラスコ品番868-2320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    199,800税込219,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番136-0777容量(kg)16アズワン品番64-7143-21危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド900 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド900 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    63,980税込70,378
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9261容量(kg)16危険等級アズワン品番64-7144-52危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド1500 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド1500 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    59,980税込65,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9273容量(kg)16危険等級アズワン品番64-7144-51危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    59,980税込65,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9250容量(kg)16アズワン品番64-7143-29危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.00 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.00 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    59,980税込65,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番136-0785容量(kg)16アズワン品番64-7143-30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(開放ギヤ用) モリガースギヤグリースNo.00 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(開放ギヤ用) モリガースギヤグリースNo.00 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    53,980税込59,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9264容量(kg)16アズワン品番64-7143-36危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリブデングリース