絞り込み
ちょう度
- 1号(310~340)(1)
- 2号(265~295)(1)
特性
- 極圧性(1)
- 潤滑性(1)
- 焼付防止(1)
色
ブラウン系(1)
ブランド
- ルブロイド
- エスコ(19)
- 協同油脂(9)
- AZ(エーゼット)(6)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
- ダイゾー(3)
- リンカーン(3)
- 旭エンジニアリング(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- NOKクリューバー(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- THK(1)
- エクソンモービル(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- コベルコ(KOBELCO)(1)
- Noxudol(ノックスドール)(1)
- スズキ機工(1)
- 化研産業(1)
- ORAPI(1)
「ちょう度」から絞り込む
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(1)

ルブロイドグリース EPコート
ルブロイド¥7,398~税込¥8,138~1本(400g)ほか当日出荷から5日以内出荷ルブロイドグリースは、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超潤滑グリースです。 優れた低摩擦性を有し、設備機械や金属摺動部の潤滑グリースとして使用可能です。使用後の対象油剤の潤滑性能・機能が大幅に向上します。 超極圧性能:超極圧下での使用に耐え、極めて高い耐摩耗性を発揮。焼付き・カジリを防止。 すべり性能:優れた低摩擦特性を有し、金属摺動による摩擦熱を低減・抑制。 コーティング機能:付着性があるので部材に留まり、強靭な潤滑被膜を維持。 長寿命:グリース寿命が長く性能維持力を有し、摺動部材の長寿命化を実現。 安全性:金属の腐食・変質の心配が無い。樹脂・ゴム部材を変質させない。 環境対応面:JAMP, PRTR法, RoHS指令, PFOS規制, REACH規則 管理対象物質 非含有用途グリースを使用する全ての金属摺動部、工作機械・設備機械・減速機等、機械摺動部(スライド、ボールネジ、チェーン)等、金属摺動部品(ベアリンク・ギヤ・スライド部分)等タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類