絞り込み
色
イエロー系(4)
ホワイト系(7)
透明(クリア)(1)
使用目的
- 潤滑(6)
- 異音・キシミ防止(3)
ちょう度
- 0号(355~385)(1)
- 1号(310~340)(2)
- 1号と2号の中間(1)
特性
- 付着性(2)
- 消音性(2)
- 潤滑性(1)
- 耐摩耗性(7)
- 耐樹脂性(7)
- 耐衝撃荷重性(1)
ブランド
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(10)
「色」から絞り込む

イエロー系(4)

ホワイト系(7)

透明(クリア)(1)

モリコート EM-30Lグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)当日出荷ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。仕様缶トラスコ品番361-5413質量(kg)1.2色白使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1液色白ちょう度325使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤増ちょう剤リチウム石ケン基基油ポリαオレフィン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(1kg)当日出荷ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。用途樹脂ギアの消音と潤滑。トラスコ品番397-4383材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん質量(kg)1.2色白色半透明使用温度範囲-40~150℃容量(kg)1ちょう度1号使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん混和ちょう度325危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
樹脂・ゴム部品用 EMD-110グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥36,980税込¥40,6781缶(1kg)当日出荷成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、固体潤滑剤トラスコ品番438-6884色白使用温度範囲(℃)-10~150容量(kg)1ちょう度360危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
樹脂・ゴム部品用 YM-103グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥9,998税込¥10,9981缶(1kg)当日出荷成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤トラスコ品番438-6949色黄使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1ちょう度300危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
樹脂・ゴム部品用YM-103グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥149,800税込¥164,7801缶(16kg)9日以内出荷ポリαオレフィン系黄色グリースです。 稠度301。 付着性が良い。 樹脂/金属に使用出来る。 耐荷重性。使用温度範囲が広い。用途コントロールケーブル、自動車用アクチュエーター、健康機器質量(kg)18色黄使用温度範囲(℃)-45~150容器缶主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度300特性付着性、耐荷重性
樹脂・ゴム部品用SK-623グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥289,800税込¥318,7801缶(16kg)9日以内出荷ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性。 適度なトルク、騒音効果。 広い使用温度範囲。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。用途プラスッチックギアの消音、アンテナ質量(kg)18色白使用温度範囲(℃)-40~150容器缶使用目的消音主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1特性耐プラスチック性、耐磨耗性、消音性
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-663グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)9日以内出荷ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑質量(kg)18色白使用温度範囲(℃)-50~130容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1特性耐プラスチック性、耐磨耗性
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-662Yグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)9日以内出荷ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑質量(kg)18色黄使用温度範囲(℃)-45~150容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1特性耐プラスチック性、耐磨耗性
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-661(W)グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥259,800税込¥285,7801缶(16kg)9日以内出荷ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑質量(kg)18色白容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-641グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)9日以内出荷ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑質量(kg)18色黄容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
樹脂・ゴム部品用6166グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥369,800税込¥406,7801缶(16kg)5日以内出荷樹脂部品への影響が少ない。 消音用。 粘性があり適度なトルクが得られる。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない。用途プラスッチックギアの消音、アンテナ質量(kg)18色白使用温度範囲(℃)-30~150容器缶使用目的消音主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1特性消音性
樹脂・ゴム部品用6159-1グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥259,800税込¥285,7801缶(16kg)12日以内出荷特殊用途の樹脂用潤滑剤です。質量(kg)18色白容器缶主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類