絞り込み
ブランド
  • Devcon(デブコン)
  • モノタロウ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(14)
  • NOKクリューバー(11)
  • ダイゾーニチモリ(5)
  • CARL BECHEM(4)
  • アズワン(2)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
  • ボスティック(Bostik)(2)
  • アラム(2)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
  • BALBIS(バルビス)(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • ヤナセ製油(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品機械用強力洗浄スプレー Devcon(デブコン)

    食品機械用強力洗浄スプレー

    Devcon(デブコン)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    粘着剤、ラベル、油脂類を除去します。 シトラス系溶剤ベースのクリーナー NSF C1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 直接食品を製造しない機器及び製造外エリアでの使用に。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
    用途什器、設備などの洗浄や強力に接着したシールはがしに。透明容量(mL)300質量(g)330仕様NSF C1登録製品トラスコ品番376-0910使用温度範囲(℃)-10~50主成分シトラス系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー Devcon(デブコン)

    デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー

    Devcon(デブコン)
    2,698税込2,968
    1本(300mL)
    当日出荷
    キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。優れた防食効果を発揮します。フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。耐洗浄性を有しています。食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。
    用途常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得、シリコンフリートラスコ品番836-4970材質主成分:炭化水素系溶剤淡黄色透明容量(mL)300使用温度範囲-50~120℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL2018年トラスコ掲載ページ3 1310危険物の性状非水溶性
  • デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース Devcon(デブコン)

    デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース

    Devcon(デブコン)
    2,198税込2,418
    1本(400mL)
    当日出荷
    PTFE(フッ素)により、強力かつ長期的な、潤滑効果を発揮します。キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。耐洗浄性に優れ、高い防食保護効果を発揮します。酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、使用量を軽減します。
    用途ローラ、ベアリングなどの重荷重を受ける箇所の潤滑、防錆保護。仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得トラスコ品番836-4971材質主成分:液化石油ガス淡黄色透明容量(mL)400使用温度範囲-50~160℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4mL2018年トラスコ掲載ページ3 1309危険物の性状非水溶性

食品機械用潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

食品用グリース