絞り込み
ちょう度
- 2号(265~295)(1)
特性
- その他(1)
- 潤滑性(1)
- 耐摩耗性(1)
- 耐水性(1)
色
グリーン系(1)
使用目的
- 潤滑(1)
ブランド
- オーデック
- ニッペコ(旧 日本礦油)(11)
- NOKクリューバー(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- アラム(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
- エスコ(4)
- ORAPI(4)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
- 黒田精工(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
- コスモ石油(1)
- PRESSOL(1)
- Synco Chemical(1)
- SLIDE(スライド)(1)
- ブランドをもっと見る
「ちょう度」から絞り込む
2号(265~295)(1)

超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(蛇腹)
オーデック(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(400g×1本)ほか当日出荷から7日以内出荷高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、水に溶け出す事なく、抜群の潤滑・シーリング効果が長期間持続。機械の寿命を延ばします。強力な粘着性を持ち、ベアリングからのグリース流出性が低い。使用量および給脂回数を大幅に減らせるので、作業の手間と費用両面に於いて効率的。衝撃、振動などの外部応力に対応できる強力な耐摩耗性があります。鋼鉄以外にも、エンジニアリングプラスチックなど様々な材質に対応可能です。淡黄色のグリースは対象物の外観を損ねません。用途軸受け、ボールジョイント、ハブ等の高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下における潤滑、シーリング仕様●硫化物 (% wt):約2.5●耐酸化性 (bar):100h/100℃:0.20 以下、 500h/100℃:0.35 以下色蛍光性の淡い黄緑色質量(g)400寸法(Φ×高さH)(mm)56×245使用温度(℃)-30~130ちょう度(NLGI)2使用目的潤滑、シーリング滴点(℃)150基油合成ポリマー+鉱物油危険物の類別非危険物石鹸基特殊カルシウム錯体 (有機金属塩+ 無水カルシウム)特性耐摩耗性、潤滑性、耐水性、粘着性、極圧性酸化物約1.5% wt