絞り込み
ブランド
  • ファインケミカルジャパン
  • 呉工業(クレ)(2)
  • スリーボンド(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレックリーン速乾性タイプ ファインケミカルジャパン

    エレックリーン速乾性タイプ

    ファインケミカルジャパン
    4,298税込4,728
    1本(220mL)
    4日以内出荷
    エレックリーンはより速く、より安全に電気設備、機械、電子回路を分解せずにそのまま洗浄できます。浸透性、乾燥性に優れ、残渣を残さずに洗浄します。フッ素グリース、油、その他の汚れを迅速に溶解して洗い流します。プラスチック、ゴム、塗装面を含むすべての部分に使用できます。通電中の機器に使用しても引火、ショートの危険がありません。高電圧に耐え、腐食性もなく無臭です。塩素は含有していません。
    用途モーター、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、コントローラー、モニター、センサー、カードリーダー、通信機器の保守など使用方法洗浄対象に向けてスプレーしてください。汚れやゴミが流れ去った後、速やかに乾燥します。オゾン破壊系数0沸点(℃)70引火点・燃焼範囲なし危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)12.5地球温暖化係数(GWP)10未満
  • エレックリーン遅乾性タイプ ファインケミカルジャパン

    エレックリーン遅乾性タイプ

    ファインケミカルジャパン
    4,298税込4,728
    1本(220mL)
    6日以内出荷
    エレックリーンはより速く、より安全に電気設備、機械、電子回路を分解せずにそのまま洗浄できます。浸透性、乾燥性に優れ、残渣を残さずに洗浄します。フッ素グリース、油、その他の汚れを迅速に溶解して洗い流します。プラスチック、ゴム、塗装面を含むすべての部分に使用できます。通電中の機器に使用しても引火、ショートの危険がありません。高電圧に耐え、腐食性もなく無臭です。塩素は含有していません。遅乾性で結露しにくいです。
    用途モーター、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、コントローラー、モニター、センサー、カードリーダー、通信機器の保守など使用方法洗浄対象に向けてスプレーしてください。自然に乾燥しますが、必要に応じて拭き取ってください。オゾン破壊系数0沸点(℃)110引火点・燃焼範囲なし危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)16.4地球温暖化係数(GWP)10未満
  • クリンコート・VLスプレー ファインケミカルジャパン

    クリンコート・VLスプレー

    ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)ほか
    3日以内出荷から13日以内出荷
    クリンコートVLは特に超精密部品の保護用に開発しました不純物を含まない高品質の保護剤です。従来、精密部品の表面の汚れや傷、割れ等の損傷を防ぐため特殊なパッケージで保護していましたが、クリンコートVLを使用することにより極めて手軽に、また完全に保護できます。速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。被膜を剥離する時は品物の端にセロテープを貼って引っ張るだけで簡単にはがせます。
    用途レンズ、ガラス部品の保護・各種半導体シリコンウェーハやガラスフォートマスクの保護・コンパクトディスク(CD)の型の保護・その他各種精密部品の保護危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応

洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

電子部品洗浄剤