11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーヤニとり・防サビスプレー BOLL

    スーパーヤニとり・防サビスプレー

    BOLL(4件のレビュー)
    699税込769
    1本(220mL)
    当日出荷
    刃物に付着したヤニを強力に除去。特殊潤滑剤被膜の形式によるヤニ付着の防止。防錆剤の効果的な配合により長期間の防サビを実現。
    寸法(mm)H180×W55×D55質量(g)210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量80mL特性防サビ危険物の性状非水溶性
  • ヤニクリーン Silky(ユーエム工業)

    ヤニクリーン

    Silky(ユーエム工業)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(180mL)ほか
    当日出荷
    ヤニクリーンは刃物に付着したヤニや接着剤、渋などを泡で包み込み分解し取り去ってしまうスプレーです。 ヤニや渋などが刃に付着していると、摩擦抵抗を高めてしまい切れにくくなってしまいます。 また、ヤニや渋は水分を含んでいるために錆びを起こさせて、さらに切れにくくします。 ヤニクリーンは液を泡状にする事でタレにくくし、垂直面・斜面でもしっかり処理したい部分を泡が包んでくれます。 そして、しっかりヤニや渋を分解し、取り除いてくれます。
    用途カッターのヘッド、丸鋸、角ノミ、キリ、クランプ、ベッド、ゴムローラー、搬送ローラーなどに。 刃物を永切れさせたい・打痕キズを無くしたい・加工精度をアップさせたい・機械の滑りを良くしたいと思う方。危険物の類別非危険物
  • AZ園芸用ヤニ取り・防止スプレー AZ(エーゼット)

    AZ園芸用ヤニ取り・防止スプレー

    AZ(エーゼット)(14件のレビュー)
    659税込725
    1本(180mL)
    当日出荷
    園芸刃物に付着した樹液(ヤニ)や汚れを効果的に除去します。除去後は特殊なオイル被膜を形成し、ヤニの再付着、サビを防止します。
    用途園芸用品、ガーデニング用品などに付着したヤニ、樹液の除去、再付着防止適合機器園芸用品主な用途ヤニ取り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • ヤニトール OKN

    ヤニトール

    OKN(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
    用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。 機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。適合機器刃物、機械部品主な用途ヤニ取り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • NICガス・やに除去スプレー ダイゾーニチモリ

    NICガス・やに除去スプレー

    ダイゾーニチモリ
    2,998税込3,298
    1本(480mL)
    当日出荷
    あらゆる樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去します。
    用途ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス、やに取り。トラスコ品番366-4104淡黄色透明容量(mL)480質量(g)495使用温度範囲(℃)0~60(金型温度)対応材質樹脂主成分芳香族化合物主な用途ヤニ取り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性
  • スミモールドDR SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミモールドDR

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    化学的に変化した樹脂を溶解する性能が、金型に付着した頑固な汚れを除去します。
    用途樹脂成形時に発生するガス・やにの除去にトラスコ品番123-2690主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
  • スミモールド DR-Z SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミモールド DR-Z

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    4,598税込5,058
    1本(420mL)
    当日出荷
    樹脂成形時に樹脂の化学変化により発生し、金型に付着するガス・ヤニなどの頑固な汚れを除去する洗浄剤です。 本製品は、PRTR法に該当する化学物質を一切含有しておりません。
    用途金型に付着したガス・ヤニや頑固な油汚れの除去に。トラスコ品番116-5107透明容量(mL)420質量(g)409対応材質金属部品主成分溶剤主な用途ヤニ落とし、油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
  • 園芸刃物お手入れセット Silky(ユーエム工業)

    園芸刃物お手入れセット

    Silky(ユーエム工業)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    「ヤニクリーン」と「アイアンガード」を組み合わせたセットです。 表面に防錆膜を作り、サビの発生を予防します。 優れた水置換効果により刃が濡れていても、しっかり表面を保護します。また、潤滑剤としても使用できます。 この2つを併用することで、切れ味を維持し、且つ錆びを防ぐので刃物が非常に長持ちします。
    用途各種刃物のヤニ除去(ヤニクリーン)、刃物の錆止め・浸透潤滑(アイアンガード)成分(ヤニクリーン)界面活性剤、アルコール等、(アイアンガード)石油系炭化水素、合成炭化水素等セット内容ヤニクリーン180mL、アイアンガード180mL寸法(mm)220×145×45容量(mL)180質量(g)460危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
  • レジンフレッシュ アールジェイ

    レジンフレッシュ

    アールジェイ
    8,898税込9,788
    1本(2L)
    翌々日出荷
    強力松ヤニ落とし。 レジンフレッシュは木材のヤニ取り剤として開発され、木材を変色変質することなく松ヤニ樹脂を素早く溶解し除去します。 さらにテープ、シール等の接着汚れや電動ノコに付着したヤニ、木部の部分的な手垢も落とせます。 布で拭くだけなので作業が簡単。 溶解力抜群。 優れた浸透力。 素材をいためない。
    用途松ヤニの除去(地松・米松いずれもOK)、その他木材の表面のヤニ(樹脂分)の除去、電動工具類に付着したヤニ落とし、養生テープ・シール等の接着剤跡の汚れ落とし、木部の部分的な手垢落とし(特に天井板などの水を使えない部分)、事務機器等の汚れ落とし使用方法きれいな布きれ等にしジンフレッシュを充分に含ませ、松ヤニを拭き取って下さい。固くかたまった箇所は、レジンフレッシュを含ませた布をそのまましばらくヤニの部分にあて、柔らかく溶かしてから拭き取って下さい。対応材質木材使用の目安1m2あたり50mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • ヤニ取りスティック TAKAGI(高儀)

    ヤニ取りスティック

    TAKAGI(高儀)
    549税込604
    1個
    翌日出荷
    ヤニ・シブ落とし&さび止め。塗るだけ簡単!驚きの洗浄力!!。塗りやすいペン先形状。日本製
    用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などのヤニ取りに成分水酸化ナトリウム・キレート剤・有機溶剤・界面活性剤・増粘剤液性アルカリ性危険物の類別非危険物正味量約30mL
  • ヤニシブリムーバー 鈴木油脂工業(SYK)

    ヤニシブリムーバー

    鈴木油脂工業(SYK)
    7,998税込8,798
    1個(5kg)
    7日以内出荷
    トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブを除去します。
    用途トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブの除去種類(洗浄剤)水系対応材質(被洗浄物)鉄、ステンレス、ゴム、樹脂pHアルカリ性(11.0を超えるもの)危険物の類別非危険物

洗浄剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

やにとり