絞り込み
ブランド
- ファインケミカルジャパン
- オーデック(13)
- TRUSCO(9)
- AZ(エーゼット)(7)
- 呉工業(クレ)(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
- 旭エンジニアリング(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- BOLL(3)
- SLIDE(スライド)(3)
- Devcon(デブコン)(2)
- NOKクリューバー(2)
- 日本ジッコウ(2)
- エスコ(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- ネグロス電工(1)
- ホーザン(1)
- 日本メカケミカル(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

メタルコート
ファインケミカルジャパン(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。 透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。 従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。 強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。用途各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。 機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。 各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。トラスコ品番398-5105液色青危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ファインルブ
ファインケミカルジャパン¥998税込¥1,0981本(420mL)当日出荷錆び付いたり、焼き付いたボルトなどの微細な隙間に浸透し、錆やかじり付きを緩めて、球状の0.3ミクロンのフッ素樹脂がコロの役目を果たし、取り外しが簡単になります。通常の浸透防錆剤と違い、フッ素樹脂の効果で摩擦係数が極端に低く、耐荷重性能、極圧性能に優れています。金属との密着性は極めて良好で、安定した油膜とフッ素樹脂の被膜を作るので長期間の防錆効果を発揮します。微細な隙間があればステンレスノズルでスプレーできます。用途錆び付いたネジ、高温で焼き付いたボルトや、かじり付いた回転部分の浸透潤滑・機械や工具、印刷機械や海水で腐食しやすい船舶部品の潤滑浸透防錆・釣具などのキシミや作業性が悪い時の潤滑・農業機械、エアー工具の内部洗浄と潤滑、ドアーヒンジの潤滑・鍵穴の潤滑と凍結防止、門鍵のキシミ防止・機械部品をはじめ、ゴルフ道具、釣具、猟銃などの錆止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性