絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • オーデック(23)
  • TRUSCO(11)
  • エスコ(8)
  • AZ(エーゼット)(7)
  • 呉工業(クレ)(7)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • 友和(3)
  • BOLL(3)
  • ノックス(3)
  • SLIDE(スライド)(3)
  • Devcon(デブコン)(2)
  • アドコート(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • NOKクリューバー(2)
  • 日本ジッコウ(2)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • スリーボンド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気化性防錆剤 NAGR 旭エンジニアリング

    気化性防錆剤 NAGR

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(330mL)
    3日以内出荷
    NAGRは気化した成分が金属面に吸着して錆の発生を防ぎます。気化した成分は、油では入りきれない小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
    用途タンク等密閉容器の内部防錆、配管用パイプ、素管の内部防錆、減速機、内燃機関等のギヤーボックス、クランクケース等の輸出及び保管防錆など動粘度 at40℃13~17m/s比重0.585引火点(℃)162臭気特有外観淡褐色澄明液体防錆可能年月完全密閉状態:5年程度、準密閉状態:1年程度、屋内露出状態:半年程度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 速乾・気化防錆剤 旭エンジニアリング

    速乾・気化防錆剤

    旭エンジニアリング
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    NAGR-FAST DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後直ぐ(約10秒)乾燥します。次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
    用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆。射出成型金型の捨て打ちの手間と時間が省けます。容量(mL)330危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性
  • 屋外用長期防錆剤 エアゾール 旭エンジニアリング

    屋外用長期防錆剤 エアゾール

    旭エンジニアリング
    2,498税込2,748
    1本(330mL)
    当日出荷
    ワックス結晶を微粒子化する特殊な原料を配合しており、雨ざらしの屋外でも優れた防錆効果が得られます。 塗膜に柔軟性があり、引っ搔きキズ・ピンホールが生じても、残存塗膜や自己修復性により、錆の進行を防止します。 チキソ性を持っており、低粘度でも所定膜厚(50μ以上)を確保することが可能であり、特に薄膜となりやすいエッジ部への所定膜厚確保が可能となります。 塗布後、約2時間で乾燥し、屋外構造物に塗布しても乾燥後は、ごみ・ホコリ・砂などが付着することはありません。
    用途輸出機械・部品・屋外建造物(タンク、看板、自動販売機、エアコン室外機など)、自動車床下、自動車閉断面、コンクリート用屋外金属型枠等に性能塩水噴露試験(SST):1000時間発錆無し/湿潤箱試験(HCT):2000時間発錆無し/屋内曝露テスト:5年発錆無し/屋外曝露テスト:1年発錆無し(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量330mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 気化性防錆剤(水溶性) 旭エンジニアリング

    気化性防錆剤(水溶性)

    旭エンジニアリング
    45,980税込50,578
    1缶(4kg)
    3日以内出荷
    NAGR-Wは、液状の水溶性濃縮気化性防錆剤です。 塗布した部分は勿論のこと、塗布されていない部分も気化した蒸気が吸着し、防錆効果を発揮します。 水中でも金属・非鉄金属を防錆出来ます。 ボイラー・熱交換器・タンク・塔・槽・バルブ・水ポンプ・水グリコール使用の油圧装置等、幅広い分野で活躍します。
    用途ボイラー・熱交換器・タンク・塔・槽・バルブ・水ポンプ・水グリコール使用の油圧装置等比重1.059(20℃)引火点(℃)122沸点(℃)167臭気特有外観淡緑色液体内容量(kg)4防錆可能年月完全密閉状態:5年程度/準密閉状態:1年程度/屋内露出状態:半年程度危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格MIL-P-46002・MIL-I-23310

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

防錆スプレー