絞り込み
ブランド
- オーデック
- TRUSCO(10)
- エスコ(8)
- AZ(エーゼット)(7)
- 呉工業(クレ)(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
- 旭エンジニアリング(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- 友和(3)
- BOLL(3)
- ノックス(3)
- SLIDE(スライド)(3)
- Devcon(デブコン)(2)
- アドコート(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- NOKクリューバー(2)
- 日本ジッコウ(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- スリーボンド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール)
オーデック¥1,798税込¥1,9781本(420mL×1本)当日出荷屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG容量(mL)420mL エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量158mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
防錆・表面保護剤 ラスパック<グリーン>(エアゾール)
オーデック¥1,998~税込¥2,198~1本(420mL×1本)ほか当日出荷から6日以内出荷エアゾールタイプのストリッパブルペイントで防錆と包装が一度にでき、梱包作業が簡略化されます。耐薬品性と伸縮性がある丈夫な皮膜は、防錆力が強くひび割れを生じません。不要になった皮膜は、端をつまんで引っ張るように剥がすときれいに剥がれます。用途各種工具や金型、機械部品の防錆。研磨面、メッキ面、ガラスなどの光沢保持と保護防錆。仕様皮膜厚(1回塗布):0.05~0.08mm色グリーン容量(mL)420mL エアゾール耐熱温度(℃)150耐薬品性あり塗布面積(m2)2(1回塗の場合)危険等級Ⅱ耐候性あり危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁性能電気:あり危険物の性状非水溶性
水置換性防錆剤 ラストンⅢ
オーデック¥17,980税込¥19,7781缶(18L)3日以内出荷浸漬用薄膜タイプの防錆油です。黒染め後の濡れたワークの防錆処理に最適です。水置換性優れ、部品表面に付着した水分の下に防錆皮膜を作ります。潤滑力があり、スライド部分の防錆や潤滑目的でもご使用いただけます。シリコーンを含んでおらず、次加工時の除去が楽に行えます。防錆期間は屋内で6ヶ月~1年です。純度の高い炭化水素を使用しているため、臭いが少なく、作業時の不快感を低減しました。用途治工具、精密測定具、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の中期防錆剤としてご使用ください。各種工具、部品の防錆及び軽潤滑。容量(L)18比重原液:0.80~0.85引火点(℃)40以上塗布面積(m2)約20~40/L外観原液:淡褐色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
ドライ・ワックスタイプの長期防錆剤 ラストンEX(エアゾール)
オーデック¥1,498税込¥1,6481本(420mL×1本)6日以内出荷ドライな防錆皮膜と、べとつきの少ないワックス防錆皮膜の二重構造により長期防錆を実現します。強い浸透力で湿気や水を追い出し、防錆皮膜を形成します。ワークが濡れた状態で塗布出来るので作業性も良好です。(水置換性)。皮膜は非導電性です。短期的にはプラスチック、ゴムに悪影響を与えません。金属の黒染め処理後のシール剤として用いますと、黒色をより引き立たせ深みのある色調に仕上げる事が出来ます。用途治工具、精密測定具、ファスナー、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の防錆剤としてご使用ください。輸出用など、長期間の防錆に最適です。容量(mL)420mL エアゾール比重原液:0.805~0.840外観原液:琥珀色液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約8~10
屋内用防錆剤 ラストン(エアゾール)
オーデック¥1,798税込¥1,9781本(420mL×1本)6日以内出荷使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)。用途治工具、測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電気機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆及び軽潤滑。容量(mL)420mL エアゾール比重原液:0.80~0.85塗布面積(m2)エアゾール:約8~10/本、液タイプ:約20~40/L外観原液:褐色透明液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
屋内用防錆剤 ラストン
オーデック¥9,498税込¥10,4481缶(4L)7日以内出荷使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)用途治工具,測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電機機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆および計潤滑。容量(L)4比重原液:0.80~0.85塗布面積(m2)エアゾール:約8~10、液タイプ:約20~40/L外観原液:褐色透明液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
ラストン(エアゾール)
オーデック¥11,980税込¥13,1781箱(6本)5日以内出荷水置換性・屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅲアズワン品番65-8312-30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1200mL危険物の性状非水溶性
RP-2000(エアゾール)
オーデック¥39,980税込¥43,9781箱(24本)5日以内出荷屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-29危険物の類別非危険物
水添加の短期防錆剤 ベントα
オーデック¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷水に5~15倍(7~20%濃度)希釈するため経済的です。被処理金属表面にべとつきが残らず、水洗で簡単に除去できます。防錆期間は、一般的な室内環境で7~20日間です。添加濃度により防錆期間を調整してください。亜硝酸ナトリウムなどの有害添加物を含まず、人体と環境に安心です。RoHS、SVHC規制に対応しています。成分特殊アミン系有機化合物(非イオン)容量1ガロンpH11.4(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)5.7 (原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)49(5%溶液)RoHS指令(10物質対応)対応
水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール)
オーデック¥9,998税込¥10,9981箱(420mL×6本)6日以内出荷屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG容量(mL)420mL エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量948mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ラストン(液)
オーデック¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。仕様●容量:4Lアズワン品番65-8312-32危険物の類別非危険物
表面保護樹脂皮膜 ラスパック(液タイプ)
オーデック¥61,980税込¥68,1781缶(18L)3日以内出荷耐水性、耐湿性、耐候性に優れた密着性の高い樹脂被膜を形成し、長期間基材を保護します。不要になった皮膜は、手で綺麗に剥がせます。トルエン、キシレン等PRTR規制に該当する有機溶剤を含みません。用途各種工具や金型、機械部品の保護と防錆、研磨面、メッキ面の光沢保持と保護防錆色グリーン厚さ(μm)乾燥後標準被膜:20~50主成分酢塩ビ共重合樹脂適合材鉄、アルミ、ステンレス、真鍮、亜鉛、ガラス指触乾燥時間(分)約10(実使用硬化:約120分、完全硬化:約48時間)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18000mLPRTR法非該当危険物の性状非水溶性
ラスパック<グリーン>(エアゾール)
オーデック¥43,980税込¥48,3781箱(24本)5日以内出荷速乾性で、簡単に樹脂の防錆保護膜が作れます(金属専用)。皮膜が不要になったときは、手で剥がすことができます。金属表面や機械部品の保護・防錆、包装、並びにメッキ面の光沢保持などに。耐薬品性、電気絶縁性。耐熱温度: 常用100℃ 限界150℃ 色: 緑色仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-53危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5280mL危険物の性状非水溶性
ラストン(エアゾール)
オーデック¥39,980税込¥43,9781箱(24本)5日以内出荷水置換性・屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅲアズワン品番65-8312-31危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4800mL危険物の性状非水溶性
ベントα
オーデック¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷部品の2次加工前の短期防錆に最適。粉吹き・油膜・べとつきが無く、7~20日間防錆力を発揮します。水で20~100倍(1~5%濃度)に希釈して使用するため経済的です。被処理金属表面にべとつきが残らず、水洗で簡単に除去できます。添加濃度により防錆期間を調整してく仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-35危険物の類別非危険物
ベントα
オーデック¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷部品の2次加工前の短期防錆に最適。粉吹き・油膜・べとつきが無く、7~20日間防錆力を発揮します。水で20~100倍(1~5%濃度)に希釈して使用するため経済的です。被処理金属表面にべとつきが残らず、水洗で簡単に除去できます。添加濃度により防錆期間を調整してく仕様●容量:18Lアズワン品番65-8312-36危険物の類別非危険物
ラストン(液)
オーデック¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷。屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。仕様●容量:18L危険等級Ⅲアズワン品番65-8312-33危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
RP-2000(エアゾール)
オーデック¥12,980税込¥14,2781箱(6本)5日以内出荷。屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-28危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量948mL危険物の性状非水溶性
ラスパック<グリーン>(エアゾール)
オーデック¥13,980税込¥15,3781箱(6本)5日以内出荷速乾性で、簡単に樹脂の防錆保護膜が作れます(金属専用)。皮膜が不要になったときは、手で剥がすことができます。金属表面や機械部品の保護・防錆、包装、並びにメッキ面の光沢保持などに。耐薬品性、電気絶縁性。耐熱温度: 常用100℃ 限界150℃ 色: 緑色仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級Ⅱアズワン品番65-8312-52危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1320mL危険物の性状非水溶性
長期防錆材 RP-2000 スプレー
オーデック¥1,598税込¥1,7581本当日出荷屋外や沿岸、融雪剤など過酷環境下でのセミドライタイプの長期防錆タイプです。金型など金属部品の輸出時や長期保管に最適です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。密着性の高いセミドライタイプの白色防錆皮膜は、塩害や融雪剤等の過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を発錆から保護します。被膜は洗浄剤で除去可能です。用途金型や鉄製部品、自動車、船舶など、金属の海上輸送や長期保管、海沿いでの塩害腐食、冬季寒冷地での融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策として使用可能。仕様●湿潤試験:JIS2246 A級(8,640時間発錆無し)NP-2性能規格クリア●塩水噴霧試験:JIS K2246 A級(360時間発錆無し)トラスコ品番709-9901材質防錆添加剤 パラフィン系溶剤色淡黄色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温容器仕様スプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.158LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)158
金属用黒染スプレー ブラックシール スプレー
オーデック¥3,198税込¥3,5181本当日出荷艶消し黒染めスプレーです。用途鉄鋼やアルミ、ステンレス等あらゆる金属の黒色塗装に。トラスコ品番709-9898材質カーボンブラック、樹脂ワニス色黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温硬さ2H厚さ(μm)5~10塗布面積(m2)標準1~2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)90
金属・樹脂用黒染スプレー ブラックシール・プラス スプレー
オーデック¥3,198税込¥3,5181本当日出荷艶消し黒染めスプレーです。液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。用途鉄鋼やアルミ、ステンレス等あらゆる金属の黒色塗装に。仕様●酸(H2SO4)スポット試験:24時間変化なし●アルカリ(NaOH)スポット試験:4時間変化なし●耐水試験(40℃):24時間変化なしトラスコ品番709-9876材質カーボンブラック、樹脂ワニス色黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温硬さ2H厚さ(μm)5~10耐熱温度(℃)上限90塗布面積(m2)標準1~2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)80
表面保護剤・防錆 ラスパック・グリーン スプレー
オーデック¥1,598税込¥1,7581本当日出荷速乾性で、簡単に樹脂の防錆保護膜が作れます(金属専用)。 皮膜が不要になったときは、手で剥がすことができます。用途金属表面や機械部品の保護・防錆、包装、並びにメッキ面の光沢保持などに。トラスコ品番709-9889材質酢塩ビ共重合樹脂色緑色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温容器仕様スプレー缶耐熱温度(℃)100(常用)、150(限界)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)220