絞り込み
グリス種類
  • ウレアグリース(1)
  • シリコーングリース(1)
特性
  • 極圧性(1)
  • 機械安定性(1)
  • 耐水性(1)
  • 耐熱性(1)
  • 酸化安定性(1)
  • 防錆性(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
ブランド
  • 呉工業(クレ)
  • AZ(エーゼット)(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
  • スリーボンド(6)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • BOLL(2)
  • メテオ(2)
  • アズワン(1)
  • アックスブレーン(1)
  • イルネックス(1)
  • エスコ(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
  • PRO-Holts(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリス種類から絞り込む
ウレアグリース(1)
シリコーングリース(1)
  • グリースメイト 呉工業(クレ)

    グリースメイト

    呉工業(クレ)(35件のレビュー)
    599税込659
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
    用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤淡褐色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
  • シリコングリースメイト 呉工業(クレ)

    シリコングリースメイト

    呉工業(クレ)(77件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(180mL)
    当日出荷
    フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます
    用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。グリス種類シリコーングリース使用温度範囲(℃)-50℃~250℃主成分シリコーングリス危険物の類別非危険物
  • スーパーグリースメイト 呉工業(クレ)

    スーパーグリースメイト

    呉工業(クレ)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(300mL)ほか
    当日出荷
    抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果に優れた霧状スプレーグリースです。 リチウムセッケンベースに高純度の二硫化モリブデンを配合し、重負荷時や高温度領域でも安定した性能を示します。
    用途ベルトコンベヤ、送排風機、クレーン、ワイヤロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリースアップ。灰黒色質量(g)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
グリーススプレー