6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイサーム ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ハイサーム

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1缶(200L)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。
    用途ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。タイル、リノリウム、製紙品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。流動点(℃)-12.5銅板腐食(100℃×3H)1
  • コスモ クエンチ A210 コスモ石油

    コスモ クエンチ A210

    コスモ石油
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    特性温度が十分に高く、対流段階における冷却速度が遅いので、歪の少ない理想的な焼入が可能です。 本油は焼入時の光輝性、洗浄脱脂性、水分離性に特別な配慮をしています。
    用途油温80~140℃で処理する焼入作業に容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ クエンチ A212 コスモ石油

    コスモ クエンチ A212

    コスモ石油
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    安定性に優れた高度精製基油にメーカー独自の冷却性向上剤を添加することにより、高度の焼入強烈度を付与した商品です。
    用途一般に硬化しにくい鋼材の焼入に・油噴射焼入に容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • シェル サーミヤ オイル B シェルルブリカンツ

    シェル サーミヤ オイル B

    シェルルブリカンツ
    ¥169,800税込¥186,780
    1缶(200L)
    10日以内出荷
    各種間接加熱装置に適するように開発した低粘度石油系熱媒体油であり、その優れた温度-粘度特性によって、高度の熱伝導性と広い温度範囲にわたって安定した諸性状を有しています。
    容量(L)200引火点(℃)214(開放式)流動点(℃)-15危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)100℃:4.7、40℃:25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100密度(g/cm3 at15℃)0.863色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
  • シェル ヒートトランスファーオイル S4 X シェルルブリカンツ

    シェル ヒートトランスファーオイル S4 X

    シェルルブリカンツ
    ¥33,980税込¥37,378
    1缶(20L)
    欠品中
    シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、長寿命、高引火点、環境対応型の熱媒体油です。 高い粘度指数を有しており低温時の始動性に優れます。 スラッジの生成が少ないため、機器のメンテナンスコストの削減に貢献します。
    容量(L)20引火点(℃)260(開放式)流動点(℃)-25動粘度(mm2/s)100℃:6.4、40℃:34.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数140密度(g/cm3 at15℃)0.826色(ASTM)L0.5
  • コスモ サーモ コスモ石油

    コスモ サーモ

    コスモ石油
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(20L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    各種間接加熱装置の熱媒体油として適するように開発した製品で、高温での熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間使用することができます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
熱媒体油特集
おすすめ人気ランキング
熱処理油/熱媒体油