絞り込み
ブランド
- 信越化学工業(3)
有効成分
- 100
- 0.3(1)
- 15.5(1)
- 16(1)
- 22.5(1)
- 34(1)
- 39(1)
- 46(1)
- 50(1)
- 55(1)

自己乳化型消泡剤
信越化学工業¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか9日以内出荷から32日以内出荷自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。 水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。 高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。 水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。希釈倍率5~10有効成分100希釈剤水・アルコール
オイルコンパウンド型消泡剤 KS66、KS69
信越化学工業¥17,980~税込¥19,418~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から12日以内出荷オイルコンバウンド型消泡剤はいずれもシリコーンオイルに微粉末シリカを配合して加工したタイプです。保存料は一切使用していないため菌体に影響を与えることがなく、発酵工程などに最適です。KS-66は速効性タイプ、KS-69は持続性タイプ。 乳化剤などが一切入っていないため、そのままでは水に分散しませんが。 ですが、シリコーン樹脂100%の為シリコーンが本来持っている様々な特長を生かすことが出来ます。 食品用消泡剤として食品衛生法の基準にも適合しています。用途食品工業、発酵工程、インキ用、 一般工業用オイルコンパウンド型消泡剤液色薄灰半透明液体比重(25度で)1.01有効成分100希釈剤トルエン・キシレンなど危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル型消泡剤(合成樹脂用)
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から42日以内出荷オイル型消泡剤は、シリコーン100%で構成されたノンシリカタイプの消泡剤です。 消泡剤を添加しても製品の特性に悪影響を与えずに安定性も高いので幅広い用途で使用できます。タイプ合成樹脂用液色淡褐色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)600比重(25度で)0.99有効成分100希釈剤脂肪族系炭化水素、芳香族系炭化水素危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性