絞り込み
ブランド
- イケヒコ・コーポレーション(16)
- 東リ(15)
- セキスイ(11)
- 大島屋(8)
- 家庭化学(6)
- セメダイン(6)
- コニシ(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- 東京壁装(2)
- TRAXX(2)
- 積水フーラー(1)
- SOFT99(1)
- ヤヨイ化学(1)
- 関西パテ化工(1)
- 松永トイシ(1)
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む

エコロイヤルセメント(床材用接着剤)
東リ(16件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981缶(18kg)当日出荷塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般成分ゴム系ラテックス形主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート貼合せ可能時間5~60分外観黄白色 ペースト状危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆待機時間0~10分(冬20分)主なワークパーツ
床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ)
セメダイン(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(600g)当日出荷各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。成分アクリル樹脂系エマルジョン色乳白色液体(硬化後:透明)主成分アクリル樹脂系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量250~350g/m2危険物の類別非危険物使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)特性ピールアップタイプ、水性、低臭主なワークパーツ
壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro
セメダイン(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(2kg)当日出荷耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557主成分変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃密度(g/cm3)1.56(23℃)粘度(Pa・s)630危険物の類別指定可燃物不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
浴室・外壁タイル用 タイルエース
セメダイン(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(50mL)ほか当日出荷から翌々日出荷水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。 外装、浴室などで使用できます。 常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 垂れにくいズレ止めタイプです。用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。色白色主成分変成シリコーン樹脂被着材の素材陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル主なワークパーツ
壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用
セメダイン(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個(50mL)ほか当日出荷から翌々日出荷石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。色吐出時:淡黄色、硬化後:白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
タイルの下地接着ボンド
家庭化学(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(400g)ほか当日出荷から翌々日出荷そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、又、付属の専用クシベラを使ってタイル貼りができます。(その他の材料、用具は一切いりません) 速乾性なのでタイル貼り付け後、2~3時間で目地の充填ができます。 初期の接着力が強く、貼ったタイルがズレたりハガレたりしません。 大型タイルでも接着することができます。用途浴室、洗面所、台所、一般室内などの壁面へのタイル接着。 室内フロアの床用タイルの接着。仕様アクリル樹脂エマルジョン系タイル接着剤成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材色オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×35硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、合板、ALC板等施工面積(m2)約1主なワークパーツ
タイルの接着剤 速乾タイプ
家庭化学¥599~税込¥659~1個(100g)ほか翌々日出荷から4日以内出荷すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。用途タイルの接着補修。付属品ヘラ仕様アクリルエマルジョン系成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料色ライトグレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40硬化時間(時間)夏:3、冬:6危険物の類別非危険物施工面積約5m×5m×2m適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
タイル目地剤
SOFT99¥479税込¥5271個(65g)当日出荷ねり状タイプで手軽に使え、まっ白な硬い目地に仕上がります。防カビタイプで長期間カビによる変色を防ぎます。約7mm幅(チューブ口径)で充填した場合、約1.4m使用可能。用途ひび割れや欠けを簡単補修!材質主成分:アクリル樹脂、充填剤、防カビ剤キャップ:ポリプロピレンチューブ:アルミ幅(mm)38高さ(mm)128奥行(mm)22内容量(g)65危険物の類別非危険物主なワークパーツ
バスナテープ
東リ¥2,598税込¥2,8581箱(15m)4日以内出荷バスナシリーズ、ラバナ用両面テープ。住宅や宿泊施設(客室)の浴室の磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地に適応。用途バスナシリーズ・ラバナ用寸法(mm×m)幅40×15巻標準使用量約1.3m2素材アクリル系粘着樹脂危険物の類別非危険物
シアノンプライマースプレー400
東リ¥3,598税込¥3,9581本(420mL)当日出荷瞬間接着剤を瞬時に硬化させ、瞬間接着剤の白化を防止するプライマースプレー)用途腰壁用コーナー施工時の瞬間接着剤の効果促進。容量(mL)420標準使用量コーナー材施工部位×100か所/本危険物の類別非危険物組成シクロペンタン・アミン化合物・n-ブタン・イソブタン・プロパン
タイルカーペット用両面テープ
東リ¥10,980~税込¥12,078~1箱(15m×10巻)ほか4日以内出荷速乾性の両面テープ。仕様タイルカーペット固定用幅(mm)50コード50088744アズワン品番65-0480-09危険物の類別非危険物
ツヤノンワックス(抗菌)
東リ¥13,980税込¥15,3781缶(5L)4日以内出荷塗布しても光沢度が上がりにくい、マットな表面に仕上げる新しいワックス。抗菌仕様。用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル樹脂系容量(L)5標準使用量約125~165m2/5L(1回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
タックバスター 16kgセット
東京壁装¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。セット内容A液4kg、B液4kg、粉体8kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5
セメダイン¥3,398税込¥3,7381個(2kg)翌々日出荷外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 目違いの不陸調整に適します。(一度に5mm厚さまで、最大10mm厚さまで) 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。用途タイル接着張りにおける下地調整材主成分変性シリコーン樹脂主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。密度(g/cm3)1.55外観灰色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
MGプロ ブラック
松永トイシ¥9,498税込¥10,4481箱(10本)欠品中石材に対する汚染が少なく、硬化後は耐衝撃性・耐候性に優れた弾性体となる石材用接着剤兼シーリング材です。速硬化型で無溶剤でニオイが少なく安心、低温時でも押し出しやすい。用途墓石・灯篭など各種石材の接着及び目地入れ、目地シール。仕様へら直し可能時間(35℃85%RH):5分、深部硬化性(24h,23℃50%RH):2.5mm以上色ブラック(艶なし)内容量(mL)333主成分変成シリコーン密度(g/cm3)1.33(23℃)指触乾燥時間(分)15(23℃50%RH)外観均一ペースト粘度(Pa・s)500(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3330g
つくピタ
関西パテ化工¥9,898~税込¥10,888~1缶(20kg)ほか4日以内出荷ほぼ乾燥している下地に張りつけた後、間欠的に水及び温水の影響を受ける箇所に用いるタイプ。用途アクリル樹脂エマルション系陶磁器質タイル用接着剤(タイプⅡ)貼合せ可能時間20分以内(20℃、65%RH)塗布面積(m2)2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地合板、ALCパネル、石膏平ボード、モルタル、石綿スレート、石膏プラスター、【タイル】陶器質内装タイル、磁器質内装タイル(ブランカ)、内装ユニットタイル主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
導電エポグレー
東リ¥9,998税込¥10,9981セット(2kg)4日以内出荷アース工法用短絡部専用接着剤。電気抵抗値106Ω以下の優れた導電性能をもつ接着剤。二液型。用途アースリュームのアース工法での短絡部専用接着剤。成分エポキシ樹脂系溶剤系容量(kg)2(A液1+B液)改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分外観A液:濃黒色・B液:淡黒色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)5待機時間20分
ニューFBワックス
東リ¥14,980税込¥16,4781缶(18L)4日以内出荷コストパフォーマンスに優れた汎用樹脂ワックス。アクリル樹脂をベースにウレタン樹脂を配合することにより、シートやタイルへの密着性を向上したワックス。用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル・ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約600m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト
セメダイン¥3,398税込¥3,7381個(2kg)4日以内出荷外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 一度に10mmの厚さまで可能な、厚塗りタイプです。 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。用途タイル接着張りにおける下地調整材主成分変性シリコーン樹脂可使時間(分)5℃:80/23℃:25/35℃:15主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。密度(g/cm3)1.5外観灰色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
タイルを接着
家庭化学¥359~税込¥395~1袋ほか翌々日出荷から4日以内出荷本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。付属のヘラをお使い下さい。 そのまま使えるペースト状なので作業性が良く、付属のヘラを使ってタイル貼りができます。 速乾性なので、タイル貼り付け後2~3時間で目地の充填ができます。 初期の接着力が強く、貼ったタイルが剥がれたりズレたりしません。付属品ヘラ付き仕様アクリル系成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等色オフホワイト容量(g)80(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
ボンド エフレックスタイルワン
コニシ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(2kg)当日出荷1液常温硬化。作業性良好。弾力性。耐熱性。耐水性。省ゴミ対策品。JAIA 4VOC基準適合。用途内外装タイルの接着。石材の接着。各種内外装パネルの接着成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系JIS規格A5548、A5557 F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg特性弾力性、耐熱性、耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
ファーストフュージョン 標準ボトル
TRAXX¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷アメリカの床副資材メーカーTRAXX社のカーペット用ほつれ止め剤。(エチレン・酢酸ビニル共重合脂系・水性のシーミング剤)。速乾性があり、環境に優しい商品です。カーペットのエッジ部分の繊維のほつれを効果的に防ぎます。用途カーペットの端部仕様使用目安量:約50M/本色白内容量(mL)236危険物の類別非危険物
東リ シームシーラー
東リ¥9,998税込¥10,9981箱(40g×20個)4日以内出荷東リシームシーラー。クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用。用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量40g×20個標準使用量18m/1個危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
東リ シーム液
東リ¥9,998税込¥10,9981箱(200g×10セット)4日以内出荷クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム液。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量(g)200×10本標準使用量90m/1本危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
タックバスター 4kgセット
東京壁装¥7,798税込¥8,5781セット5日以内出荷・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。セット内容A液1kg、B液1kg、粉体2kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
い草座卓敷 16×16cm 4枚セット
大島屋¥1,298税込¥1,4281個(4枚)4日以内出荷畳の保護や花瓶置きなどに使える座卓敷です。仕様●サイズ:幅/16cm、長さ/16cm●素材:表地/い草、中材/フェルト、裏面/い草●入数:4枚セットアズワン品番65-8642-23危険物の類別非危険物
セキスイボンド#55-S
積水フーラー¥1,398税込¥1,5381本欠品中接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー、ガス会社認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。トラスコ品番396-1841危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
タイルの下地材料
家庭化学¥899~税込¥989~1袋(2kg)ほか翌々日出荷から4日以内出荷骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。用途タイルの接着。仕様セメント系タイル接着剤成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×170×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約1000×1000mm適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
タイルの修理屋さん
家庭化学¥819~税込¥901~1個(180g)ほか翌々日出荷から4日以内出荷水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 扱いやすく、幅広いユーザー(初心者、女性)の皆様にご使用していただけます。 接着材はペースト状なので、そのまま使えます。 目地材は粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。用途はがれたタイルの接着、目地の補修。仕様セメント系目地材、アクリルエマルジョン系接着剤成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)、接着剤(アクリル樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等)セット内容セメント粉体(100g)、接着材(80g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)接着約2~3、目地約2~3乾燥時間(時間)接着剤:約6、目地材:約2危険物の類別非危険物施工面積接着剤:100角タイル約12枚、目地材:5mm×10mm×約2.5m適応下地薬室内、床面、壁面主なワークパーツ
ファーストフュージョン リフィル 950cc(詰替用)
TRAXX¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷アメリカの床副資材メーカーTRAXX 社のカーペット用ほつれ止め剤の詰め替え用です。(エチレン・酢酸ビニル共重合脂系・水性のシーミング剤)。速乾性があり、環境に優しい商品です。カーペットのエッジ部分の繊維のほつれを効果的に防ぎます。用途カーペットの端部仕様使用目安量:約200M/本色白内容量(mL)946危険物の類別非危険物
クイックロック
東リ¥17,980税込¥19,7781箱(3kg×3袋)4日以内出荷水性・溶剤形を問わず、接着剤残渣に使用する凝固剤。接着剤を容易に廃棄することができる。用途水性・溶剤系接着剤、でん粉系などあらゆる接着剤に対応。容量(kg)9(3×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆外観茶色 粉末状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間攪拌後約10分
東リスーパーシーム液
東リ¥9,898~税込¥10,888~1セット4日以内出荷東リスーパーシーム液。シート床材の継ぎ目処理用。容器セットとシーム材料を組み合わせて使用。用途マチュアNW・ノンワックスリュームNWの継ぎ目溶着用。危険物の類別非危険物
東リ シームセット
東リ¥21,980税込¥24,1781箱(200g×10セット)4日以内出荷クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシームセット。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。(シーム注入器・接着液別売りあり)用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量200g×10セット(シーム容器付)標準使用量90m/1セット危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
Uワックス
東リ¥39,980税込¥43,9781缶(18L)4日以内出荷耐久性に優れた高光沢の樹脂ワックス。床材との密着性に優れる。用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約450m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
Uリムーバー(剥離剤)
東リ¥29,980税込¥32,9781箱(2L×6本)4日以内出荷剥離性に優れる剥離剤リムーバー。用途Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)の剥離剤。種類リムーバー剥離剤容量(L)12(2×6本)標準使用量約100m2/原液2L(5倍希釈)外観黄褐色粘稠液危険物の類別非危険物
抗菌フロア畳(セキスイ畳・美草/MIGUSA)
セキスイ¥21,980税込¥24,1781枚17日以内出荷クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。仕様●仕様:リーフグリーン●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済)アズワン品番8-268-02危険物の類別非危険物