絞り込み
特性
  • 耐はく離(1)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 速乾(1)
ブランド
  • セメダイン
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10)
  • コニシ(8)
  • ヤヨイ化学(7)
  • タイルメント(5)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • ホームテイスト(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • スリーボンド(2)
  • グラスプ(2)
  • シャープ化学(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 積水フーラー(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • 四国化成(1)
  • 松永トイシ(1)
  • トーヨーポリマー(1)
  • タカダ化学品製造(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
  • 内装・各種建築ボード用 ボードロック315 セメダイン

    内装・各種建築ボード用 ボードロック315

    セメダイン
    6,698税込7,368
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷
    内装ボード、キッチンパネル用接着剤です。 速乾タイプで作業性に優れます。 広範な被着材への接着性に優れています。 ゴム状弾性型で振動・衝撃に強く剥がれにくいです。 マスチック形で垂れが少ない。 一液・常温硬化タイプで使いやすい。 無溶剤なので安心でにおいが少ない。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
    用途各種化粧パネル、けい酸カルシウム板、石膏ボード、ウレタンボード、グラスウールなどと下地の接着。 ノンスリップ、幅木、木レンガなどの仕上げ工事。 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂などには接着しません。仕様TI値:6.2白色容量(mL)3330JIS規格JIS A5538主成分変成シリコーン樹脂使用の目安壁面:0.8本、天井面:1本改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合貼合せ可能時間夏:5分以内、春秋:10分以内、冬:60分以内密度(g/cm3)1.33外観白色ペースト張付け可能時間(分)夏:5以内、春秋:10以内、冬:60以内粘度(23℃)(Pa・s[P])220硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)220危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾主なワークパーツ
  • 各種ボード用テープ ボードテープ310 セメダイン

    各種ボード用テープ ボードテープ310

    セメダイン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷
    凹凸面、ボードそり面にも接着性良好な強力両面テープです。 接着剤ボードロックとの組み合わせで使用いただけます(HS工法)。 ポリエチレン発泡体とアクリル樹脂粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着性が良好です。 テープの手切れ性に優れています。 作業が簡単で確実・安全で、接着剤を併用することにより長期に渡り安定した接着性を保持します。
    用途建築現場での石膏ボード、けい酸カルシウム板、合板、木材などの各種ボードと下地材との接着。 各種ボードの仮固定(ボードロック硬化までの仮接着)。主成分アクリル外観テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1種別ポリエチレン発泡体テープ主なワークパーツ材質ポリエチレン発泡体テープ幅(mm)20長さ(m)10危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類

建築用』には他にこんなカテゴリがあります

壁/天井用