絞り込み
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む

加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP138
セメダイン¥14,980税込¥16,4781缶(1kg)3日以内出荷1液反応形接着剤です。加熱硬化タイプです。無溶剤タイプです。耐熱・耐寒性、耐薬品性に優れています。用途自動車、車輌、船舶、航空機関係の接着。精密機器の接着。色淡黄褐色特性耐熱、耐寒、耐薬品主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エフレックス(グレー)
コニシ¥1,698税込¥1,8681本(333mL)欠品中1液型、弾力性、低温特性良好。用途コンクリートのひび割れ補修。目地充てん。各種パネル、石材の接着。色グレー質量(g)532寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×320粘度900 - 1400 Pa・s (2r/min)危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2212
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着トラスコ品番698-7724色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)13危険物の類別非危険物
加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP170
セメダイン¥19,980税込¥21,9781缶(1kg)3日以内出荷高はく離接着タイプタイプ一液加熱硬化形エポキシ系接着剤主成分エポキシ樹脂体積抵抗率(Ωcm)3.0×1015密度(g/cm3)1.13外観淡黄色硬化条件110℃×60分、120℃×30分引張剪断強度(N/mm2)15.1T型剥離強度(N/mm)6.67線膨張係数(×10-5/℃)30吸水率(%)0.23粘度(Pa・s)170(23℃)保管温度(℃)0~10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア D)55ガラス転移点(℃)20主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
一液性エポキシ樹脂 2280C
スリーボンド¥9,998税込¥10,9981缶3日以内出荷低粘度です。硬化時の発熱が小さいです。用途電子部品のコーティング。巻線の含浸トラスコ品番698-7714色薄茶容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2230B
スリーボンド¥10,980税込¥12,0781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤です。低粘度品です。用途各種充填、接着用途トラスコ品番698-7737色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)8危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2270C
スリーボンド¥35,980税込¥39,5781缶欠品中硬化収縮率が低く、寸法安定性に優れています。微細隙間部でも分離・未硬化を抑えています。Tgが高く、硬化後のアウトガス発生がほとんどありません。放熱特性が良好です。用途電気部品のポッティング、シーリング。微細隙間のある箇所のポッティングトラスコ品番698-7717色灰容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)65危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2222P
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤。半田耐熱性良好。耐熱衝撃性良好。優れたせん断、はく離接着強さ用途電子部材、特に銅を接続端子として用いた部材の接着、シール、ポッティング。各種金属、フェライト、プラスティック類等の接着。従来、半田工程等の熱履歴により接着力が低下していた部位トラスコ品番698-7704色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)45危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2212B
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着トラスコ品番698-7720色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)25危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2233B
スリーボンド¥10,980税込¥12,0781缶欠品中一液性加熱硬化型接着剤です。高チクソ品です。用途各種充填、接着用途トラスコ品番698-7715色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)55危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
一液性エポキシ樹脂 2249G
スリーボンド¥37,980税込¥41,7781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤です。高い接着強さを有します。用途マグネットの接着。各種金属類の接着。その他,一般接着全般トラスコ品番698-7729色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)75危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2215
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤です。低温硬化性です。用途センサー部品接着、固定。コイル接着、固定トラスコ品番698-7705色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)81危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2217
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷硬化速度が速く生産性向上に寄与します。チキソトロピー性に優れ、塗布後の形状保持が良好です。スクリーン印刷が可能です。用途PCB(プリント基板)上のチップ固定。各種電気部品の接着、固定、シール。各種金属、プラスチックの接着、シールトラスコ品番698-7701色赤褐色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)265危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2206
スリーボンド¥81,980税込¥90,1781缶3日以内出荷低温硬化性に優れています。高温を掛けられない箇所の接着・ポッティングに有効です。用途電子部品の接着・ポッティング。その他一般接着トラスコ品番698-7728色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2202C
スリーボンド¥81,980税込¥90,1781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤です。ISO10993(生物学的安全評価)に準拠した製品です。用途注射針、針基固定。電気部品接着、ポッティング。コネクター端子接着、固定トラスコ品番698-7738色白規格ISO10993(生物学的安全評価)準拠容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)31危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2212C
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他一般接着トラスコ品番698-7740色赤褐色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)28危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2210
スリーボンド¥27,980税込¥30,7781缶3日以内出荷低粘度のため浸透性、流れ性が良好。低温(90℃~)硬化が可能用途小型部品の注型や含浸固定。その他一般接着トラスコ品番698-7706色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)10危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2210K
スリーボンド¥29,980税込¥32,9781缶3日以内出荷低粘度のため,作業性が良好。低温硬化(60℃~)が可能用途一般接着。ポッティング、シーリングトラスコ品番698-7711色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)3.5危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2204
スリーボンド¥81,980税込¥90,1781缶3日以内出荷低温硬化性に優れます。110℃程度までの熱時強度に優れます。用途センサのポッティング。FAN モータの羽根の接着。その他各種電子部品の接着・ポッティングトラスコ品番698-7730色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)28危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2234E
スリーボンド¥34,980税込¥38,4781缶3日以内出荷流れ性良好です。半田耐熱性良好です。トラスコ品番698-7712色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)70危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2230
スリーボンド¥10,980税込¥12,0781缶3日以内出荷低粘度の一液性エポキシ配合樹脂です。光沢のある硬化物。はく離接着力に優れる。トラスコ品番698-7718色乳白容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)9.5危険物の類別非危険物
キッスコン
AOI¥19,980税込¥21,9781組(15kg)21日以内出荷キッスコンは合成樹脂を主成分としたエマルジョンタイプのコンクリート用打継処理剤です。連続打継の際、先打ちコンクリート打設後に塗布することで表面に被膜を形成する為、ノロによる影響を防ぎ、洗浄、脆弱部の除去(レイタンス処理)を必要としません。新旧打継時においても効果を発揮します。 新旧打継でも使用可能。旧コンクリート表面の洗浄、脆弱部の除去を行うことにより、使用が可能です。 製品に着色している為、均一に塗布されているか目視にて確認できます。又、硬化後には透明となり、その他構造物を汚す心配はありません。 連続打継でのレイタンス処理が不要。打継打設前に行う洗浄、脆弱部の除去を行う必要がありません。 施工作業が容易。動力式または手動式スプレーでの塗布が可能です。 原液のまま使用する事が出来ますので、作業場所で希釈する必要はありません。主な用途コンクリート指触乾燥時間(分)60以下外観白色乳液固形分22±3%粘度(mPa・s)20以下希釈原液で使用危険物の類別非危険物施工面積(m2)100(1箱あたり)標準塗布量(g/m2)150



































![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703248-260604-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703266-260604-02.jpg)