絞り込み
ブランド
- コニシ
- 家庭化学(12)
- ヤブ原産業(12)
- サンホーム(11)
- セメダイン(6)
- 建築の友(6)
- ミラコン(5)
- シャープ化学(4)
- トーヨーマテラン(3)
- 高森コーキ(2)
- UYEKI(2)
- コジット(2)
- 和アート(2)
- ニトムズ(1)
- アサヒペン(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- KYORAKU(キョーラク)(1)
- 東リ(1)
- 東山工業(1)
特価

バスボンドQ
コニシ(69件のレビュー)¥419~税込¥461~1本(20mL)ほか当日出荷から3日以内出荷ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)成分シリコーン樹脂系使用温度範囲-40~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
浴槽用仮補修テープ
コニシ(17件のレビュー)¥839税込¥9231巻当日出荷透明なので補修箇所が目立ちにくいです。 曲面や凸凹面にもよくなじみます。 優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。 片面粘着テープ付きです。 浴槽のフタ修理にもつかえます。 耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。 サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。成分アクリル樹脂系色透明タイプ片面粘着テープテープ幅(mm)50使用温度範囲-20~80℃テープ長さ(m)2危険物の類別非危険物












![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)