絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](36)
- 旭エンジニアリング(9)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- スペクトロニクス(6)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(4)
- テクニカルアロイ(4)
- リークラボ・ジャパン(4)
- 前田シェルサービス(3)
- スリーボンド(2)
- JIT(2)
- UV Bondy(2)
- ケミテック(2)
- エスコ(1)
- サンコーテクノ(1)
- ユニテック(1)
- アサヒペン(1)
- スリーナイン島野(1)
- BAN-ZI(1)
- 玄々化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![紫外線硬化型接着剤3751 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247853-160129-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤3751
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥86,980税込¥95,6781本(1L)7日以内出荷低強度の紫外線で秒速硬化する接着剤です。中粘度の為、ポッティングによる固定、シールに適し、ポリカーボネートに対して強い接着力と耐湿性を示します。色淡黄色主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)≧5.2粘度(mPa・s)3600~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)74表面硬化(秒)1主なワークパーツ![紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247844-160129-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥75,980税込¥83,5781本(1L)7日以内出荷紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。優れた柔軟性と強靭性を有する為、高い耐振動・衝撃性を発揮します。特性耐振動、耐衝撃色こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)16000~24000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)69適合プライマー7071表面硬化(秒)10適合用途耐衝撃主なワークパーツ![紫外線硬化型接着剤3504(LI-504) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247826-160129-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤3504(LI-504)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥91,980税込¥101,1781本(1L)7日以内出荷速固着性や、外側のはみ出し部の完全硬化が求められる、電気モーターのフェライトとメッキ材料との接着や、スピーカーハードウェア―部品、装飾部品などの接着に適しています。色こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)10粘度(mPa・s)800~1300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)75適合プライマー7649表面硬化(秒)35主なワークパーツ![紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247792-160129-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥76,980~税込¥84,678~1本(1L)ほか7日以内出荷嫌気硬化性を有しており、プライマー7649との併用で瞬間接着が可能です。耐熱性が高く、車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に最適です。色淡黄色主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)2750~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)83適合プライマー7649表面硬化(秒)10主なワークパーツ![紫外線硬化型接着剤385 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247783-160129-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤385
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥289,800税込¥318,7801箱(250mL×10本)7日以内出荷ガラス・プラスティック・金属・セラミックなどのほとんどの材料の接着が可能であり、リレー端子のシール、フェライトの接着、自動車ガラスとヒンジの接着等に使用されています。色こはく硬度(バーコール)30主成分嫌気性伸び(%)200粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649主なワークパーツ![紫外線硬化型接着剤366 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247774-160129-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤366
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥75,980税込¥83,5781本(1L)7日以内出荷嫌気硬化性を有しており、プライマー7649tの併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。色淡黄色主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)10粘度(mPa・s)5000~10000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)74適合プライマー7649表面硬化(秒)25主なワークパーツ![紫外線硬化型接着剤322(LI-666) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247722-160129-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤322(LI-666)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥79,980税込¥87,9781本(1L)7日以内出荷表面硬化性が良好で、透明なプラスティックと金属の接着に適します。注射針の接着にも適しています。ISO-10993認定品色透明主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)4~11粘度(mPa・s)4200~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)76表面硬化(秒)5主なワークパーツ![ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100053-120803-02.jpg)
ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0410
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥939,800税込¥1,033,7801台4日以内出荷UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5トラスコ品番464-0250質量(kg)5全長(m)1入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz危険物の類別非危険物分岐数4位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ![ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0210 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100044-120803-02.jpg)
ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0210
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥489,800税込¥538,7801台4日以内出荷UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5トラスコ品番464-0241質量(kg)3.5全長(m)1入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz危険物の類別非危険物分岐数2位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ![ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0110 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100035-120803-02.jpg)
ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0110
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/5.0トラスコ品番464-0233質量(kg)2.5全長(m)1入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz危険物の類別非危険物分岐数1位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ![LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥269,800税込¥296,7801箱(250mL×10本)7日以内出荷特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスティックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。用途接着部にUVがあたらない個所が有る構造的又は装飾目的などのガラスと金属の接着に適します。特性耐水、耐湿仕様紫外線硬化型適合(推奨硬化促進剤)7649色淡黄色主成分嫌気性硬化方式嫌気硬化付加引張剪断強度(N/mm2)8~26粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)12適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
『紫外線硬化』には他にこんなカテゴリがあります
- 工業用
- 機器




![紫外線硬化型接着剤3751 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247853-160129-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247844-160129-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤3504(LI-504) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247826-160129-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247792-160129-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤385 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247783-160129-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤366 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247774-160129-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤322(LI-666) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247722-160129-02.jpg)
![ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100053-120803-02.jpg)
![ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0210 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100044-120803-02.jpg)
![ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0110 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100035-120803-02.jpg)
![LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)











![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703248-260604-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703266-260604-02.jpg)