絞り込み
色
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(3)
  • 色カーキ系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(2)
  • 色シルバー系(2)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(3)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(3)
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(4)
  • マーキング(6)
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(1)
  • 木部(5)
  • 鉄部(6)
特性
  • 耐候(5)
  • 速乾(4)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
主成分
  • アクリル(4)
ブランド
  • シントーファミリー
  • モノタロウ(1)
  • アサヒペン(18)
  • ロックペイント(17)
  • サンデーペイント(14)
  • ニッペホームプロダクツ(12)
  • 日立産機システム(8)
  • カンペハピオ(7)
  • ハウスボックス(3)
  • TRUSCO(2)
  • ノーブランド(2)
  • イサムエアゾール(2)
  • ロイド(2)
  • ダイケン(1)
  • 昭和商会(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • アトムハウスペイント(1)
  • ペベオ(1)
  • KBL(ケービーエル)(1)
  • エイベスト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
線引きスプレー道路用 これ1本で3種の線幅に切り替え可能! 詳しくはこちら
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー系
イエロー系(3)
カーキ系
カーキ系(1)
グリーン系
グリーン系(1)
グレー系
グレー系(2)
シルバー系
シルバー系(2)
ブラック系
ブラック系(3)
ブルー系
ブルー系(3)
ホワイト系
ホワイト系(4)
レッド系
レッド系(3)
透明(クリア)
透明(クリア)(1)
  • カラースプレーゼロ シントーファミリー

    カラースプレーゼロ

    シントーファミリー
    ¥919税込¥1,011
    1本(300mL)
    当日出荷
    トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。 ソフトな霧でツヤが有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。 耐候性に優れています。
    用途電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部に。 鉄部・木部にコンクリートのマーキング用に。仕様エアゾール塗料材質/仕上アクリルラッカー容量(mL)300質量(g)322乾燥時間(分)20~30主な用途鉄、木部、コンクリート、マーキング塗布面積(m2)0.6~1.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾、耐候危険物の性状非水溶性
  • カラースプレーゼロ シントーファミリー

    カラースプレーゼロ

    シントーファミリー(7件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。 ソフトな霧でツヤ有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。 耐候性に優れています。
    用途電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部。 鉄部・木部・コンクリートのマーキング用に。質量(g)322容量(L)0.3塗布面積(m2)0.6~1.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カラースプレーゼロ シントーファミリー

    カラースプレーゼロ

    シントーファミリー(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本(300mL)
    当日出荷
    トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。 ソフトな霧でツヤが有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。 耐候性に優れています。
    用途電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部に。 鉄部・木部にコンクリートのマーキング用に。材質/仕上アクリルラッカー質量(g)322容量(L)0.3乾燥時間(分)20~30塗布面積(m2)0.6~1.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
  • ラッカースプレー シントーファミリー

    ラッカースプレー

    シントーファミリー
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(48個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトな霧でつやが有り、乾きが早く、強靭な塗膜です。 耐候性に優れています。
    用途鉄用、屋外木用、屋内木用(床を除く)の補修、マーキング用容量(mL)300主な用途屋内外木部、鉄、マーキング塗布面積(m2)0.6~1.1(2回塗り)危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐候乾燥時間20~30分 (20℃)危険物の性状非水溶性
  • シントー カラースプレーゼロ ブルー シントーファミリー

    シントー カラースプレーゼロ ブルー

    シントーファミリー
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(6本)
    当日出荷
    トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。ソフトな霧でツヤが有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。耐候性に優れています。
    用途電気器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部に。鉄部・木部・コンクリートのマーキング用に。トラスコ品番817-9590色ブルー質量(g)322タイプエアゾール塗料乾燥時間(分)20~30(20℃)主成分アクリルラッカー主な用途鉄、木部、コンクリート、マーキング塗布面積(m2)0.6~1.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾、耐候危険物の性状非水溶性
  • マーキングカラースプレー(細書) シントーファミリー

    マーキングカラースプレー(細書)

    シントーファミリー
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(48個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    マーキングや文字書きができる細字丸パターンスプレーです。 噴口を塗面に近づけると細く、離すと太くなります。
    用途土木建築、ガス、水道配管、道路工事など鉄木工作作業のマーキング容量(mL)300塗布面積(m2)0.6~1.1(2回塗り)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間30分 (20℃)危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー