絞り込み
色
アイボリー系(3)
グリーン系(4)
グレー系(4)
ピンク系(5)
ブルー系(4)
ホワイト系(5)
レッド系(5)
使用場所
屋内(2)
主な用途
- 室内床(1)
- 浴室カベ・天井(1)
特性
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐薬品(1)
- 防水・耐水(1)
主成分
- その他(1)
ブランド
- EpoChemical
- ニッぺ(日本ペイント)(103)
- エスケー化研(85)
- 水谷ペイント(66)
- ロックペイント(27)
- 日本特殊塗料(26)
- 菊水化学工業(22)
- 神東塗料(18)
- ホームテイスト(17)
- 東邦シートフレーム(16)
- ニッペホームプロダクツ(15)
- PROST's(10)
- アサヒペン(8)
- エスコ(6)
- 関西ペイント(6)
- カンペハピオ(5)
- ターナー色彩(5)
- AICA(アイカ工業)(4)
- サンデーペイント(4)
- ブランドをもっと見る

超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料
EpoChemical¥49,980税込¥54,9781缶(4kg)4日以内出荷耐久・耐水・耐薬品・耐熱・耐摩耗に優れた浴槽塗装樹脂。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。ツヤ仕上がり用途FRP・ホーロー・ステンレス・大理石・木製の浴槽や浴室床、壁、洗面台、キッチントップ板、水まわりの作業台や耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装補修仕様使用うすめ液:シンナー、樹脂専用・洗浄うすめ液対応使用硬化剤:お風呂樹脂用専用硬化剤時間ゲル化:15~25分完全硬化時間12~24時間危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)硬化:1~2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット(FRP・プラスチック部位塗替用)
EpoChemical1セット(1セット)取扱い終了浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。FRP・浴槽・洗面台・プラスチック等の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替えセット内容下塗り塗料(FRP浴槽・洗面台・プラスチック用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(P-HB、PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2色アイボリー仕上ツヤあり硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)【上塗り塗料】1~2、【下塗り塗料】24~危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mL指触乾燥時間(時間)【下塗り塗料】1~2半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25危険物の性状非水溶性現像時間(分)【下塗り塗料ゲル化】20~30
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (ステンレス・鉄部部位塗替用)
EpoChemical¥32,980税込¥36,2781セット(1セット)4日以内出荷から5日以内出荷浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。ステンレス・アルミ・鉄製品・真鍮素材の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替えセット内容下塗り塗料(ステンレス・アルミ・鉄製品用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(P-HB、PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2仕上ツヤあり硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)【上塗り塗料】1~2、【下塗り塗料】24~危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mL指触乾燥時間(時間)【下塗り塗料】1~2半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25危険物の性状非水溶性現像時間(分)【下塗り塗料ゲル化】20~30
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (タイル・ホーロー部位塗替用用)
EpoChemical¥32,980税込¥36,2781セット(1セット)4日以内出荷浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。タイル・ホーロー・コンクリート・大理石等の素材の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替えセット内容下塗り塗料(タイル・ホーロー・セメント用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2乾燥時間(分)【標準】(上塗り塗料)1~2、【ハロゲンランプ】(下塗り塗料)5~10、【直射日光下】(下塗り塗料)5、【蛍光灯】(下塗り塗料)30~60仕上ツヤあり硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mL半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25危険物の性状非水溶性
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (FRP・プラスチック部位塗替用)
EpoChemical¥32,980税込¥36,2781セット(1セット)4日以内出荷から5日以内出荷浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。FRP・浴槽・洗面台・プラスチック等の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替えセット内容下塗り塗料(FRP浴槽・洗面台・プラスチック用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(P-HB、PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2仕上ツヤあり硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)【上塗り塗料】1~2、【下塗り塗料】24~危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mL指触乾燥時間(時間)【下塗り塗料】1~2半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25危険物の性状非水溶性現像時間(分)【下塗り塗料ゲル化】20~30
ミッチャク専科 ステンレス・アルミ・鉄部部位下地用プライマー
EpoChemical¥4,998~税込¥5,498~1本(500g)ほか4日以内出荷ステンレス・アルミ・銅板・鉄部製品に塗膜を密着するための専用下地プライマーです。強密着・耐水・耐摩耗性・耐振動性に強い優れた塗膜下地を形成用途ステンレス・アルミ・真鍮・銅・鉄製品補修の下塗りその他【使用硬化剤】PN、P-HB使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。色グレーホワイトタイプ2液性硬化時間(時間)24~危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性所要時間【ゲル化】20~30分
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料
EpoChemical¥159,800税込¥175,7801缶(15kg)4日以内出荷浴槽塗装に最適。臭いが少ないポリエステル樹脂塗料です。用途浴槽塗装専用の低臭ポリエステル樹脂。浴槽用・耐熱・耐水塗料仕様●ゲル化時間(分):10~20●使用うすめ液:シンナー●専用硬化促進剤:PN●硬化乾燥時間(時間):12使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性