絞り込み
色
その他(6)
アイボリー系(1)
イエロー系(2)
ブラック系(1)
ブルー系(2)
ホワイト系(5)
レッド系(2)
透明(クリア)(1)
使用場所
屋内(5)
屋外(7)
水性or油性
- 水性(5)
- 油性(2)
主な用途
- かわら屋根(1)
- コンクリート・アスファルト(4)
- 外カベ・塀(4)
- 室内カベ・天井(4)
- 浴室カベ・天井(2)
- 鉄部(1)
- 非鉄金属(1)
特性
- ツヤ出し(4)
- ツヤ消し(3)
- 耐久・耐摩耗(2)
- 耐候(4)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐食・防腐(2)
- 防カビ(3)
- 防水・耐水(1)
主成分
- アクリル(1)
- ウレタン(1)
- エマルション(1)
- シリコン(3)
アクリル・ウレタン・エマルション・シリコン
ブランド
- ロックペイント
- ニッぺ(日本ペイント)(82)
- エスケー化研(31)
- 日本特殊塗料(25)
- ホームテイスト(17)
- ニッペホームプロダクツ(15)
- PROST's(10)
- 菊水化学工業(9)
- アサヒペン(8)
- エスコ(6)
- 関西ペイント(6)
- EpoChemical(6)
- カンペハピオ(5)
- ターナー色彩(5)
- AICA(アイカ工業)(4)
- サンデーペイント(4)
- 神東塗料(4)
- シンコー(3)
- 川上塗料(3)
- ブランドをもっと見る

室内・浴室かべ用
ロックペイント(10件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1缶(0.7L)ほか5日以内出荷VOCがほぼ0の室内環境にやさしい塗料です。 低臭型でにおいの気になる居住中の屋内の壁に最適です。 防かび剤入りで、耐水性に優れるため、湿気の多い場所でも安心です。 隠ぺい性に優れ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。用途室内環境、においの気になる箇所、台所、浴室の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニールクロスなど)主な用途天井、浴室、モルタル、コンクリート希釈剤水塗り重ね可能時間(分)2以上(20℃)乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)4~6使用場所屋内希釈率(%)0~5油性 or 水性水性特性耐水
ユニロックハイグロス(艶有/RP色)
ロックペイント¥7,798~税込¥8,578~1缶(3kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 4(下地調整が必要な各種旧塗膜)。水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。2時間(23℃)で塗り重ねが可能なため、下塗り塗料との組み合わせで1日仕上げが可能です。二液溶剤型ウレタンに匹敵する光沢を発揮します。一液溶剤型(アクリル樹脂エナメル)に匹敵する耐候性を発揮します。可とう形改修塗材を下塗りとした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。用途屋内外の建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗、木部などの塗替え、鉄部仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~10【エアレス】20~30●標準塗布面積(m2/15kg・回):115~135●標準塗装回数:2希釈剤水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)(10℃)1、(23℃)30分、(30℃)20分塗り重ね可能時間(時間)(10℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)2以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
ビニロックVOⅡ
ロックペイント¥11,980税込¥13,1781缶(20L)3日以内出荷エマルション樹脂、顔料、添加剤など極力においの少ないものを使用して超低臭化を実現しました。また、VOCの含有量が極めて0に近いため住環境に対する安全性が非常にすぐれています。 防かび剤入りで、浴室、台所などの湿度の高い場所に塗装しても、カビが生えにくくなっています。 タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちません。 隠ぺい性に優れ、塗りやすく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。用途コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、せっこうボード、ビニルクロスなど。主成分エマルション樹脂塗布面積(m2/缶)154~182主な用途モルタル、コンクリート、浴室指触乾燥時間(分)30(20℃)塗布方法ローラー、刷毛色調ホワイト(艶消)希釈水(5~15%)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)特性防カビ、つや消塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りビニロックVOシーラー
油性ウレタン建物用塗料 ダイナロックⅡ
ロックペイント¥3,198税込¥3,5181缶(0.7L)5日以内出荷耐候性、耐久性に優れ、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。 においがマイルドで、油性調合ペイントのような油臭が少なく防藻・防カビ性に優れています。用途屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート。仕様一液型油性つやあり乾燥時間(時間)夏/約8、冬/約24塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)
ロックハイパーリアクターコート無機(弱溶剤2液型)
ロックペイント¥6,298~税込¥6,928~1缶(0.4kg)ほか3日以内出荷弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機塗料。 フッソ塗料を凌ぐ、20年以上の耐候性。用途住宅外壁、サイディング、鉄部塗替え危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性室内かべ用(ツヤなし) しろ
ロックペイント¥4,298税込¥4,7281個(1.6L)4日以内出荷光触媒と抗ウイルス剤のW(ダブル)効果でウイルスを減少させる機能があります。光触媒と抗菌剤のW(ダブル)効果で菌を減少させる機能があります。ホルムアルデヒド等を吸着・分解する効果があります。VOCが少なく、居住中の室内に安心して塗装できます。いやな臭いを吸着・除去する機能があります。隠ペイ性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。用途室内環境、においの気になる室内の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロス等)乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:4~6危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
水性室内かべ用(ツヤなし) アイボリー
ロックペイント¥2,998~税込¥3,298~1個(0.7L)ほか4日以内出荷光触媒と抗ウイルス剤のW(ダブル)効果でウイルスを減少させる機能があります。光触媒と抗菌剤のW(ダブル)効果で菌を減少させる機能があります。ホルムアルデヒド等を吸着・分解する効果があります。VOCが少なく、居住中の室内に安心して塗装できます。いやな臭いを吸着・除去する機能があります。隠ペイ性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。用途室内環境、においの気になる室内の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロス等)乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:4~6危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
水性室内かべ用(ツヤなし) ライトグレー
ロックペイント¥4,298税込¥4,7281個(1.6L)4日以内出荷光触媒と抗ウイルス剤のW(ダブル)効果でウイルスを減少させる機能があります。光触媒と抗菌剤のW(ダブル)効果で菌を減少させる機能があります。ホルムアルデヒド等を吸着・分解する効果があります。VOCが少なく、居住中の室内に安心して塗装できます。いやな臭いを吸着・除去する機能があります。隠ペイ性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。用途室内環境、においの気になる室内の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロス等)乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:4~6危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
水性室内かべ用(ツヤなし) ホワイトシャドー
ロックペイント¥4,298税込¥4,7281個(1.6L)4日以内出荷光触媒と抗ウイルス剤のW(ダブル)効果でウイルスを減少させる機能があります。光触媒と抗菌剤のW(ダブル)効果で菌を減少させる機能があります。ホルムアルデヒド等を吸着・分解する効果があります。VOCが少なく、居住中の室内に安心して塗装できます。いやな臭いを吸着・除去する機能があります。隠ペイ性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。用途室内環境、においの気になる室内の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロス等)乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:4~6危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
ユメロック(セット品/RP色)
ロックペイント¥26,980税込¥29,6781缶(15kg)3日以内出荷推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー (下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9 : 1容量(kg)主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
ユメロック(主剤のみ/RP色)
ロックペイント¥9,198~税込¥10,118~1缶(3.6kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷特殊成分配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9 : 1希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)1.5以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
ハイパーユメロック(セット品/RP色)
ロックペイント¥12,980~税込¥14,278~1セット(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー3(下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合でにより親水性の高い塗膜を形成し、低汚染性を発揮します。特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂と特殊コーティングチタン(ホワイト)顔料及びラジカル吸着安定剤(HALS)の効果により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。塗料用シンナーで希釈可能なため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
ハイパービルロックセラ(RP色)
ロックペイント¥8,698~税込¥9,568~1缶(3kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)危険物の類別非危険物
水性シリコン建物用
ロックペイント¥2,998~税込¥3,298~1缶(0.7L)ほか5日以内出荷優れた耐候性により、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく耐用年数は一般の水性塗料に比べて約2.5~3倍です。低汚染型で、防藻・防カビ性に優れています。用途建物内外部のコンクリート、モルタルなどのセメント系素地および雨樋などの硬質塩ビ。材質水性シリコン系色イエロー主な用途モルタル、コンクリート使用場所屋内外油性 or 水性水性特性防藻、防カビ、耐候2018年トラスコ掲載ページ7 0138
クリスタルロックUVガードクリヤー
ロックペイント¥24,980~税込¥27,478~1セット(3kg)ほか3日以内出荷から9日以内出荷アクリル・ウレタン・シリコンの緻密なリアルハイブリッド構造により、すぐれた耐候性を有します。 特殊樹脂により独自の反応硬化技術により、紫外線の透過を防止し、基材の意匠性を守ります。 独自のセラミック技術により、すぐれた低汚染性を発揮します。 健康に有害な鉛・クロムなどの重金属を原料として使用していません。 防藻・防カビ剤を最適配合し、藻・カビ発生を長期間抑制し、清潔な住環境を維持します。用途高意匠サイディングボード。 無機系コーティングサイディング。主成分アクリル・ウレタン・シリコン主な用途金属塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外希釈塗料用シンナー(5~15%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐候塗り重ね可能時間(時間)4時間(20℃)以上危険物の性状非水溶性
シャネツロック外壁用
ロックペイント¥39,980~税込¥43,978~1セット(15kg)3日以内出荷太陽光の近赤外線領域を効率よく反射するシャネツロック弱溶剤型NEWの遮熱性に、外壁塗膜性能を追求したハイブリッド架橋型のアクリルシリコン樹脂を採用。長期耐久性と低汚染性を発揮。 太陽から放射される近赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、室内温度の上昇を緩和します。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用せず、またトルエン・キシレン含有量が少ない弱溶剤タイプの環境配慮型塗料です。また赤外線の反射効果にすぐれるので、冷房費などの節減が期待でき、省エネルギー・環境低負荷にも貢献します。 高性能のシリコン樹脂採用により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 塗膜硬化後にメーカー独自のハイブリッド技術で得られた親水性塗膜が低汚染性を発揮。このことにより、遮熱性の低下を防ぎ、長期間遮熱効果を維持します。 防藻・防かび剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長時間にわたり清潔な住環境を維持します。用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、教育、福祉施設、公共施設、工場、倉庫などの外壁。 外壁素材:コンクリート、モルタル、スレート板、ALC、窯業サイディング、金属サイディング、金属パネルなど。セット内容主剤13.5kg、硬化剤1.5kg主成分アクリルシリコン樹脂主な用途コンクリート、外カベ指触乾燥時間(分)25(20℃)塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外希釈塗料用シンナー(5~15%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L油性 or 水性油性特性遮熱、耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りシャネツロックシーラー、シャネツロックプライマー、エラステックフィラー塗布面積(m2/セット)115~135
水性エバーロック
ロックペイント¥8,498~税込¥9,348~1缶(4kg)5日以内出荷屋内環境対応の低VOC・低臭水性艶消し塗料です。 ヤニ・シミ止め効果を持ち、各種下地や旧塗膜に密着が優れており、シーラーの下塗りが必要ありません。(ケイカル板はカチオンシーラーマルチを下塗りしてください) 塗膜は緻密で、汚れが内部まで浸透しづらく、汚れても簡単に拭き取ることができます。用途屋内外壁面、天井、建具、ドアなど塗布面積(m2/缶)123~145主な用途天井、外壁標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)0.5(20℃)半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)特性艶消塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
ハイパービルロックセラ
ロックペイント¥7,998~税込¥8,798~1缶(3kg)ほか3日以内出荷独自のセラミック技術により、緻密な塗膜を形成するため、塗膜表面についた汚れをさらさら落します。 リアルハイブリッドによる特殊架橋により、塗膜の劣化要因である紫外線(UV)、赤外線(熱)気候要因、環境要因から建物を守ります。 特殊シリコン樹脂の微粒化により形成される滑らかな塗膜は、従来の水性塗料と比較して光沢にすぐれ、高級感のある上質な仕上がりが得られます。 水に不溶な強力防藻・防カビ剤を包剤化特殊成分により、均一に分散することに成功しました。水に溶けないため風雨による流出が発生せず、長期間持続性を発揮します。 樹脂、顔料、分子レベルで操作された特殊成分により、軽い塗りごこちとすぐれたレベリング性を発揮。用途戸建住宅、集合住宅、商業施設などの建築物内外部壁面の上塗り。 各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り。主成分アクリルシリコン樹脂主な用途建築物内外部壁面指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水標準塗布量0.11~0.13kg/m2・回塗布方法ハケ、ローラー、エアレス乾燥時間(時間)3(10℃)、2(20℃)、1(30℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物希釈率(%)(ハケ・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)特性防藻、防カビ塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回適合下塗りビニロックエラスティックフィラーⅢ、ロックカチオンシーラーマルチⅡ、水性サビカット