絞り込み
色
  • 色アイボリー系(3)
  • 色イエロー系(2)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(2)
  • 色ゴールド系(1)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ブロンズ系(1)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色レッド系(2)
  • 色透明(クリア)(1)
水性or油性
  • 油性(3)
主な用途
  • トタン(2)
  • 木部(2)
  • 鉄部(2)
  • 非鉄金属(1)
特性
  • さび止め(1)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 速乾(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
主成分
  • シリコン(1)
シリコン
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • ニッぺ(日本ペイント)(16)
  • アサヒペン(9)
  • カンペハピオ(6)
  • ロックペイント(5)
  • DNT(大日本塗料)(3)
  • 関西ペイント(2)
  • 城東テクノ(2)
  • WURTH(ウルト)(2)
  • TOEX(LIXIL)(2)
  • エスケー化研(2)
  • インターナショナルペイント(2)
  • 野田スクリーン(2)
  • アックスブレーン(1)
  • タセト(1)
  • テムスケミカル(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • オーデック(1)
  • サンクラッチ商会(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(3)
イエロー系
イエロー系(2)
グリーン系
グリーン系(2)
グレー系
グレー系(2)
ブラウン系
ブラウン系(3)
ブラック系
ブラック系(3)
ブルー系
ブルー系(2)
ホワイト系
ホワイト系(3)
レッド系
レッド系(2)
透明(クリア)
透明(クリア)(1)
  • 油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ

    油性シリコンタフ

    ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1缶(0.08L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
    用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
  • アルミカラースプレー ニッペホームプロダクツ

    アルミカラースプレー

    ニッペホームプロダクツ(47件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(300mL)
    当日出荷
    カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。 密着力・耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。 逆さにも吹き付けできる特殊ノズル使用なので、複雑なところも塗装しやすくなっています。
    用途サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材に乾燥時間(分)約15(夏)、約30(冬)主な用途アルミ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2油性 or 水性油性特性耐久危険物の性状非水溶性
  • 油性シリコンタフスプレー ニッペホームプロダクツ

    油性シリコンタフスプレー

    ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
    用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。主な用途木部、トタン、鉄部危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)(夏)約3以上、(冬)約6以上塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.9乾燥時間夏(30℃)約1時間30分、冬(5℃)約3時間危険物の性状非水溶性
鉄部