絞り込み
水性or油性
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エマルション
ブランド
大谷塗料・ヤブ原産業・大阪塗料工業・ミヤキ・和信化学工業・玄々化学工業・ユニオンペイント・ロックペイント・アサヒペン・キャピタルペイント・ビアンコジャパン・ニッぺ(日本ペイント)・関西ペイント・ハウスボックス・DNT(大日本塗料)・MOHAWK・リボス・カシュー・シッケンズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
  • 水性強着色ウッドステイン アサヒペン

    水性強着色ウッドステイン

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1缶ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    着色力が強く、1回塗りで仕上がる木部専用塗料。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
    用途屋内外用。ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品。家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品。塗り面積(m2)1.5~2.1(1回塗り)仕上塗膜:半透明主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品乾燥時間(時間)夏期2/冬期3使用場所屋内/屋外危険物の類別非危険物光沢ツヤ消し油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候/防腐/防カビ/防藻/撥水性塗り重ね可能時間(時間)夏期1~3/冬期2~4塗回数標準:1
  • 水性 ウッドリフォームペイント アサヒペン

    水性 ウッドリフォームペイント

    アサヒペン(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    水性で塗りやすく、低臭タイプの木部保護塗料。 1回塗りで隠ぺい性が高いので、汚れて色あせた木部もきれいに仕上がり、リフォーム塗り替えに最適。 紫外線吸収剤、防かび剤、はっ水剤、防藻剤、防腐剤配合で木部を劣化から守ります。
    用途屋内外の木部・木製品主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料、防カビ剤、防藻剤、防腐剤、防虫剤、はっ水剤、紫外線吸収剤、水主な用途屋内木部・屋外木部標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:4使用場所屋内用・屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、防藻、防腐、防虫、はっ水、紫外線吸収塗り重ね可能時間(時間)夏期:1~3、冬期:2~5
  • フレッシュアクアF キャピタルペイント

    フレッシュアクアF

    キャピタルペイント(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1缶(0.8kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    (財)日本食品分析センターの演出試験にて「鉛・ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン」を「検出せず」と検査済み! シックハウス&スクール症候群の原因とされる厚生労働省が定めた「室内濃度指数値指定化学物質」を一切含んでいません。 もちろん、建築基準法にて居室内への使用面積制限が定められた「ホルムアルデヒド」も一切含んでいません。 耐熱性に優れ、塗膜硬度もウレタン並みの「2H」を誇る、水性塗料とは思えない程の抜群の塗膜物性! 沸騰水でも白化せず、コーヒー・しょうゆ・ソースをこぼしても、シミなどの形跡が残りません。 塗装してから約2時間後(20℃)には研磨紙に目詰まりすることなく、サラサラと研磨が可能。短時間での塗装工事が可能になります。 クリア・半艶消し・全艶消しとの混合で、様々な光沢にアレンジできます。 青森ヒバに含まれる特有成分「ヒノキチオール」の抗菌パワーで、金も不快害虫もシャットアウト。
    用途内装木部全般(キッチンカウンターや床にも主な用途木床使用場所屋内危険物の類別非危険物特性耐熱
  • 外部用ウレタンクリヤー DNT(大日本塗料)

    外部用ウレタンクリヤー

    DNT(大日本塗料)(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    木部のクリヤー、カラークリヤー仕上げ用。 耐候性がよく、木材の持つ自然の美しさ、木目、木質を長く保持する。
    用途板壁、軒天、羽目板、戸袋、雨戸、面格子、床。木部用塗料。種別油性木部用塗料色クリヤー主な用途屋外木部危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)10~20油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1半硬化乾燥時間(時間)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13
  • 水性木部変色防止クリヤコート アサヒペン

    水性木部変色防止クリヤコート

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    微粒子酸化チタン、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)の効果で木材の風合いを残したまま、木材の変色を抑えることができます。 水性で塗り易く垂れにくい、低臭タイプの木材変色防止用塗料です。 防カビ剤、防藻剤、防腐剤配合で木材を劣化から守ります。
    用途ドア・板べい・ガーデン用品・家具・木工品・工作品など屋内外の未塗装木部や木製品 未塗装のウッドデッキや床面(但し、屋内の床面には適しません。)色つや消しクリア主な用途屋内木部/屋外木部標準塗布量150ml/m2標準重ね塗り回数(回)2回塗り乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/2時間以上 冬期/4時間以上)使用場所屋内・屋外使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し/防カビ/耐食・防腐下地処理(1)ゴミ、ホコリを充分に拭き取ります。泥、サビ、カビ、苔、藻などの汚れはナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、よく乾かします。(2)ヤニや油分が多い場合は、ラッカーうすめ液で拭き取り、よく乾かします。(3)木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシ、デッキブラシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。(4)他の塗料が塗装されている場合は、旧塗膜をサンドペーパー、電動サンダーなどで充分に取りのぞきます。(5)木材表面が硬く、塗料が浸透しにくい木材の場合は、サンドペーパーなどで目荒らしをおこなうと塗料の付きが良くなります。(6)木材表面がザラザラしているときは、サンドペーパー(#280~#320)を木目に沿ってかけておくと、滑らかに仕上がります。
  • ピュア ラッカークリヤー(艶有) 玄々化学工業

    ピュア ラッカークリヤー(艶有)

    玄々化学工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(16L)
    翌々日出荷
    ラッカー系塗料 上塗 屋内木部用
    用途希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60~80%)色クリヤー(艶有)主な用途屋内木部希釈剤TL-40-P塗布方法スプレー、刷毛硬化時間(時間)2(20℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性艶有ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • ワンダー水性一液型 キャピタルペイント

    ワンダー水性一液型

    キャピタルペイント
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1缶(0.8kg)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    超低VOC、シックハウス対策 JIS-A1321難燃1級試験合格品 作業性が抜群、速乾性 オイルステインのような木質感が出る水性塗料 オリジナリティーが出せる!デザインやご要望に応じた色調も可能
    用途内装木材 (学校、ケアハウス、病院、役所等の公共物件、店舗、インテリア製品)、直接、日光・雨がかからない屋外 (縁側、軒下等)塗布方法刷毛・スプレー・ローラー危険物の類別非危険物
  • もくぬーる CLT・集成材用シール剤 IZ-06 玄々化学工業

    もくぬーる CLT・集成材用シール剤 IZ-06

    玄々化学工業
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    天然系油性 木材の汚れ防止撥水剤 屋外で半年程度効果を持続します。短期的な屋外での保管やイベントでの使用を想定しています。木質外観を維持する透明浸透型塗料 木材表面の割れ止め効果があります。 低臭溶剤を使用しており、 臭いが少ない 乾燥後に各種塗料塗装可能。 防虫、 防腐、 防カビ剤配合(ホルマリンを含みません) 乾燥後は各種塗料の塗装が可能です。
    用途未塗装木部使用方法原液をそのまま、刷毛もしくはローラーで60~80g/m2塗布材質天然系油性塗料指触乾燥時間(分)10℃:20、20℃:15、30℃:10~15危険等級Ⅲ色調茶褐色の透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間10℃:16時間以上、20℃:7~8時間、30℃:5時間以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)60~80
  • ワンダー水性一液型ウッドガード キャピタルペイント

    ワンダー水性一液型ウッドガード

    キャピタルペイント(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1缶(0.87kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    木材を劣化から守る『抜群の耐久性』! 塗装松材が JIS K 5600 7 7 に基づく促進耐候試験(キセノンランプ法)で500時間を経過しても光沢を保ち著しい劣化はありません。 環境条件によって異なりますが、およそ2~3年に相当します。 塗膜は水をはじく効果があり、雨に濡れても問題ありません。 木材を虫・カビから守る『防腐防虫防カビ剤混合』! 防腐防虫防カビ剤を混合しており、 JIS Z 2911 に基づくカビ抵抗性試験において、カビ・菌への効果も実証されています。
    用途木部建築外装全般(学校・幼稚園・ケアハウス・病院・一般住宅・公共施設など)、木部エクステリア製品(フェンス・ベンチなどのガーデニング製品)危険物の類別非危険物
  • EGバリューウレタンサンジング ユニオンペイント

    EGバリューウレタンサンジング

    ユニオンペイント
    ¥8,598税込¥9,458
    1缶(4L)
    当日出荷
    ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
    用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど主な用途木工危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
  • VATONトップクリヤー 大谷塗料

    VATONトップクリヤー

    大谷塗料(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(3.3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    着色から上塗り乾燥まで1日。シックハウスに係わるトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。 塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上ります。 塗り易さは抜群です。抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靱な性能を持っています。
    用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装形状液体色黄褐色透明タイプ艶有規格F☆☆☆☆ O 01008主な用途木部沸点(℃)73~166臭気油脂臭密度0.831危険物の類別第四類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)70~80
  • 木部内装用 玄々化学工業

    木部内装用

    玄々化学工業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1缶(1L)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    臭いが無く、速乾なのでリフォームにも最適。 すっきりとした肉持ち缶で高級感あふれるグロス。 落ち着いた光沢でシャープな印象を持つサテン。 濡れ感がなく自然で滑らかな仕上がりのマット。 エルフカラーで着色することにより、木の様々な表情をひきたてます。 水性のため不燃性で、引火性がありません。
    用途屋内木部用主な用途屋内木部塗布方法刷毛硬化時間(時間)6以上(20℃)使用場所屋内色調透明危険物の類別非危険物混合比原液(必要であれば水で適宜希釈)指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)60~80
  • プロマークⅡ MOHAWK

    プロマークⅡ

    MOHAWK
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    家具の色合いに合わせた染料マーカー!全20色。半透明なので、木目を生かした補修ができます。重ね塗りすることで色の調整も可能です。突板、合板、木質家具の。すり傷、こすれキズ、コーナー部分の着色補修に最適です。対候性に優れ、直射日が当たる箇所に塗布しても退色しにくいです。ノンブリードタイプで、塗布箇所周囲へのにじみが出にくいです。密着性に優れ、ほとんどのトップコートに密着します。
    用途木部補修、家具補修容量(mL)10.5タイプノンブリードメーカーモホーク主要材質ポリケトン樹脂主成分エタノール主な用途木部補修、家具補修使用場所屋内危険物の類別非危険物
  • 水性VATONフロアーNY 大谷塗料

    水性VATONフロアーNY

    大谷塗料
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液タイプであり、かつ、乾燥性に優れ、現場の作業効率アップにつながります。 2従来の溶剤系に近い、耐ラバーマーク性と強靭な塗膜を実現。
    用途教室等のフロアー塗装/その他木製品の透明仕上げ耐衝撃性デュポン1/2インチ50cm 異常なし使用場所室内床、室内木部耐摩耗性JIS-K-5961 6mg危険物の類別非危険物油性 or 水性水性耐滑性能滑り抵抗係数(CSR) 0.8乾燥時間指触乾燥:16分、指圧乾燥:1時間(23℃)
  • 久米蔵専用仕上げ材 ヤブ原産業

    久米蔵専用仕上げ材

    ヤブ原産業
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶(2kg)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付け危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 古色木目天然染料久米蔵 えみぐり ヤブ原産業

    古色木目天然染料久米蔵 えみぐり

    ヤブ原産業
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(2kg)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付け色えみぐり危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 古色木目天然染料久米蔵 くまげ ヤブ原産業

    古色木目天然染料久米蔵 くまげ

    ヤブ原産業
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(2kg)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付け色くまげ危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 古色木目天然染料久米蔵  よいやみ ヤブ原産業

    古色木目天然染料久米蔵 よいやみ

    ヤブ原産業
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(2kg)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付け色よいやみ危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • ストロンTXL-2800 カシュー

    ストロンTXL-2800

    カシュー
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット(6kg)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。 食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。 日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。 塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。 任意の色、艶に調色できます。 食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。
    用途木工・その他仕様【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下)硬度H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上配合A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃)主成分2液ポリウレタン型主な用途その他塗装エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢93以上、艶あり、60°鏡面反射率ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【at30℃】3乾燥時間【at20℃、エアースプレー、60g/m2】指触10分、/指圧:8時間危険物の性状非水溶性
  • ビアンコートW ビアンコジャパン

    ビアンコートW

    ビアンコジャパン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本(1L)ほか
    翌々日出荷
    無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。 カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。 古色(エイジング)塗装が可能
    用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護)仕様艶無し主な用途木、塀、ガラス危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ブラッシュペン ハウスボックス

    ブラッシュペン

    ハウスボックス
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(1.2mL)
    4日以内出荷
    先端が非常に細く、太い線から極細の線まで描くことができますので。下地の色~木目までしっかり再現することができます。また、着色後塗装してもにじまないのも特長です。緻密な木目を再現したい時や、染料仕上げの家具の着色におすすめです。コンパクトな形で持ち運びもしやすいです。
    サイズ容量 : 1.2ml危険等級Ⅱ素材主成分 :エタノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ポリケトン樹脂危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1.2mL危険物の性状水溶性
  • セーフティーワルツ ワングレード 大谷塗料

    セーフティーワルツ ワングレード

    大谷塗料
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NTXウルトラック木匠サンディング不燃 大阪塗料工業

    NTXウルトラック木匠サンディング不燃

    大阪塗料工業
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    不燃処理された木材の難燃剤の析出を防ぐ!不燃処理された木材を塗装せずに置いておくと、中に注入してある難燃剤が析出してしまいます。 また、水性塗料とは相性が悪いとされており、場合によっては塗装表面が白化することがあります。 当製品は、難燃剤に対する高いシール性で折出を抑え、塗装表面の白化を防ぎます。 環境、安全面に配慮!塗料中に配合されている難燃剤はノンハロゲン系です。燃焼時に有害ガスが発生せず環境にも負荷をかけません。 またシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを含まないエコタイプです。 高級家具調の仕上がりを実現!高級家具塗装向けに設計された2液ウレタンクリヤー配合がベース。木目を活かした塗装ができ、 強靭な塗膜が、日常生活での傷や汚れから素材を保護します。
    用途不燃処理された木材、不燃処理された合板を用いた内装木部の塗装 (ケアハウス、病院、ホテル、学校、幼稚園、百貨店、店舗、一般住宅等)主成分2液ウレタンクリヤー配合主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー塗布方法刷毛、スプレー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)2~3(23℃)使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)20~40混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
  • クリヤーラッカー 大阪塗料工業

    クリヤーラッカー

    大阪塗料工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1缶(400mL)
    5日以内出荷
    希釈剤NTXラッカーシンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.286L危険物の性状非水溶性
  • 水性アールネート(屋内木部床用) ロックペイント

    水性アールネート(屋内木部床用)

    ロックペイント
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷
    水性の一液架橋型ウレタン樹脂の採用で、床用塗料に必要な耐摩耗性。にすぐれ、木部を長期間美しくまもる屋内専用の透明仕上げ用の塗料です。従来の溶剤型塗料。と比べて、VOC量がはるかに少なく、また非トルエン・キシレン塗料のため、学校などの教育。施設をはじめとする屋内の木製床用に最適の塗料です。
    用途屋内の木製床、建具、家具などの透明仕上げ。木製の床、階段、手すり、扉、廻り縁、巾木及び、体育館、廊下等のフローリング床など危険物の類別非危険物
  • ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(4kg)
    10日以内出荷
    ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長。01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。[木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。]。つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
    用途木部保護着色仕上げ用クリヤー仕様ポットライフ(時間/23℃):10荷姿3.6kg丸缶(塗料液)、0.4kg小缶(硬化剤)機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果、木部用クリヤー:変退色防止適合材木部塗布面積(m2/缶)36/回希釈剤塗料用シンナーA標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅲ工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など)希釈率(%)5~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上施工内容ローラー、はけ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
  • ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(15kg)
    6日以内出荷
    ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長。01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。(木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。)。つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
    用途木部保護着色仕上げ用クリヤー仕様ポットライフ(時間/23℃):10荷姿13.5kg石油缶(塗料液)、1.5kg小ハーフ缶(硬化剤)機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果・木部用クリヤー:変退色防止適合材木部塗布面積(m2/缶)136/回希釈剤塗料用シンナーA標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅲ工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など)希釈率(%)5~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上施工内容ローラー、はけ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
  • ランバーガード外部用 ミヤキ

    ランバーガード外部用

    ミヤキ
    ¥35,980税込¥39,578
    1本(4L)
    5日以内出荷
    塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
    用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。色スコッチ標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁危険物の性状非水溶性
  • ランバーガード外部用 ミヤキ

    ランバーガード外部用

    ミヤキ
    ¥119,800税込¥131,780
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
    用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。色チーク標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • ランバーガード外部用 ミヤキ

    ランバーガード外部用

    ミヤキ
    ¥119,800税込¥131,780
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
    用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。色スコッチ標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • ランバーガード外部用 ミヤキ

    ランバーガード外部用

    ミヤキ
    ¥35,980税込¥39,578
    1本(4L)
    5日以内出荷
    塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
    用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。色チーク標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁危険物の性状非水溶性
  • ランバーガード外部用 ミヤキ

    ランバーガード外部用

    ミヤキ
    ¥35,980税込¥39,578
    1本(4L)
    5日以内出荷
    塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
    用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。色ウォールナット標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁危険物の性状非水溶性
  • ランバーガード外部用 ミヤキ

    ランバーガード外部用

    ミヤキ
    ¥119,800税込¥131,780
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
    用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。色ウォールナット標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 久米蔵生サンプル 上塗り ヤブ原産業

    久米蔵生サンプル 上塗り

    ヤブ原産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1缶(50cc)
    11日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付け危険物の類別非危険物
  • 久米蔵専用渋 ヤブ原産業

    久米蔵専用渋

    ヤブ原産業
    ¥5,998税込¥6,598
    1缶(2L)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付け危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 古色木目天然染料久米蔵 あかつき ヤブ原産業

    古色木目天然染料久米蔵 あかつき

    ヤブ原産業
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(2kg)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付け色あかつき危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 古色木目天然染料久米蔵 からちゃ ヤブ原産業

    古色木目天然染料久米蔵 からちゃ

    ヤブ原産業
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(2kg)
    9日以内出荷
    古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。
    用途木部全般の色付け色からちゃ危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • もくぬーる 木口シール剤 SZ-02 玄々化学工業

    もくぬーる 木口シール剤 SZ-02

    玄々化学工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶
    4日以内出荷
    1液型水性アクリルエマルジョン塗料 木材表面に耐水性の高い膜を作り、水の浸入を防ぐ。柔軟な塗膜で木材に追従し、ワレや剥がれが起きにくい。乾燥後は、浸透型ステイン系塗料の塗装が可能です。
    用途未塗装木部 木口用ですが、全面使用方法原液をそのまま、刷毛もしくはローラーで100g/m2塗布材質樹脂系アクリルエマルジョン質量(kg)18粘度(mPa・s)2600(BM型、30rpm、25℃)色調透明危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)100
  • ELハイフラット ユニオンペイント

    ELハイフラット

    ユニオンペイント(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
    用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど色クリヤー粘度【シンナー希釈】(10℃)36/20%、22/40%、17/60%、14/80%、23/100%、(20℃)29/20%、17/40%、14/60%、12/80%、11/100%、(30℃)26/20%、15/40%、12/60%、10/100%硬化時間(分)(5℃)240(10℃)180、(20℃)120、(30℃)90主な用途木工指触乾燥時間(分)(5℃)10、(10℃)8、(20℃)5、(30℃)3危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14L危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110
  • AFウレタンフロアーM ユニオンペイント

    AFウレタンフロアーM

    ユニオンペイント
    ¥49,980税込¥54,978
    1缶(16L)
    欠品中
    ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
    用途木製フロアー、一般木工など色クリヤー粘度【シンナー希釈】(10℃)30/0%、20/10%、14/20%、12/30%、(20℃)20/0%、15/10%、12/20%、11/30%、(30℃)17/0%、13/10%、11/20%、10/30%主な用途木指触乾燥時間(分)(5℃)60、(10℃)40、(20℃)30、(30℃)20硬化時間(時間)(5℃)10(10℃)6、(20℃)4、(30℃)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装の目安3~4m2/L(3回塗り)
木部滑り特集
おすすめ人気ランキング
木部