絞り込み
色
アイボリー系(1)
イエロー系(1)
グリーン系(1)
グレー系(1)
ゴールド系(1)
ピンク系(1)
ブラウン系(1)
ブルー系(1)
ホワイト系(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(1)
- 室内カベ・天井(1)
- 浴室カベ・天井(1)
特性
- 防カビ(1)
主成分
- シリコン(4)
ブランド
- IPS
- ペベオ(69)
- ロックペイント(63)
- エスコ(59)
- ニッペホームプロダクツ(52)
- アサヒペン(36)
- ニッぺ(日本ペイント)(30)
- 菊水化学工業(29)
- エスケー化研(17)
- 日亜ペイント(16)
- カンペハピオ(12)
- 関西ペイント(11)
- サンデーペイント(11)
- 高森コーキ(10)
- PROST's(9)
- ターナー色彩(8)
- シントーファミリー(7)
- 大同塗料(5)
- インターナショナルペイント(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

アイボリー系(1)

イエロー系(1)

グリーン系(1)

グレー系(1)

ゴールド系(1)

ピンク系(1)

ブラウン系(1)

ブルー系(1)

ホワイト系(1)

ハイブリッド型クリアーコーティング Six-F
IPS¥3,998税込¥4,3981本(100g)当日出荷シリコン樹脂やガラスコーティングの欠点である、反り・剥がれ・透明感を改善したシリコン樹脂とフッ素樹脂のハイブリッド型クリアーコーティング剤様々な素材に適した汚染・劣化防止、美観回復、防錆処理剤用途浴槽、ユニットバスのFRP、人工大理石など樹脂素材シンクなどステンレス素材、サッシなどアルミ素材便器や洗面など陶器、セラミック成分フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.097LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)10~15、1回塗り、スプレー塗装禁止
MJカラー
IPS¥2,198税込¥2,4181本(70g)当日出荷から3日以内出荷タイル目地の塗り替え、目地のお掃除、プチリフォームはこれでok。種別は水性塗料用途大理石・御影石・タイル目地塗材、レンガ・砂岩・セメント・モルタル補修塗材成分シリコン・フッ素ハイブリッド樹脂・有機ケイ素・アルコール主な用途大理石・御影石・タイル・レンガ・砂岩・セメント・モルタル塗布方法薄めずに原液で使用する危険物の類別非危険物塗装の目安30m
コーティング I-coat WQ
IPS¥5,498税込¥6,0481本(1000mL)当日出荷ナノサイズのコーティング成分が素材表面の隙間に入り込み、強力にコーティング 石材内部への水分の吸収を防止、また赤外線による劣化も防止します。。防汚効果。吸水防止効果により、カビや藻などの浸透付着を防止します。。エフロ防止効果。石材やレンガなどから発生するエフロを防止・抑制します。。自然な風合い。素材の内部に浸透し、主成分のシリコーンが化学結合して耐久性のある吸水防止層を形成します。コーティング膜を作らないので質感を大きく変えずに素材の表情をそのまま生かす事のできます。。長期耐久。一般的なコーティング剤のように表面撥水を目的とした製品とは違い、 素材内部で化学結合する為、紫外線による劣化を受けにくく長期にわたって素材を 保護します。素材に浸透するコーティング剤のため、素材を大幅に削らない限り耐久性能を持続し続けます。用途石材・コンクリート・レンガ等の吸水防止剤仕様【使える素材】石材・コンクリート・レンガ、【使えない素材】タイル・鏡面磨きの大理石や御影石など水が染み込みにくい素材・塗装面成分メチルケイ酸カリウム・シリコーン主な用途石材・コンクリート・レンガ塗布面積(m2)コンクリート:約5~6、ブロック:約3~4、石材・レンガ:約4~5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
MSコート
IPS¥3,198税込¥3,5181本(100g)3日以内出荷外装汚染対策の必需品用途各種シーリング材(シリコン系除く)の表面汚染防止、劣化抑制、ブリード・タック除去剤 水廻りの防カビコート剤適合シーリング:変性シリコン、ウレタン、ポリサルファイド、エポキシ、アクリル、ブチル、ポリイソブチレン、軟質ゴム 注)シリコン系は除く使用方法よく振ってから原液のままご使用ください目地のシール材が硬化していることを確認後、塗布してくださいサッシ廻り、石材等その他の部材に付着しない様に養生してください標準塗布量を塗り残しのないように塗布してください(塗り残した部分は汚れてきます)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応標準塗布量(g/m2)4~6
カビ予防・シリコンコーキング Siコート
IPS¥2,398税込¥2,6381本(25g)4日以内出荷水回りカビ予防・シリコンコーキング専用カビ防止剤・1回塗りで長期間汚染から守ります。用途浴室・キッチンなどの水廻りのカビ予防や外装の汚染対策・シリコンブリード発生の抑制成分シリコン・フッ素ハイブリッド樹脂・有機ケイ素・アルコール乾燥時間(分)15~20主な用途浴室・キッチン塗布方法薄めずに原液で使用する。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ危険物の性状非水溶性塗装の目安15m