絞り込み
色
シルバー系(1)
ホワイト系(1)
水性or油性
- 油性(2)
ブランド
- ニッぺ(日本ペイント)
- SHOW UP(4)
- テムスケミカル(2)
- アサヒペン(1)
- アトムハウスペイント(1)
- イサム塗料(1)

ニッペ、マイティラック(10:1)、ハードナー
ニッぺ(日本ペイント)¥3,798~税込¥4,178~1缶(0.36kg)ほか22日以内出荷用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用硬化剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)危険物の性状非水溶性
ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー
ニッぺ(日本ペイント)¥12,980~税込¥14,278~1缶(3.6kg)22日以内出荷速乾性で、塗装作業性に優れています。 光沢、肉持ちがよく耐久性に優れています。用途産業機械、工作機械、電気機器、建設機械、看板、工場営繕用、大型車両、住宅部品など仕様【使用クリヤー】naxマルチ(10:1)240、2コートクリヤー、naxマルチ(10:1)241、2コートクリヤー(夏用)粘度塗装粘度(岩田カップ23℃)10~20秒膜厚(μm)15~25(メタリック)+30~40(クリヤー)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)使用【シンナー】ニッペマイティラック(10:1)シンナー、各種、【硬化剤】ニッペマイティラック(10:1)ハードナー、標準形・速乾形乾燥時間(指触乾燥)10分、(硬化時間)5時間以上、(強制乾燥)セッティング10分、60~80℃×30分以上危険物の性状非水溶性
『蛍光/メタリック塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- 蛍光塗料
- メタリック塗料