絞り込み
水性or油性
  • 水性(2)
  • 油性(6)
主な用途
  • 室内床(1)
  • 屋内木部(6)
  • 屋外木部(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(7)
  • 使用場所屋外(2)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色透明(クリア)(8)
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(2)
  • ウレタン(4)
  • ニトロセルロース(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 速乾(4)
耐候・速乾
ブランド
  • サンデーペイント
  • 大阪塗料工業(31)
  • カンペハピオ(18)
  • アサヒペン(18)
  • 大谷塗料(17)
  • 和信ペイント(16)
  • ニッペホームプロダクツ(8)
  • 玄々化学工業(6)
  • シッケンズ(6)
  • BAN-ZI(4)
  • オスモカラー(4)
  • エスコ(3)
  • ロックペイント(3)
  • デビカ(3)
  • 和信化学工業(3)
  • サクラクレパス(2)
  • フジワラ化学(1)
  • 大阪ガスケミカル(1)
  • アトムハウスペイント(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
水性(2)
油性(6)
  • 油性屋内外木部用ウレタンニス サンデーペイント

    油性屋内外木部用ウレタンニス

    サンデーペイント(36件のレビュー)
    979税込1,077
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷
    耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。
    用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部成分合成樹脂(ウレタン)とうめいタイプ油性ニス主な用途屋内外木部指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキドウレタン
  • 油性屋内外木部用ウレタンニススプレー サンデーペイント

    油性屋内外木部用ウレタンニススプレー

    サンデーペイント(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(400mL)
    当日出荷
    成分合成樹脂(ウレタン)とうめいタイプ油性ニス塗り面積(m2)約0.7~1.3(2回塗り)主な用途屋内外木部指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキドウレタン
  • ラッカークリヤー サンデーペイント

    ラッカークリヤー

    サンデーペイント
    1,198税込1,318
    1缶(300mL)
    4日以内出荷
    速乾性で、光沢のある透明感をつくります。 塗膜が硬く、キズなどがつきにくい。
    用途屋内木部の透明仕上げ 家具、木工品、おもちゃ、工作品などを透明塗装で速く仕上げたいとき成分ニトロセルロースとうめいタイプラッカークリヤー塗り面積(m2)約2.5(2回塗り)主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
  • 水性サンウレタン サンデーペイント

    水性サンウレタン

    サンデーペイント(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(250mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    光沢がよく、長時間ツヤを失いません。 キズがつきにくい。 ワックスがけの必要がありません。 廊下などに塗っても滑りません。
    用途屋内木部の着色透明仕上げ。 床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など。成分水性ウレタン樹脂タイプ床用ニス主な用途木床使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約2(冬期:約4)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水性ポリウレタン
  • 水性ニス サンデーペイント

    水性ニス

    サンデーペイント(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1缶(300mL)
    当日出荷
    木部の着色とツヤが同時に出ます。色あせやつやびけがほとんどありません。乾きが早く、密着性に優れています。
    用途屋内木部の着色透明仕上げ 机、イス、家具、柱、腰板、ドア、木工品、クラフト工作品など。成分合成樹脂(アクリル)種別ニス類主な用途屋内外木部使用場所屋内用危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2.5油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗料タイプエマルション
  • セラックニス サンデーペイント

    セラックニス

    サンデーペイント(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(300mL)
    当日出荷
    木部のヤニ止め効果に優れ、また吸い込み止めやニジミ止めの効果もあります。乾燥も極めて速い。
    用途木部のヤニ止め、吸い込み止め、ニジミ止め 屋内木製品の家具、工作品、建具など成分合成樹脂とうめいタイプセラックニス塗り面積(m2)約2.5(1回塗り)主な用途屋内木製品指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプセラック
  • 着色ワニス サンデーペイント

    着色ワニス

    サンデーペイント
    1,798税込1,978
    1缶(400mL)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    木部の着色とツヤを一度に出します。いつまでもツヤが長持ちします。塗りやすく色ムラになりにくい。
    用途屋内木部の着色透明仕上げ 床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など成分合成樹脂(ポリウレタン)タイプポリウレタン系木部着色ワニス主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプポリウレタン
  • 合成速乾ニス サンデーペイント

    合成速乾ニス

    サンデーペイント
    1,298税込1,428
    1缶(300mL)
    4日以内出荷
    塗膜が厚く、キズがつきにくい。透明度の高い、つやあり仕上げ用速乾ニスです。
    成分合成樹脂(アクリル)とうめいタイプ合成樹脂速乾ニス塗り面積(m2)約2.5(1回塗り)指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド

ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

ニス