絞り込み
主な用途
- 屋内木部(3)
使用場所
屋内(3)
特性
- ツヤ出し(1)
- ツヤ消し(2)
- 速乾(3)
ブランド
- 和信化学工業
- 大阪塗料工業(31)
- カンペハピオ(18)
- アサヒペン(18)
- 大谷塗料(17)
- 和信ペイント(16)
- サンデーペイント(8)
- ニッペホームプロダクツ(8)
- 玄々化学工業(6)
- シッケンズ(6)
- BAN-ZI(4)
- オスモカラー(4)
- エスコ(3)
- ロックペイント(3)
- デビカ(3)
- サクラクレパス(2)
- フジワラ化学(1)
- 大阪ガスケミカル(1)
- アトムハウスペイント(1)
- ブランドをもっと見る
「水性or油性」から絞り込む

エコ フィーバーラック 艶有
和信化学工業¥55,980税込¥61,5781缶(16L)ほか3日以内出荷環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。用途屋内木部用。使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。種別艶有り主な用途屋内木部用危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)2~3(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性艶有、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
エコ フィーバーラック 艶消
和信化学工業¥13,980~税込¥15,378~1缶(4L)ほか3日以内出荷から4日以内出荷環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。用途屋内木部用。使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。種別艶消し主な用途屋内木部用危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)2~3(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性艶消、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
エコ フィーバーラック 半艶消
和信化学工業¥13,980~税込¥15,378~1缶(4L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。用途屋内木部用。使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。種別半艶消し主な用途屋内木部用危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)2~3(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性半艶消、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100