絞り込み
色
その他(1)
アイボリー系(6)
イエロー系(11)
オレンジ系(6)
カーキ系(4)
グリーン系(10)
グレー系(3)
パープル系(1)
ピンク系(7)
ブラウン系(24)
ブラック系(12)
ブルー系(10)
ホワイト系(15)
レッド系(12)
透明(クリア)(12)
水性or油性
- 水性(18)
- 油性(1)
主な用途
- 室内床(8)
- 屋内木部(24)
- 屋外木部(14)
- 木部(10)
- 粘土(4)
- 紙(4)
特性
- さび止め(1)
- その他(10)
- ツヤ出し(6)
- ツヤ消し(5)
- 紫外線吸収(1)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(2)
- 耐食・防腐(8)
- 速乾(4)
- 防カビ(7)
- 防水・耐水(4)
主成分
- アクリル(2)
- ウレタン(1)
使用場所
屋内(39)
屋外(14)
屋内・屋外
ブランド
- 和信ペイント
- モノタロウ(7)
- TAMIYA(タミヤ)(297)
- ニッぺ(日本ペイント)(296)
- アサヒペン(228)
- ニッペホームプロダクツ(199)
- ロックペイント(190)
- エスケー化研(155)
- エスコ(118)
- ペベオ(111)
- カンペハピオ(107)
- サンデーペイント(85)
- 日本特殊塗料(77)
- 大阪塗料工業(74)
- 水谷ペイント(65)
- ターナー色彩(44)
- 大谷塗料(41)
- 四国化成(40)
- シントーファミリー(40)
- 菊水化学工業(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応

水性ニス
和信ペイント(16件のレビュー)¥639~税込¥703~1本(130mL)ほか当日出荷から4日以内出荷手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。 乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。 乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く)仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)主な用途木工作品 屋内木部乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
油性ニス
和信ペイント(28件のレビュー)¥619~税込¥681~1本(120mL)ほか当日出荷から9日以内出荷着色とニス塗りが同時にできます。 木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。 塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。主な用途屋内外木部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約3~4(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ポアーステイン
和信ペイント(27件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(130mL)ほか当日出荷から13日以内出荷木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 カラーバリエーションが豊富です。 「との粉」と混ぜると、着色と目止めが同時に行えます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。 2回以上塗ると、塗りムラが目立ちにくくなります。 塗り重ねると色が濃くなります。 同じ製品同士であれば、混ぜて色を作ることができます。 うすい色を作りたいときは、水でうすめてください。用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りする必要があります)仕様うすめ液/水(原液のまま使うこともできます)種別水性主な用途木床乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水性ウレタンニス
和信ペイント(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)。食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264主な用途屋内の木部内容量(kg)4使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
微粉末との粉
和信ペイント(11件のレビュー)¥669税込¥7361箱(200g)当日出荷導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。乾燥時間(分)約20~30(20℃)主な用途木使用場所屋内用危険物の類別非危険物
水性オイルステイン
和信ペイント(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りしてください)仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)種別水性乾燥時間(分)約40(20℃)主な用途木床使用場所屋内用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水性工芸うるし 匠
和信ペイント(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個(45mL)ほか当日出荷から9日以内出荷・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤水使用後の手入方法水危険物の類別非危険物塗回数3
水性サンディングシーラー
和信ペイント(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(130mL)ほか当日出荷肉持ち感 (塗膜の厚み感) がつきにくい水性系ニスで仕上げる際に、下塗りとして使用することで肉持ち感と平滑性をよくします。 導管部への流れ込み性と研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりを向上させます。用途屋内木部に水性系ニスを塗る場合の下塗り用。 鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)主な用途屋内木部、鏡乾燥時間(時間)約2(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物特性研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラッカーサンディングシーラー
和信ペイント(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(300mL)ほか当日出荷乾燥が速く、透明で研磨性に優れています。用途木の工作品、木製家具、屋内木部などのラッカー塗装の下塗り用。仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液主な用途屋内木部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ガードラックアクア
和信ペイント(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から5日以内出荷下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
水溶性ツヤ出しニススプレー
和信ペイント(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100mL)ほか当日出荷「水溶性つやだしニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。仕様うすめ液/使用しない乾燥時間(分)約10~15(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性ツヤ出しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
Wood Atelier ウッドステイン
和信ペイント¥799~税込¥879~1個翌々日出荷から5日以内出荷木目をきれいに生かしてしっかり色づけ。低臭で手軽に使用できる水性着色剤(ステイン)です。食品衛生法に適合しています。顔料の定着性が良く、ステインのみで仕上げても色移りしにくため、単品で仕上げることもできます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。用途無塗装木部の着色に。主な用途無塗装木部の着色に使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性ツヤ消しニススプレー
和信ペイント(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)4日以内出荷「水溶性つや消しニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。仕様うすめ液/使用しない乾燥時間(分)約10~15(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級Ⅱ使用場所屋内用アズワン品番64-8289-85危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.097L特性ツヤ消しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)1.5危険物の性状水溶性
水溶性ツヤ消しニス
和信ペイント¥929~税込¥1,022~1本(110mL)ほか当日出荷から7日以内出荷水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。仕様うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液乾燥時間(分)約10~20(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性ツヤ消しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
Wood Atelier ソリッドカラー
和信ペイント¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷ワックス感覚で使える、これなでにないペースト状のニス。用途無塗装木部の着色に。食品衛生法に適合しています。スポンジやウエスなどでカンタンに塗ることができます。ウェットティッシュ(水99%以上のもの)でもカンタンに塗ることができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×79×50内容量(g)90主な用途無塗装木部の着色に使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
外部用ニススプレー
和信ペイント¥2,298税込¥2,5281本(420mL)当日出荷紫外線による木部の日焼けを防ぎます 強靭で高い耐久性のあるウレタン塗膜を形成します。 スプレーの細かい霧で均一な仕上がりになります。 刷毛や塗料缶などの塗装用具がいらず、後始末も簡単です。 油性の木部保護塗料の上にもスプレーすることが出来ます。用途木製ドア、ウッドデッキ、木製フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。乾燥時間(分)約60(20℃)主な用途屋外木部危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L特性耐久塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.3~0.5危険物の性状非水溶性
水性カラーフローリング用ニス
和信ペイント(10件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(100mL)当日出荷窓の近くなど、日差し等で傷み、剥がれたり色あせした合板のフローリングを着色し、傷んだ部分を目立ちにくくします。 カラーフローリング用ニス同士を混ぜ合わせて、色を調節することが出来ます。 色が濃い場合は水性フローリング用ニスつやありを混ぜて色の濃さを調整できます。 アルコール系除菌スプレーに対応。 水性なのでペットや子供にも安心。用途木質系フローリングの補修、着色仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Easy Varnish(イージーバーニッシュ)
和信ペイント¥1,898税込¥2,0881個(160g)12日以内出荷・スポンジ、ウェス、ウェットティッシュ(水99%以上のもの)等ですり込むだけで木の質感を活かして仕上がります。・塗装に不慣れなDIY初心者や手間を掛けずに塗装したいDIY中級者にお勧めです。・従来品のソリッドカラーより、より木質感を活かせる仕上がりです。・ソリッドカラーに無いクリヤー仕上げや、ナチュラル仕上げの新色が登場しました。用途屋内未塗装木部の着色・保護成分合成樹脂(アクリル)、顔料(クリヤーを除く)、水乾燥時間(分)約30(20℃)塗り面積(m2)約6.4内容量(g)160液性水性危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約3.5塗回数1回
ガードラックラテックス
和信ペイント¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ効果
ガードラックラテックス
和信ペイント¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から6日以内出荷木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ効果
水性サンディングシーラー 4kg
和信ペイント(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷水性系ニスで上質の仕上げを目指すときに。高い平滑性を求めるときに使う水性の下塗り塗料です。肉持ち感 (塗膜の厚み感) がつきにくい水性系ニスで仕上げる際に、下塗りとして使用することで肉持ち感と平滑性をよくします。導管部への流れ込み性と研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりを向上させます。上塗りに適したニス:水性ニス、水性ウレタンニス。上塗りに適さないニス:油性系ニス、ラッカー系ニス、水溶性ニス用途屋内木部に水性系ニスを塗る場合の下塗り用、鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264使用場所屋内木部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性ウレタンニス 屋内木部・木製品用
和信ペイント¥6,498~税込¥7,148~1缶(1.6L)9日以内出荷臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)90(20℃)塗り面積(m2)18主成分水性ウレタン系エマルション主な用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)希釈剤水(原液のままでも使用できます)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗回数2回
水性外部用ニス 4kg
和信ペイント¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷強靱で耐候性に優れた屋外用の水性ニス。透明でつやのある塗膜が、木部をしっかり保護します。ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264主な用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
ガードラックアクア
和信ペイント¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から4日以内出荷下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
万能工作カラー
和信ペイント(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から4日以内出荷屋外でも使える塗りつぶしの塗料。水性塗料。臭いが少なく扱いやすい、木目を隠すエナメルタイプの塗料です。不着性や耐候性に優れ、手軽に塗ることができます。ブリキやステンレスなどの非鉄金属や、プラスチック(PP、PE、PCを除く)にも塗装できます。用途屋内外の木、金属、紙、陶器など。質量(kg)0.37内容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×102主な用途屋内外の木、金属、紙、陶器使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・低臭
油性ニス
和信ペイント¥1,698税込¥1,8681本当日出荷長年愛用されている耐久性に優れたニスです。トラスコ品番531-6622材質合成樹脂(ウレタン)、顔料(クリヤーを除く)、有機溶剤色透明クリヤー容量(L)0.27塗布面積(m2)約2平方メートル(畳約1枚)標準重ね塗り回数(回)2回塗り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.27LRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間(20℃):3~4時間危険物の性状非水溶性
Wood Atelier エクステリアカラー
和信ペイント¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から5日以内出荷色づき画良く、低臭で手軽に使える屋外用着色剤。防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水の5つの効果で木を守ります。低臭で手軽に使用できる屋外用着色剤(ステイン)です。色づきが良く、木目を活かしたエイジング塗装ができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりに。用途屋外木部の着色と保護。主な用途屋外木部使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水・低臭
Wood Atelier クリアコート
和信ペイント¥979~税込¥1,077~1個翌々日出荷から4日以内出荷マット調に仕上がる高性能なトップコート。低臭で屋内でも使いやすい水性ウレタンニスです。食品衛生法に適合しています。木の表面をコーティングして守ります。しっかり色づき、落ち着いたマット調に仕上がります。工作品はもちろん、実用家具にもお勧めです。用途屋内木部の保護・着色に。主な用途屋内木部使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶消し