絞り込み
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 鉄部(1)
主成分
  • エポキシ(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • 関西パテ化工
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
  • ジェイウィン(J win)(13)
  • エスコ(8)
  • オーデック(7)
  • サンデーペイント(4)
  • アトムハウスペイント(2)
  • 神東塗料(2)
  • ステップソリューション(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • アサヒペン(1)
  • 蔵王産業(1)
  • アトミクス(1)
  • シロキ(1)
  • 成瀬化学(1)
  • イサム塗料(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • 日本ハートビル工業(1)
  • ターナー色彩(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(1)
グリーン系
グリーン系(1)
グレー系
グレー系(1)
  • すべり止めコート 関西パテ化工

    すべり止めコート

    関西パテ化工(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1缶(5kg)
    6日以内出荷から13日以内出荷
    すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。 水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。 下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。 プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。 多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど) 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
    用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。 立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。 工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。 各大型タンク上降階段及びタンク屋上。 その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60(25℃)主な用途金属、コンクリート外観高粘度液状硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久塗布面積(m2/セット)2~2.5

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

滑り止め