絞り込み
色
アイボリー系(2)
イエロー系(1)
グリーン系(5)
グレー系(6)
ブラウン系(1)
ホワイト系(8)
主な用途
- かわら屋根(1)
- その他(1)
- コンクリート・アスファルト(8)
- 室内カベ・天井(4)
- 屋内木部(1)
- 木部(1)
- 紙(1)
- 鉄部(2)
特性
- さび止め(1)
- その他(2)
- 耐久・耐摩耗(3)
- 耐候(2)
- 耐薬品(3)
- 速乾(3)
- 防水・耐水(6)
主成分
- アクリル(1)
- エポキシ(1)
- エマルション(3)
使用場所
屋内(2)
屋外(4)
ブランド
- 関西パテ化工
- モノタロウ(15)
- ニッぺ(日本ペイント)(372)
- エスケー化研(310)
- TAMIYA(タミヤ)(304)
- アサヒペン(229)
- ロックペイント(208)
- ニッペホームプロダクツ(200)
- エスコ(165)
- 水谷ペイント(161)
- 神東塗料(128)
- ペベオ(113)
- カンペハピオ(107)
- サンデーペイント(101)
- 日本特殊塗料(95)
- 東日本塗料(95)
- 大阪塗料工業(74)
- シンロイヒ(70)
- アトムハウスペイント(63)
- DNT(大日本塗料)(60)
- 菊水化学工業(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

一発パテ 水性一般 厚付用
関西パテ化工(5件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1缶(12kg)ほか当日出荷から5日以内出荷乾燥時の収縮が非常に少なく、充鎮効果が優れ超厚付けしてもヤセ、ウキハガレがなく壁面を面一にする事が出来ます。 肉付きが良く密着性に優れています。 調合タイプなので缶から出してすぐに使え、作業性が良好です。 比重が小さいので軽く、持ち運びが非常に楽です。 水性ですので器具の洗浄が容易で、引火の危険性も無く有害な成分を含みませんので、安心して御利用頂けます。 塗装下地、壁装下地に適応した、優れた造膜効果を発揮します。用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理。 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理。 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理。 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整。 その他塗装、壁装下地の素地調整。色ホワイト使用場所屋内外兼用ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
セルコートSカラー 水性防水材
関西パテ化工(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルションを主成分に開発をすすめ、厚つけノンスリップを実現した従来にない防水材です。 一液型塗膜防水材で高い作業性、安全性を有し、耐水、耐蝕等の耐久性にも優れています。 ノンスリップ型をローラー施工可能にした新しいタイプで、美しい仕上がりの速乾型塗膜防水材です。用途屋上・ベランダ専用。主成分特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルション主な用途屋上、ベランダ塗布方法砂骨ローラー細目使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水、耐水、耐久、速乾
カタメルボンド
関西パテ化工¥17,980税込¥19,7781ケース(4kg×4缶)4日以内出荷下地に優れた強度、耐水性が出ます。 繊維壁が直接塗れます。 防カビ剤入で改装に安心。 水性なので、取扱が簡単。用途弱った各種下地の補強危険物の類別非危険物特性耐水性
洗い出しクリヤー
関西パテ化工¥24,980税込¥27,4781ケース(4kg×4缶)5日以内出荷洗い出し特有のセメントのアクを防ぎ、自然石そのままの光沢が出せます。洗い出しが白ボケせず、美しい色を保ちます。光沢・耐候性に優れています。水性ですから取扱が容易です。使用方法1.洗い出しが終わったら、濡れているうちに「洗い出しクリヤー」を原液のまま刷毛で塗布してください。2.2回塗りを原則とし、1回塗りが乾いてからもう一度塗布してください。3.使用後の工具等は清水でよく洗ってください。4.5℃以下での施工は避けてください。危険物の類別非危険物施工面積(m2)16(4kg、原液使用)
下塗りプラスター
関西パテ化工¥9,898税込¥10,8881ケース(5kg×5袋)4日以内出荷優れたアク・シミ止め効果 上塗材との抜群の接着性 スピーディな乾燥と作業性 上塗りが楽なすべり止め効果 下地の水引きを調整 優れたアクリル止め性能用途塗り替え用下塗材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、各種下地の小不陸調整、モルタルなどアルカリ下地用下塗材仕様標準加水量:約2.7L、練置時間:30分使用方法容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。標準塗布量石膏平ボード:10m2/1袋、砂壁:8~9m2/1袋危険物の類別非危険物可使時間(時間)10
セルコート断熱ペースト
関西パテ化工¥8,498~税込¥9,348~1缶4日以内出荷塗るだけでエネルギーコストを削減出来る屋内外兼用の水性塗膜断熱塗料。セルコート断熱ペーストは、工場設備や配管の表面に塗布することで放熱を抑制し、エネルギーコスト削減に貢献します。これにより、設備の効率的な稼働をサポートし、長期的なコスト削減を実現します。【特徴】。・室内外兼用。・一液型で混合不要なため、すぐに使えます。・2回の塗布で効率的に放熱を抑制用途配管や工場設備の放熱抑制色オフホワイト(日塗工近似色17-90A)使用工具中毛ローラー、刷毛塗布面積(m2)約9~11(/10kg缶)乾燥時間(時間)1回目:3以上、2回目:24以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回標準塗布量(kg/m2)0.45~0.55(/回)
イッツⅡ
関西パテ化工¥6,298税込¥6,9281缶(13kg)4日以内出荷ヘラさばきが良く、伸びがあり、しかもやせが少なく厚付けが可能 乾燥も早く研磨性に優れ、作業性の良さを重視 持ち運びに便利な軽量タイプ用途石膏ボード・ベニヤ合板・スレート板など内壁接合目地処理の仕上げ、石膏ボード・ベニヤ合板・スレート板などの前面仕上げ。主な用途内壁色調淡アイボリー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
SLパッチ(軽量速乾)
関西パテ化工¥3,298~税込¥3,628~1袋(7kg)4日以内出荷速乾性ですから、工期短縮がはかれます。 厚付けしてもヤセが少ない。 下地とはもちろん壁紙との接着性にすぐれています。 粉末タイプなので混練りの際に水を多少加減することにより、使い易い粘度に微調整できます。用途ペイント・壁紙・クロス仕上げの際の下地処理、石膏ボードのジョイント目地の処理、石膏ボードのビス頭の処理、石膏ボードの面違い部の処理。使用方法(1)容器に所定量の水(SLバッチ1kgに対して水600~700mL)を入れた後、SLバッチを散布するように少しずつ入れてください。(2)SLバッチが水に沈んだら金ベラ等で2~3分間又機械練の場合は1分間位混練りしてください。この場合は、やや硬めに練ってください。(3)混練りがすんだら2~3分間放置し、その後少量の水を加えて適当な軟らかさに練ってください。もし軟らかくなりすぎた場合は、SLバッチを少量ずつ加えて粘度調整をしてください。色ボード色主な用途紙危険物の類別非危険物
セルコート断熱プラス
関西パテ化工¥29,980税込¥32,9781缶4日以内出荷アクリルシリコン系樹脂と特殊アスファルトエマルションを主成分に、熱伝導率を低減する「エアロゲル」と「中空バルーン」を配合した一液型断熱防水塗料です。高い防水性と断熱性を両立し、外気温の影響を受けにくいため、夏は涼しく冬は暖かい快適な環境を実現します。・断熱性により、夏は涼しく冬は暖かい快適な環境を提供。・高い保温性で、省エネ効果を発揮。・温度差による結露の発生を抑制。・アクリルシリコン系樹脂と特殊アスファルトエマルションを主成分とし、従来品以上の防水性能を実現。・水性塗料のため、火気の心配や溶剤臭がなく、安全で容易に施工可能。・防水機能と断熱機能をオールインワンで実現。シーラー+2回塗りで工期短縮。・セルコート比で比重約30%軽減。輸送時の燃費向上や荷扱い時の負担を軽減用途屋上・ベランダにて雨と熱の両方から建物を守る一液型断熱防水塗料成分アクリル共重合体、無機質充填材、水、酸化チタン、鉱油、アスファルト、添加剤その他寸法(mm)235×235×345質量(kg)10塗り面積(m2)9~11(2回塗り)仕上マット危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
セルコート断熱プラス
関西パテ化工¥24,980税込¥27,4781缶(10kg)4日以内出荷1液型断熱防水塗料用途ベランダ、屋上。モルタル面、シート防水面(ゴム・砂付アスファルト)、ウレタン防水、水系の防水材など。*塩ビシートは「FRPプライマー」を下塗り。荷姿10kg危険物の類別非危険物
ハクリンB
関西パテ化工¥36,980税込¥40,6781ケース(1.017kg×20セット)5日以内出荷樹脂入りの耐湿・耐水壁も簡単に剥がせます。 コテ塗りですから、液のボタ落ちがありません。 湿ったまま剥がしますので、ホコリがでず養生が簡単です。 下地を傷めないので、乾燥後直接上塗りができます。用途樹脂入りの耐湿・耐水壁の剥離面積(塗工)約2坪危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水、耐湿混練量(L)2危険物の性状水溶性
ハクリンA
関西パテ化工¥59,980税込¥65,9781ケース(53g×100袋)4日以内出荷水離れがよく浸透するので、厚塗り壁も簡単に剥がせます。 コテ塗りですから、液のボタ落ちがありません。 湿ったまま剥がしますので、ホコリがでず養生が簡単です。 下地を傷めないので、乾燥後直接上塗りができます。 水の上に振り掛けるだけで練り玉ができません。用途一般繊維壁(ボンドを使用しない綿壁・聚楽壁・木粉壁)の剥離面積(塗工)約8坪主な用途内装壁使用場所屋内用危険物の類別非危険物混練量(L)12
ストロング
関西パテ化工¥9,998税込¥10,9981ケース(1L×20本)4日以内出荷水の浸透を抑制するため、鉄筋の腐食を防止してコンクリートの寿命を延ばします。 遊離石灰と反応するため、白華を減少させる効果があります。 アスファルト防水層のように表面を被覆保護する必要がありません。 モルタルの塗り重ねができ、一部毀損の場合も補修が容易です。用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水危険物の類別非危険物
カチオンV
関西パテ化工¥9,298税込¥10,2281セット(18kg)7日以内出荷各種下地への接着性に優れていて、耐溶剤性に優れています。 薄塗り(1mm)からやや厚塗り(5mm)まで可能。 コテ切れが良く、作業性に優れています。用途各種下地の下地調整、コンクリート・モルタルの不陸調整、タイル面改装時の下地調整、吹き付けタイル等、5mm以下の凹凸面の改装時の下地調整、Pタイル接着剤面の不陸調整、溶剤系仕上材を塗る場合の下地調整。セット内容主材14kg、混和液2kg使用方法【練り方】1.標準加水量の約9割の水(約1.6L)で混和液を希釈します。2.希釈した混和液を主材14kgに加え、ハンドミキサーなどで、ダマのないように良く練ってください。3.10分程錬り置きした後、再度練り合わせ、硬い場合は残りの水を加えて、作業に適した硬さに調整してください。【施工方法】1.下地に付着した埃、汚れなどを良く洗浄・清掃してください。2.必要に応じて所定のプライマーを塗布してください。3.よく練り合わせたカチオンVを1~5mm厚で塗り付けてください。4.仕上材の施工は、カチオンVを24時間以上養生してからおこなってください。塗布厚さ1~5mm使用の目安(標準加水量)1.8~2.2L主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物特性耐溶剤可使時間(時間)約1.5
フィラーカーボン
関西パテ化工¥17,980税込¥19,7781ケース(4.5kg×2袋)4日以内出荷セメント系に見られない微弾性 絶妙の吸水コントロール カーボンファイバー配合による耐ひび割れ性 上塗材を選ばない中性下地 塗りやすい作業性の良さ 微粒子配合により実現した平滑性 速やかな乾燥速度 けいそう土配合による呼吸性 各種下地に対する優れた付着性 アク止め剤、サビ止め剤配合用途内外装用微弾性下地調整材仕様標準加水量:4L使用方法不陸を取るように「フィラーカーボン」を塗り付けます。2~3mm程度の不陸がある場合は一度に厚塗りせず、標準加水量の6~7割程度の水量で硬練りしたものを塗り重ねてください。さらに不陸が大きい場合は、予めモルタル等で不陸を取ってください。1回目が乾燥してから更に「フィラーカーボン」を塗り重ね、不陸を取り、波を消します。水が引いてから薄手のコテで軽く押えますと、滑らかな仕上がりになります。またサンディング性能は良いので、必要な場合は、乾燥後#240~#400程度のペーパーでサンディングしてください。※薄塗りの仕上材を施工する場合は、下地を丁寧に作ってください。塗布厚さ約0.8mm主な用途【内装】石膏ボード、石膏プラスター、モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、合板、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、砂壁、聚楽壁、繊維壁、水性塗料等)【外装】モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、水性塗料等)標準使用量10~12m2/4.5kg使用場所屋外危険物の類別非危険物特性速乾、サビ止め
厚塗りプラスター
関西パテ化工¥9,898税込¥10,8881ケース(5kg×5袋)13日以内出荷優れたアク・シミ止め効果 乾燥が早く良好な作業性と上塗りが楽な滑り止め効果 下地の水引きを調整 優れたアルカリ止め性能用途不陸のある土壁下地の不陸調整、凹凸のある古い綿壁下地の不陸調整、塗り替え用下地材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、モルタルなどアルカリ下地用下塗材仕様標準加水量:約2.2L(厚塗)、練置時間:30分使用方法容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。標準塗布量石膏平ボード:10m2/1袋、砂壁:8~9m2/1袋危険物の類別非危険物可使時間(時間)10
PACシール消防用(壁用)
関西パテ化工¥18,980税込¥20,8781ケース(1kg×10個)4日以内出荷国土交通大臣認定品、1時間耐火。開口部に充填するだけ。用途ケーブル延焼防止用耐熱シール材危険物の類別非危険物
キャブシールSエコ
関西パテ化工¥26,980税込¥29,6781ケース(500g×20個)4日以内出荷用途ケーブル貫通部の防火措置工法のケイカル板を使用した工法に使用します。壁(中空)での施工にも使用いただけます。色グレー比重1.8±0.1加熱減量(%)1以下柔軟性90~120絶縁破壊電圧(kV/mm)6危険物の類別非危険物酸素指数55以上絶縁性能2×1013Ω・cm
含浸シーラー ケイカル用
関西パテ化工¥13,980税込¥15,3781缶(14L)6日以内出荷乾燥が早く、密着性が良い。 一液性のため作業性が良い。 吸い込み止め、およびアルカリ止め効果がある。 脆弱性素材の表面の強度を高めます。用途下地の吸い込み止め、下地の補強・表面強度の向上、下地のアルカリ止め、ジョイントセメント・クロス貼りの接着性の向上等。主成分特殊合成樹脂エマルション危険物の類別非危険物特性速乾
すべり止めコート
関西パテ化工(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1缶(5kg)当日出荷から13日以内出荷すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。 水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。 下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。 プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。 多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど) 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。 立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。 工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。 各大型タンク上降階段及びタンク屋上。 その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60(25℃)主な用途金属、コンクリート外観高粘度液状硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久塗布面積(m2/セット)2~2.5
トバーズ
関西パテ化工¥7,498税込¥8,2481缶(18kg)7日以内出荷従来の仕上用パテの作業性、研磨性を持ちながら、ペーパーをかけた際に飛散する粉じんがほとんど出ません。用途石膏ボード、ベニヤ合板、スレートなど目地処理の仕上げ、全面仕上げ。色淡アイボリー主な用途スレート使用場所内部用危険物の類別非危険物特性研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
セルコート 水性防水材
関西パテ化工¥6,498~税込¥7,148~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷素地に対する付着が抜群。特にセルコートは、アスファルト系エマルションで悪素地面に対してよく付着し、下地のクラックに対する追従性も優れています。 またセルトップは各防水材の塗りかえにも適しています。 取扱いが簡単です。1液性の水性なので作業性、安全性が良好です。 塗膜に耐久性がよい。耐候、耐水、耐薬品、耐蝕等の耐久性が優れています。使用方法【下地の清掃】下地表面のほこり、ごみ、油分の付着物は除去してください。【下地の処理】シートの膨れ等はナイフカットし、空気を抜いた後接着剤にて再度接着する。カット部分はめじテープ外部用にて接合してください。【シーラー処理】セルコートシーラーシート用をローラー・刷毛等でこすりつける様に塗装して下さい。シートのジョイント部及びナイフカット部分にセルコートを塗り、ガラスクロスを貼付てください。【下塗り】コテを使用して、こすりつける様に、かつ均一な厚みになるように所定量(1kg/m2)を塗布してください。なお立上り部の施工の場合や冬期に硬化時間を短縮した場合は、硬化促進剤を混入してください。【仕上塗り】下塗が乾燥(12~36時間)後フクレ・ピンホール塗りムラなどがあれば補修し、砂・ごみ等の付着物を取り除いて下塗りと同様に1kg/m2をコテ・ローラーブラシ等で塗布してください。主成分アスファルト系エマルション主な用途アスファルト硬化時間(時間)24(25℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2~3(25℃)特性防水、耐水、耐薬品、耐久、耐候
セルコートシーラー
関西パテ化工¥7,998~税込¥8,798~1缶(4L)ほか4日以内出荷から5日以内出荷用途施工する下地がコンクリート面の場合に使用色乳白色主な用途コンクリート面危険物の類別非危険物