絞り込み
色
イエロー系(1)
グリーン系(2)
グレー系(2)
ブラウン系(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(3)
- 鉄部(2)
使用場所
屋外(1)
特性
- 耐久・耐摩耗(2)
- 耐候(1)
- 耐薬品(1)
- 速乾(1)
- 防水・耐水(3)
主成分
- エポキシ(1)
- エマルション(1)
ブランド
- 関西パテ化工
- モノタロウ(3)
- 東日本塗料(32)
- エスケー化研(30)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
- アトミクス(21)
- 水谷ペイント(21)
- ABC商会(18)
- エスコ(17)
- 神東塗料(17)
- 3M(スリーエム)(16)
- アトムハウスペイント(15)
- 新富士バーナー(14)
- タイムケミカル(13)
- ロックペイント(13)
- 日本特殊塗料(13)
- ジェイウィン(J win)(13)
- アサヒペン(12)
- サンデーペイント(10)
- ニッぺ(日本ペイント)(10)
- ニッペホームプロダクツ(8)
- ブランドをもっと見る
特価

すべり止めコート
関西パテ化工(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781缶(5kg)6日以内出荷から13日以内出荷すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。 水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。 下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。 プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。 多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど) 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。 立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。 工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。 各大型タンク上降階段及びタンク屋上。 その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60(25℃)主な用途金属、コンクリート外観高粘度液状硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久塗布面積(m2/セット)2~2.5
セルコートSカラー 水性防水材
関西パテ化工(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルションを主成分に開発をすすめ、厚つけノンスリップを実現した従来にない防水材です。 一液型塗膜防水材で高い作業性、安全性を有し、耐水、耐蝕等の耐久性にも優れています。 ノンスリップ型をローラー施工可能にした新しいタイプで、美しい仕上がりの速乾型塗膜防水材です。用途屋上・ベランダ専用。主成分特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルション主な用途屋上、ベランダ塗布方法砂骨ローラー細目使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水、耐水、耐久、速乾
ストロング
関西パテ化工¥9,998税込¥10,9981ケース(1L×20本)4日以内出荷水の浸透を抑制するため、鉄筋の腐食を防止してコンクリートの寿命を延ばします。 遊離石灰と反応するため、白華を減少させる効果があります。 アスファルト防水層のように表面を被覆保護する必要がありません。 モルタルの塗り重ねができ、一部毀損の場合も補修が容易です。用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水危険物の類別非危険物
洗い出しクリヤー
関西パテ化工¥24,980税込¥27,4781ケース(4kg×4缶)5日以内出荷洗い出し特有のセメントのアクを防ぎ、自然石そのままの光沢が出せます。洗い出しが白ボケせず、美しい色を保ちます。光沢・耐候性に優れています。水性ですから取扱が容易です。使用方法1.洗い出しが終わったら、濡れているうちに「洗い出しクリヤー」を原液のまま刷毛で塗布してください。2.2回塗りを原則とし、1回塗りが乾いてからもう一度塗布してください。3.使用後の工具等は清水でよく洗ってください。4.5℃以下での施工は避けてください。危険物の類別非危険物施工面積(m2)16(4kg、原液使用)