絞り込み
  • 色イエロー系(2)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
水性or油性
  • 水性(2)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐薬品(2)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(2)
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(18)
  • 新富士バーナー(13)
  • エスコ(10)
  • アトムハウスペイント(7)
  • 神東塗料(7)
  • アサヒペン(5)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • シントーファミリー(4)
  • シヤチハタ(3)
  • 日本緑十字社(3)
  • サンデーペイント(3)
  • シンロイヒ(3)
  • アトミクス(3)
  • つくし工房(2)
  • コロンブス(COLUMBUS)(2)
  • ニッペホームプロダクツ(2)
  • 板橋機械工業(2)
  • 太洋塗料(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
線引きスプレー道路用 これ1本で3種の線幅に切り替え可能! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 路面表示用塗料 ロックライン (水性) ロックペイント

    路面表示用塗料 ロックライン (水性)

    ロックペイント(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(3L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンクリートをはじめアスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。 水性の速乾タイプで、環境にも優しい塗料です。 耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
    用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 コンクリート、モルタル、アスファルトなど。仕様一液型水性つやけし指触乾燥時間(分)30(23℃)希釈剤標準重ね塗り回数(回)2希釈率(%)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 水性ロックライン ロックペイント

    水性ロックライン

    ロックペイント(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1缶(20kg)
    当日出荷
    アスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
    用途道路や駐車場、倉庫などの区画線引き、路面表示。材質水性アクリル系質量(kg)20主な用途アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、耐水、耐アルカリ2018年トラスコ掲載ページ7 0165

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

線引き